「整流器」の検索結果

特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプ取付ネジW26山20に直接取付できる整流器です。
材質黄銅 アズワン品番64-6493-02
1個
669 税込736
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。2171エコ泡沫金具付き。
材質ステンレス、黄銅、TPE 使用温度範囲(℃)1~60 アズワン品番64-6493-26 パイプ外径(Φmm)16
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

整流器に比べて約40%(メーカー比)の節水効果があります。
用途泡沫とシャワーの切替え 仕様先端が回転 材質ABS、POM 取付ねじW22山20 最高使用温度(℃)60 首振り対応 対応水栓W22山20 水流切替対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。 水ハネ防止と節水効果に優れています。
仕様パッキン付き 材質黄銅 接続ねじW22山20
1個
609 税込670
当日出荷

整流器に比べて約50%の節水効果があります。水ハネ防止と節水効果に優れています。
仕様パッキン付き 材質黄銅、POM 接続ねじM24×1
1個
829 税込912
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

整流器に比べて約30%(メーカー比)の節水効果があります。
仕様泡沫とシャワーの切替え、パッキン付き 材質ABS 使用温度(℃)1~60 取付ねじW22山20 最高使用温度(℃)60 対応水栓W22山20 水流切替対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

パイプ先端は791-411整流器付き 791-410接続アダプターでW22山20ネジに交換できます。パイプ795-200。
仕様二条ネジスピンドル固定コマ(一般地・寒冷地共用)、90°開閉制限 厚さ(mm)5~35 規格JIS規格 取付穴径(Φmm)22~27 アズワン品番64-6488-01
1個
10,880 税込11,968
当日出荷

固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 整流器付き(下吐水側除く)
接続口径RJ1/2 レトロ 呼び径(mm)13 口数2口 ハンドル形状十字ハンドル 使用地区一般地・寒冷地 ホース接続口対応
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カクダイ横水栓
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。整流器付き。791-710-CH付き(取付ネジG1/2)
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固定コマ仕様。吐水口にホーセンドが接続できます。整流器付き
材質青銅、黄銅 アズワン品番64-6511-18
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

カクダイSUパイプ
先端の断熱キャップを付け直すことによりパイプを上向き・下向きにかえることができます。 整流器付き
材質黄銅、ABS 外径(Φmm)16 パイプ外径(Φmm)16
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。整流器付き(下吐水側除く)。791-710-CH付き(取付ネジG1/2)
1個
9,698 税込10,668
3日以内出荷

固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 整流器付き 水抜きを行う場合はネジ口金を外してください。
用途散水用のホースとワンタッチ接続 呼び13 材質青銅
1個
5,688 税込6,257
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷

固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。整流器付き
仕様共用栓カギ※1個付き:742-002 シルバー ハンドル形状カギ式 使用地区一般地・寒冷地共用
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

カクダイ自在水栓
節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。整流器付き
先端金具取付ネジ:W22山20
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 整流器付き 水抜きを行う場合はネジ口金を外してください。
用途散水用のホースとワンタッチ接続 呼び13 材質青銅
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カクダイ横水栓
一般地・寒冷地共用。整流器付き。567-011付き(取付ネジG1/2)
仕様上部(品番):104-010
1個
6,998 税込7,698
欠品中

カクダイ横水栓
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。整流器付き。791-710-MD付き(取付ネジG1/2)
マットブラック
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷

パイプを上向き・下向きにかえることができます。整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。2171エコ泡沫金具付き。
寸法A(mm)400 材質ステンレス、黄銅、TPE 使用温度範囲(℃)1~60 パイプ長(mm)400 アズワン品番64-6493-14
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

取付穴径36~37ミリ・厚5~30ミリ。上面施工タイプのため、シンクに潜らずに取付できます。整流器に比べて約70%(メーカー比)の節水効果があります。ミストシャワーが広範囲に広がることで時短洗浄ができます。
カートリッジ101-999 回転角度(°)【スパウト】360 水流切替ミストシャワー・ストレート
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷

整流器に比べて約51%(メーカー比)の節水効果があります。先端の断熱キャップを付け直すことによりパイプを上向き・下向きに変更できます。エコ泡沫金具(2172)付き
材質黄銅/ABS 長さ(mm)170 パイプ長(mm)170
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。先端の断熱キャップを付け直すことによりパイプを上向き・下向きに変更できます。エコ泡沫金具(2171)付き
材質黄銅/ABS 長さ(mm)170 パイプ長(mm)170
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

整流器付き。取付ネジW26山20。内径11~15×外径16~20ミリホース用。076-001、568-312のセット
材質PP、黄銅
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

パイプ外径16ミリ。水流切替:ミストシャワー・ストレート。整流器に比べて約70%(メーカー比)の節水効果があります。ミストシャワーが広範囲に広がることで時短洗浄ができます。
材質黄銅、POM、ABS
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

パイプを上向き・下向きにかえることができます。整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。2171エコ泡沫金具付き。
寸法A(mm)300 材質ステンレス、黄銅、TPE 使用温度範囲(℃)1~60 パイプ長(mm)300 アズワン品番64-6493-13
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

水流切替:ミストシャワー・ストレート。整流器に比べて約70%(メーカー比)の節水効果があります。ミストシャワーが広範囲に広がることで時短洗浄ができます。パッキン付き
材質POM、ABS 使用温度(℃)1~60 取付ねじW22山20
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

呼20二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。給水側が呼13で吐水側が呼20のため、大流量を得られます。整流器付き
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,798 税込7,478
6日以内出荷

二条ネジスピンドル固定コマ仕様。90°開閉制限仕様。水流切替:ミストシャワー・ストレート。整流器に比べて約70%(メーカー比)の節水効果があります。ミストシャワーが広範囲に広がることで時短洗浄ができます。レバーハンドル内の六角インサートは金属製。スピンドル:792-806
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷

二条ネジスピンドル固定コマ仕様。90°開閉制限仕様。水流切替:ミストシャワー・ストレート。整流器に比べて約70%(メーカー比)の節水効果があります。ミストシャワーが広範囲に広がることで時短洗浄ができます。レバーハンドル内の六角インサートは金属製。スピンドル:792-806
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷

水ハネ防止と節水効果に優れています。整流器に比べて約70%(メーカー比)の節水効果があります。
用途配管部材 仕様パッキン付き 材質黄銅、PO
1個
649 税込714
6日以内出荷

取付穴径22~27ミリ・厚5~35ミリ。二条ネジスピンドル固定コマ仕様。90°開閉制限仕様。水流切替:ミストシャワー・ストレート。整流器に比べて約70%(メーカー比)の節水効果があります。ミストシャワーが広範囲に広がることで時短洗浄ができます。レバーハンドル内の六角インサートは金属製。スピンドル:792-806
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷