種類樹脂管
材質架橋ポリエチレン
長さ(m)50
保温材厚(mm)5
用途給湯器と呼13架橋ポリエチレン管の接続用
材質黄銅
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
取付穴径50ミリ、厚さ15ミリ以下の浴槽用。架橋ポリエチレン管・ポリブテン管13用
材質PPS、ステンレス
適合取付穴径50ミリ・厚さ15ミリ以下の浴槽用、架橋ポリエチレン管・ポリブテン管13用
厚さ(mm)15(浴槽最大)
入数10/箱
金属管でも使用できます。ヒーター部が重なっても異常加熱がありません。
用途塩ビ管、架橋ポリエチレン管、ポリブデン管、被覆銅管用
材質黄銅、ステンレス
適合取付穴径50ミリ・厚さ15ミリ以下の浴槽用、架橋ポリエチレン管・ポリブテン管13用
厚さ(mm)15(浴槽最大)
入数10/箱
用途架橋ポリエチレン管と塩ビ継手の接続用
材質青銅、黄銅、PVC
形状ストレート
種類樹脂管用継手
用途架橋ポリエチレン管と耐熱性塩ビ継手の接続用
材質青銅、黄銅、PVC
形状ストレート
種類樹脂管用継手
呼び13AH
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
付属パイプ(呼13塩ビパイプと同径)をカットし長さを自由に調節可能。Φ24:メーカーキッチンヘッダー、片ナットキッチンヘッダーを固定 Φ23:メーカー架橋ポリエチレン管用継手JKロック(胴長)を固定 Φ20.6:給水管(0710-13、740-00S-13)を固定
用途配管部材
仕様ビス(4×18)3本付き
材質PVC
色グレー
穴径(Φmm)(ビス)4.5
1個
¥639
税込¥703
3日以内出荷
用途架橋ポリエチレン管と塩ビ継手の接続用
材質青銅、黄銅、PVC
形状ストレート
種類樹脂管用継手
呼び13A
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
架橋ポリエチレン管と塩ビ継手の接続用。最高使用温度:40℃(給水用)
材質青銅、黄銅、PVC
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
架橋ポリエチレン管と塩ビ管の接続用。最高使用温度:40℃(給水用)
材質青銅、黄銅、PVC
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
両方向通水可能
用途首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル。架橋ポリエチレン管専用
材質(本体)黄銅
バルブ種類ボールバルブ
Φ24:メーカーキッチンヘッダー、片ナットキッチンヘッダーを固定 Φ23:メーカー架橋ポリエチレン管用継手(胴長)を固定 Φ20.6:給水管(0710-13、740-00S-13)を固定。付属パイプ(呼13塩ビパイプと同径)をカットし長さを自由に調節可能。ビス穴径4.5ミリ。ビス(4×18ミリ)3本付き
材質PVC
1個
¥712
税込¥783
4日以内出荷
ハンドル操作で独立して吐水・止水
用途架橋ポリエチレン・ポリブデン管兼用(PN15XE種は除く)
呼び13
材質青銅
被膜層がパール色で美観を損ないません。ナイロンとステンレスで二重ブレード構造のため、キンク性に優れ、小半径での曲げができます。取付ネジの片側が45°で曲がっているので、機器・器具類の隠ぺい部での狭小配管に最適です。
材質被膜:TPU、ブレード:SUS304、チューブ:架橋ポリエチレン管(内径8.8ミリ)、曲管部:銅、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト
呼び13
最高使用圧力(MPa)0.75
使用温度(℃)1~90
最小曲げ半径(mm)50
取付ねじG1/2
材質ブレード:SUS304 チューブ:架橋ポリエチレン管(内径9.5ミリ) ナット:黄銅 パッキン:ノンアスベスト
最高使用圧力(MPa)0.75
使用温度(℃)1~80
取付ねじG1/2
最小曲げ半径(mm)40
呼び13
ハンドル操作で独立して吐水・止水
呼び13
材質青銅
付属パイプ(呼13塩ビパイプと同径)をカットし長さを自由に調整できます。
仕様Φ24:メーカーキッチンヘッダー、片ナットキッチンヘッダーを固定、Φ23:メーカー架橋ポリエチレン管用継手JKロック(胴長)を固定、Φ20.5:給水管0710-13、740-00S-13を固定
付属品ビス(4×18ミリ)3本
材質PVC
穴径(Φmm)(ビス)4.5
1個
¥589
税込¥648
5日以内出荷
ハンドル操作で独立して吐水・止水
用途架橋ポリエチレン・ポリプデン管兼用(PN15XE種は除く)
呼び13
材質青銅
ハンドル操作で独立して吐水・止水
呼び13
仕様架橋ポリエチレン・ポリブテン管兼用(PN15E種は除く)、支持棒はフリーカットタイプ、支持座はΦ4.2ミリ穴2ヵ所固定、ビス(4×20ミリ)2本付き
材質青銅
仕様ワンタッチ着脱式ハンドル、架橋ポリエチレン・ポリブテン管兼用(PN15E種は除く)
材質(本体)黄銅
アズワン品番64-6495-13
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
関連キーワード