用途4346ジャバラSトラップ補修用
呼び32
材質ABS、PVC、PP
形状Sトラップ
呼び径32
材質(パイプ)ABS、PVC、PP
パイプ形状Sトラップ
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
呼び32
材質PP
形状U管
呼び径32
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
用途オーバーフロー付き洗面器用
呼び32
材質ABS、PP、POM、ステンレス
形状Sトラップ
呼び径32
使用温度(℃)1~50
材質(パイプ)ABS、PP、POM、ステンレス
パイプ形状Sトラップ
1個
¥3,798
税込¥4,178
欠品中
用途オーバーフロー付き洗面器用
呼び32
材質ABS、PVC、PP、POM、ステンレス
形状Sトラップ
呼び径32
材質(パイプ)ABS、PVC、PP、POM、ステンレス
パイプ形状Sトラップ
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
1個
¥1,288
税込¥1,417
当日出荷
呼38排水金物に呼32トラップを接続するための排水テール
用途配管部材
仕様パッキン付き
材質PP
使用温度(℃)1~50
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
呼び32
材質ABS
呼び径32
使用温度(℃)1~50
アズワン品番64-6504-40
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途排水口径29~38mmの洗面器用
材質PP
1袋(2個)
¥219
税込¥241
当日出荷
排水管延長用。
材質PP
長さ(mm)230
形状直管
呼び径32
呼び32
使用温度(℃)1~50
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
呼び32
材質PP
使用温度(℃)1~50
アズワン品番64-6504-41
1個
¥729
税込¥802
翌々日出荷
呼び32
材質PE
呼び径32
使用温度(℃)1~50
アズワン品番64-6504-42
1個
¥1,288
税込¥1,417
3日以内出荷
洗面・手洗いの排水管
材質ABS
使用温度(℃)1~50
長さ(m)1
形状直管
長さ(mm)1000
オーバーフローなしの洗面・手洗器用
用途配管部材
使用温度(℃)1~50
淡く色付き、たおやかと透明感を兼ね備えた硝シリーズ。光の演出によってさまざまな表情を創り出し、繊細に、華やかに空間を彩ります。ガラスのような透明感があり、軽量で強度のある樹脂製の手洗器です。固定金具付き。陶器製に比べて軽量なため、輸送費用の軽減や破損トラブルの可能性を低減できます。置型
質量(kg)2.5
切込寸法(mm)Φ65
オーバーフローなしの洗面・手洗器用
用途配管部材
使用温度(℃)1~50
オーバーフローなしの洗面・手洗器用
用途配管部材
仕様ゴミこし付き
材質PO、PP、ABS
使用温度(℃)1~50
関連資料(0.04MB)
はさみ込み厚さ(mm)(最大)約35
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
トラップ底部は取外しができ落下物を回収できます。
形状ボトルトラップ
材質ABS、PP
色ホワイト
使用温度(℃)1~50
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
オーバーフローなしの洗面・手洗器用
形状Pトラップ
給排水の配管を隠すことができます。ビス・プラグ付き
適合カクダイ品番493-083、493-153壁掛手洗器専用
材質アルミ樹脂複合パネル
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
オーバーフローなしの洗面・手洗器用
用途配管部材
仕様ゴミこし付き
材質PO、ABS
使用温度(℃)1~50
はさみ込み厚さ(mm)(最大)約35
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
和の素材感を纏ったリーズナブルな手洗器。飲食店や旅館などの水まわりで活躍できるシリーズです。陶器製に比べて軽量なため、輸送費用の軽減や破損トラブルの可能性を低減できます。固定金具付き。置型
はさみ込み厚 最大約35ミリ。オーバーフローなしの洗面・手洗器用。使用温度:1~50℃
材質POM、ABS、PP、黄銅
1個
¥7,840
税込¥8,624
4日以内出荷
研ぎ澄まされたデザインと選び抜かれた素材により、空間を多彩に演出するシリーズ。空間のクオリティを高め、でしゃばらず静かに存在感を発揮するシリーズです。陶器製に比べて軽量なため、輸送費用の軽減や破損トラブルの可能性を低減できます。固定金具付き。置型
材質熱硬化性樹脂製
質量(kg)2.3
切込寸法(mm)Φ90×2
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
病院や高齢者向け施設に最適です。
オーバーフロー付き。
付属品専用の樹脂排水セット(S・P兼用)
材質高強度ポリエステル系人工大理石
容量(L)7
はさみ込み厚 最大約35ミリ。オーバーフローなしの洗面・手洗器用。使用温度:1~50℃
材質POM、ABS、PP、黄銅
1個
¥8,960
税込¥9,856
4日以内出荷
オーバーフロー付き洗面・手洗器用。ポップアップなしタイプ
用途配管部材
付属品化粧キャップ(433-152-W)
材質PO、ABS
使用温度(℃)1~50
はさみ込み厚さ(mm)約26~35
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
オーバーフローなしの洗面・手洗器用
形状Sトラップ
オーバーフローなしの洗面・手洗器用
用途配管部材
仕様ゴミこし付き
材質PO、PP、ABS
使用温度(℃)1~50
関連資料(0.04MB)
はさみ込み厚さ(mm)(最大)約35
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
材質ABS、PP、ステンレス
仕様オーバーフロー付き洗面器用
使用温度(℃)1~50
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
トラップU管内にアダプターを挿入し、脚断面積比を大きくした破封緩和トラップ
用途配管部材
材質PO、ABS、黄銅
使用温度(℃)1~50
はさみ込み厚さ(mm)(最大)約35
1個
¥8,698
税込¥9,568
4日以内出荷
ポップアップ無しタイプ
用途配管部材
材質PO、ABS
使用温度(℃)1~50
関連資料(0.02MB)
はさみ込み厚さ(mm)約26~35
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
オーバーフローなしの洗面・手洗器用。溶着部分(2ヶ所)には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
用途配管部材
仕様ゴミこし付き
材質PO、PP、ABS
使用温度(℃)1~50
はさみ込み厚さ(mm)(最大)約35
1個
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
オーバーフロー付き洗面・手洗器用。溶着部分(2ヶ所)には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。ポップアップなしタイプ
用途配管部材
仕様化粧キャップ(433-152-W)
材質PO、PP、ABS
使用温度(℃)1~50
はさみ込み厚さ(mm)約26~35
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
はさみ込み厚:最大約35ミリ。オーバーフローなしの洗面・手洗器用
材質POM、ABS、黄銅
色ホワイト
使用温度(℃)1~50
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
オーバーフローなしの洗面・手洗器用
用途配管部材
仕様ゴミこし付き、横引き管呼25接続用アダプター付き
材質PO、PP、ABS
使用温度(℃)1~50
関連資料(0.06MB)
芯ずれ幅(mm)(最大)20
はさみ込み厚さ(mm)(最大)約35
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
オーバーフローなしの洗面・手洗器用
用途配管部材
使用温度(℃)1~50
オーバーフローなしの洗面・手洗器用。溶着部分(2ヶ所)には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
用途配管部材
仕様ゴミこし付き
材質PO、PP、ABS
使用温度(℃)1~50
はさみ込み厚さ(mm)(最大)約35
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
オーバーフロー付き洗面・手洗器用。ポップアップなしタイプ
用途配管部材
付属品化粧キャップ(433-152-W)
材質PO、ABS
使用温度(℃)1~50
はさみ込み厚さ(mm)約26~35
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ