「樹脂製蛇口」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
純和風空間に、今までにない重厚感を生み出す、竹里シリーズ。静寂の中に響く穏やかな水温をお楽しみください。水栓上部を押すと吐水、自動的に止水吐水時間が調節可能(約5~15秒)。吐水時間の初期設定は約5~6秒
厚さ(mm)5~35
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

純和風空間に、今までにない重厚感を生み出します。水栓上部を押すと吐水、自動的に止水。吐水時間が調節可能(約5~15秒)。吐水時間の初期設定は5~6秒
用途水栓本体 仕様塗装仕上げ 厚さ(mm)5~35 使用温度範囲(℃)(水温)1~45(一般上水道・凍結不可) 取付穴径(mm)22~28
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途給水用 材質PVC、黄銅 穴径(Φmm)ビス/4.0 最高使用温度(℃)60 アズワン品番64-6498-12
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(表面)ABS 材質(金具)黄銅 保護材ウレタン 材質(給水管)HI仕様
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャワーエルボは樹脂製。水栓本体下部の支持金具を回転させることで、取付芯々85・100~102・120mmに対応。水栓本体下部の支持金具を回転させることで、取付芯々85・100~102・120mmに対応。ストレーナー本体内蔵
厚さ(mm)5~35
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャワーエルボは樹脂製。水栓本体下部の支持金具を回転させることで、取付芯々85・100~102・120mmに対応。水栓本体下部の支持金具を回転させることで、取付芯々85・100~102・120mmに対応。ストレーナー本体内蔵。本体水抜
厚さ(mm)5~35
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各メーカーに対応したインサート樹脂とビスがついているので、ほとんどの水栓に取り付けることができます。 ハンドルが壁にあたる所に取り付けた場合、吐水量を制限するので節水することができます。 アダプター付き
材質亜鉛、UP
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

洗濯機本体と給水ホースの間に取付け、使用します。パッキン付き。コンセント型水栓など水栓側に水撃防止器具を取付けできない場合でも使用できます。ネジ部は洗濯機や洗濯機用給水ホースを傷めにくい樹脂製
用途洗濯機パーツ 使用温度(℃)1~50
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

障害物などで水栓が干渉する場合に取出口を約100ミリ上げます。樹脂製サドルバンド・台座・ビス・プラグ付き
材質青銅、黄銅
1個
6,560 税込7,216
4日以内出荷

障害物などで水栓が干渉するときに取出口を約100ミリ上げることができます。 樹脂製サドルバンド・台座、ビス・プラグ付き シールテープ1m付き
材質青銅、黄銅
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

取付穴径22ミリ用。混合栓用取付穴(30~38ミリ)に単水栓を取付ける場合のアダプター。はさみ込み厚さ5ミリ未満の場合にも取付可能な補強板付き。耐水性に優れた樹脂製
材質PVC、ステンレス
1個
969 税込1,066
4日以内出荷

ソーラー温水と水を混合調温するバスシャワー切替水栓。ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付き。シャワーエルボは樹脂製
仕様●シャワーホース接続部ネジ:G1/2●シャワーホース長さ(m):1.6●パイプ取付ネジ:W26山20●先端金具取付ネジ:W22山20
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷