34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き) ワンタッチ着脱式ハンドル。
材質黄銅 仕様逆流防止機能が付き、ワンタッチ着脱式ハンドル タイプ首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き) 入数5/箱、50/梱
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


用途水栓金具用 材質黄銅、POM(弁体) 仕様パッキン付き、逆流防止機能が付き、水栓金具用 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途水栓金具の二次側にご使用ください。 付属品パッキン(1枚)付 材質黄銅 規格JWWA適合品 機能逆流防止機能付き
1個
959 税込1,055
当日出荷

1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ハンドルはビス止め式 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)80 耐熱温度(℃)80 最高許容圧力(MPa)1.0 アズワン品番64-6495-35 バルブ種類ボールバルブ
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

1個
199 税込219
当日出荷

首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き) ワンタッチ着脱式ハンドル。 ノンアスベストパッキン付き。
材質黄銅
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様両端パッキン付き(ナット側はさしこみパッキン)、逆流防止機能が付き 材質黄銅、POM(弁体) 外径(Φmm)12.7(給水管用) 入数5/箱、100/梱
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

自動閉止機構付き(緊急止水弁)
規格JIS規格 呼び径13 呼び13 口数1 ストッパーあり ハンドル形状レバーハンドル 入数10/箱
1個
16,880 税込18,568
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ハンドルはビス止め式 付属品パッキン 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)80 耐熱温度(℃)80 最高許容圧力(MPa)1.0 アズワン品番64-6495-36 バルブ種類ボールバルブ
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

仕様首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)、ワンタッチ着脱式ハンドル 材質黄銅
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)、ワンタッチ着脱式ハンドル、ノンアスベストパッキン付き 材質黄銅
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き) ワンタッチ着脱式ハンドル ノンアスベストパッキン付き
材質黄銅 アズワン品番64-6495-10
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

ノンアスベストパッキン付き
用途首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル。 材質黄銅
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチ着脱式ハンドル。送り座仕様。日本水道協会認証マーク表示品(JWWA品質確認実施済み品)
材質黄銅
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HIシュモクユニオン接続で配管長さ調整が容易に行えます。
仕様首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)、ワンタッチ着脱式ハンドル、ノンアスベストパッキン付き、逆流防止機能が付き 材質黄銅、PVC
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)。ワンタッチ着脱式ハンドル。ノンアスベストパッキン付き
材質黄銅
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自動閉止機構付き(緊急止水弁)、キャップナット付き
用途洗濯機パンのかさ上げ時に洗濯機水栓パイプなどが洗濯機フタに干渉する場合に使用します。 材質黄銅 呼び径13 口数1 ストッパーあり ハンドル形状グリップハンドル 使用地区一般地 アズワン品番64-6502-56
1個
9,298 税込10,228
4日以内出荷

カクダイ逆止弁
水、エアー用
材質黄銅、POM、Si(弁体) 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)1~80 仕様逆流防止機能が付き、水、エアー用 入数10/箱、200/梱
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接続管 呼20、25兼用(アダプター付き) 呼30のDV継手にも接続できます。業務用エアコン及び、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用。封水及び逆止弁の二重構造で防臭効果が得られます。縦引き専用
用途業務用エアコン及び、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用 材質本体、アダプター:ABS/球:PP
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡易トイレ用ロータンクセット、左給水、右給水のどちらにも使用できます。
用途トイレ
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

逆止弁つきボール止水栓、受皿、ブラケット付き
使用圧力(MPa)0.1~0.6 使用温度(℃)5~30
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

VP管呼20・25兼用(アダプター付き) 業務用エアコンおよび、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用 封水および逆止弁の二重構造で防臭効果が得られます。 カセットケース付きで直射日光から本体を守り、点検・清掃が容易にできます。 縦引き専用
材質本体、アダプター:ABS 球:PP ケース:PVC 呼び25 アズワン品番64-6507-94
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷

洗面の器具下排水Sトラップの排水管に設置できます。 逆止弁付きですので、排水が逆流しても止水できます。
用途Sトラップ用 形状Sトラップ 呼び25・32兼用 材質PVC アズワン品番64-6503-97
1個
7,098 税込7,808
4日以内出荷

洗面の器具下排水Pトラップの排水管に設置できます。 逆止弁付きですので、排水が逆流しても止水できます。
用途Pトラップ用 形状Pトラップ 呼び25・32兼用 材質PVC アズワン品番64-6503-98
1個
7,098 税込7,808
4日以内出荷

90°のハンドル開閉で吐水、止水ができる製品です。丸鉢金物・化粧キャップ・固定金具・定流量弁付き
付属品丸鉢金物・化粧キャップ・固定金具・定流量弁付き 材質器/ABS 取付厚(mm)10~30 吐水量(L/min)約4 取付穴径(mm)スパウト10~13/バルブ部30~35
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途逆止弁がセットされていない混合栓に、一時止水機能付きシャワーヘッドを取付ける際に使用。水栓本体とクランクの間の取付用 材質黄銅、POM 取付ねじG3/4
1袋(2個)
3,500 税込3,850
4日以内出荷

分岐付きで食洗機などへの接続に便利。蛇口直結型の浄水器を取付ける空間を確保した水栓。一般地・寒冷地共用。分岐側の接続器具に合わせて逆止弁(0336-13)と組合わせてご使用ください。
用途水栓本体 仕様節水固定コマ仕様 厚さ(mm)5~35 取付穴径(mm)25~30
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カクダイ双口水栓
蛇口直結型の浄水器を取付ける空間を確保した水栓。キャップナット付き。泡沫吐水。分岐付きで食洗機などへの接続に便利。分岐側の接続器具に合わせて逆止弁(0336-13)と組合わせてご使用ください
厚さ(mm)5~30
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)