呼び径(mm)13
仕様固定コマ、ワン:0711-60×16
材質(給水管)75ミリステンレス
規格JIS適合品
アズワン品番64-6494-50
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
固定コマ仕様。給水管不要で壁に接続でき、省スペースに設置できます。ワン:622-851。※ドライバーハンドル仕様
1個
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
1個
¥7,098
税込¥7,808
4日以内出荷
材質黄銅
パイプ外径(Φmm)19
先端径(Φmm)22
止水栓ハンドル上部と交換し、643-802本体をハンドルとして使用します。
使用温度(℃)1~85
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
用途逆止弁がセットされていない混合栓に、一時止水機能付きシャワーヘッドを取付ける際に使用。水栓本体とクランクの間の取付用
材質黄銅、POM
取付ねじG3/4
1袋(2個)
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
簡易トイレ用ロータンクセット、左給水、右給水のどちらにも使用できます。
用途トイレ
圧力計と本体をつなぐ立管が長短2本あり、現場に応じて選択できるので、より確認しやすくなります。テスターの一次側にバルブを設けているので、メーター止水栓に不具合があった場合でも正確なテストが行えます。
用途竣工時やリフォーム時に使用する水圧テスター
セット内容本体1式、圧力計1個、計器接続チーズ1個、止水バルブ1個、1/4×1/2ニップル1個、短管1個、長管1個、管接続用ソケット1個
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
先端部をまわして吐水、止水
用途水栓本体
仕様塗装仕上げ、(上部部品)104-014
厚さ(mm)5~35
取付穴径(Φmm)22~28
取付穴径(mm)22~28
先端部をまわして吐水、止水
用途水栓本体
仕様塗装仕上げ、(上部部品)104-014
厚さ(mm)5~35
取付穴径(Φmm)22~28
取付穴径(mm)22~28
足踏み式のため操作が簡単で衛生的。レバーを踏むと吐水、はなすと止水
用途水栓本体
仕様水栓上部用(W24山20)キャップナット付き
材質本体/青銅、レバー/亜鉛、カバー/PP
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
足踏み式のため操作が簡単で衛生的。レバーを踏むと吐水、はなすと止水
用途水栓本体
厚さ(mm)5~35
取付穴径(mm)22~28
カラー止水栓。
用途水栓本体
仕様固定コマ仕様
長さ(mm)(給水管)420
色アンティークゴールド
1個
¥9,798
税込¥10,778
3日以内出荷
カラー止水栓。
用途水栓本体
仕様固定コマ仕様
長さ(mm)(給水管)75
1個
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷
ホースが接続でき、厨房・洗面・トイレの清掃などに便利。ドライバーハンドルは止水栓機能の調節 三角ハンドルは回転ノズル部の開閉
用途水栓本体
仕様固定コマ仕様、(ワン)0711-60×16、(給水管)0710-13×75
関連資料(0.03MB)
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
レバーを踏むと吐水、はなすと止水。足踏み式のため操作が簡単で衛生的
用途水栓本体
仕様レバーを踏むと吐水、はなすと止水、足踏み式のため操作が簡単で衛生的
厚さ(mm)5~35
取付穴径(Φmm)22~28
入数4/箱
レバーを踏むと吐水、はなすと止水。足踏み式のため操作が簡単で衛生的
用途水栓本体
厚さ(mm)5~35
取付穴径(mm)22~28
ホースが接続でき、厨房・洗面・トイレの清掃などに便利。ドライバーハンドルは止水栓機能の調節 クロスハンドルは回転ノズル部の開閉
用途水栓本体
仕様固定コマ仕様、(ワン)0711-60×16、(給水管)0710-13×75
1個
¥7,798
税込¥8,578
3日以内出荷
水栓上部を押すと吐水、自動的に止水。吐水時間が調節可能(約5~15秒)。吐水時間の初期設定は5~6秒
用途水栓本体
仕様塗装仕上げ
厚さ(mm)5~35
使用温度範囲(℃)(水温)1~45(一般上水道・凍結不可)
取付穴径(mm)22~28
レバーを踏むと吐水、はなすと止水。足踏み式のため操作が簡単で衛生的。しっぽを踏んでもひっかかれません。
用途水栓本体
厚さ(mm)5~35
本体部塗装仕上げ
取付穴径(mm)25~28、35
1個
¥56,980
税込¥62,678
3日以内出荷
純和風空間に、今までにない重厚感を生み出します。水栓上部を押すと吐水、自動的に止水。吐水時間が調節可能(約5~15秒)。吐水時間の初期設定は5~6秒
用途水栓本体
仕様塗装仕上げ
厚さ(mm)5~35
使用温度範囲(℃)(水温)1~45(一般上水道・凍結不可)
取付穴径(mm)22~28
関連キーワード