呼20二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。給水側が呼13で吐水側が呼20のため、大流量を得られます。整流器付き
呼20二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。水栓本体は呼20サイズで、少ない開閉操作でも通常の呼13の水栓金具より大流量を得られます。0764-20付き(取付ネジG3/4)。送り座仕様
呼び径(mm)20
1個
¥9,398
税込¥10,338
4日以内出荷
呼20二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。水栓本体は呼20サイズで、少ない開閉操作でも通常の呼13の水栓金具より大流量を得られます。7939-20付き。送り座仕様
呼び径(mm)20
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
呼13の平パッキンと互換できます。シャワーホース、カップリングなど呼13用二次側接続の流量調整用としてご使用ください。使用水圧により、最大30%の流量公差があります。
用途シャワーホース、カップリングなど呼13用二次側接続の流量調整用としてご使用ください。
材質シリコンゴム、POM
水圧最低必要水圧:0.15MPa
仕様パッキン付き
水ハネ防止と節水効果に優れています。
パッキン付き
材質黄銅、POM
電磁弁、電池ボックスは本体内蔵タイプ
電池交換の際は電池を抜いて30秒以上放置してから新しい電池を装着します。その際センサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後3秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
用途自動吐水・止水式の台付けセンサー水栓です。
取付方式全交換(台付)
使用温度範囲(℃)室温、水温:1~50
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源リチウム電池CR-P2
使用圧力(MPa)0.1~0.7
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)22~28
使用地区一般地
電池寿命約2年
流量約9.5L/分
適合寸法(mm)穴径25~28、厚さ10~30
吐水口長さ(mm)123
吐水口高さ(mm)56
検知距離(mm)吐水口より約30~170
給電方式電池式
水栓タイプ単水栓
1個
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
水ハネ防止と節水効果に優れています。先端のボタンを押込むことで、流量制限(5L/分)と解除が切替えできます。
用途配管部材
仕様パッキン付き
材質黄銅、PO
1個
¥979
税込¥1,077
3日以内出荷
用途肉厚0.7ミリの16ミリパイプに取付できます。
材質黄銅、POM
センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。
電磁弁、電池ボックスは本体内蔵
電池専用
電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
用途能シリーズ
物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。
材質黄銅
色クローム
取付方式全交換(壁付)
呼び径(mm)13
電源リチウム電池(CR-P2)
使用圧力(MPa)0.05~0.75
適合場所洗面所
流量(L/min)約4(0.2MPa時)・流量調節可能
使用地区一般地
吐水口高さ(mm)200以上
給電方式電池式
水栓タイプその他
取付穴径22~27ミリ・厚5~30ミリ
センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。
電磁弁、電池ボックスは本体内蔵
電池専用
電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。
用途能シリーズ
物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。
色クローム
取付方式全交換(台付)
電源単3形アルカリ電池4個
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)22~27・厚5~30
使用地区一般地
給電方式電池式
呼び径(mm)13
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
流量(L/min)約4(0.2MPa時)
電池寿命(年)約2(100回/1日を目安とする)
水栓タイプその他
取付穴径22~27ミリ・厚5~30ミリ
センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。
電磁弁、電池ボックスは本体内蔵
電池専用
電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。
用途能シリーズ
物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。
材質黄銅
色赤(レッド)
取付方式全交換(台付)
呼び径(mm)13
電源単3形アルカリ電池4個
使用圧力(MPa)0.05~0.75
適合場所洗面所
流量(L/min)約4(0.2MPa時)
取付穴径(Φmm)22~27・厚5~30
使用地区一般地
給電方式電池式
電池寿命(年)約2(100回/1日を目安とする)
水栓タイプその他
取付穴径25~27ミリ・厚10~30ミリ
センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。
電磁弁、電池ボックスは本体内蔵
電池専用
電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。
用途能シリーズ
物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。
材質黄銅
色クローム
取付方式全交換(台付)
呼び径(mm)13
電源単4形アルカリ電池4個
使用圧力(MPa)0.05~0.75
適合場所洗面所
流量(L/min)約2.5(0.2MPa時)
取付穴径(Φmm)25~27・厚10~30
使用地区一般地
アズワン品番64-6486-45
吐水口高さ(mm)75
給電方式電池式
水栓タイプその他
1個
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
取付穴径22~27ミリ・厚5~30ミリ
センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。
電磁弁、電池ボックスは本体内蔵
電池専用
電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。
用途能シリーズ
物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。
材質黄銅
色ブロンズ
取付方式全交換(台付)
呼び径(mm)13
電源単3形アルカリ電池4個
使用圧力(MPa)0.05~0.75
適合場所洗面所
流量(L/min)約4(0.2MPa時)
取付穴径(Φmm)22~27・厚5~30
使用地区一般地
給電方式電池式
電池寿命(年)約2(100回/1日を目安とする)
水栓タイプその他
手やひじなどでスイッチを軽く押すだけで水やお湯の出し止めができるので、病院や高齢者施設の居室に最適です。(足踏みによる操作はできません。)お湯を使用する場合は、混合水栓(173-301サーモスタットユニットなど)と組合わせてご使用ください。ワイヤレス(無線)タイプなので、施工も簡単で、スイッチを使いやすい位置に自由に設置できます。吐水口に流量調節ハンドル(止水不可)がついているので、必要に応じて流量調節できます。(同梱の吐水口以外は使用できません。)
センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。
電磁弁、電池ボックスは本体内蔵
電池専用
電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
用途能シリーズ
物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。
材質黄銅
色ブロンズ
取付方式全交換(壁付)
呼び径(mm)13
電源リチウム電池(CR-P2)
使用圧力(MPa)0.05~0.75
適合場所洗面所
流量(L/min)約4(0.2MPa時)・流量調節可能
使用地区一般地
給電方式電池式
水栓タイプその他
取付穴径25~28ミリ、35ミリ・厚5~35ミリ
713-358ACアダプターまたは、電池(1.5V単3形アルカリ電池4個)は別売です。
電池を使用する場合、寿命は約2年です。(100回/1日の場合)
センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。
電磁弁、電池ボックスは本体外付け
用途能シリーズ
物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。
材質青銅
色クローム
取付方式全交換(台付)
呼び径(mm)13
電源単3形アルカリ電池4個
使用圧力(MPa)0.05~0.75
適合場所洗面所
流量(L/min)約5(0.2MPa時)
取付穴径(Φmm)25~28、35・厚5~35
使用地区一般地
給電方式電池式
水栓タイプその他
取付穴径22~27ミリ・厚5~30ミリ
センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。
電磁弁、電池ボックスは本体内蔵
電池専用
電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
黒塗装仕上げ
単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。
用途能シリーズ
物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。
取付方式全交換(台付)
呼び径(mm)13
電源単3形アルカリ電池4個
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)22~27・厚5~30
使用地区一般地
給電方式電池式
材質黄銅
色黒(ブラック)
使用圧力(MPa)0.05~0.75
流量(L/min)約4(0.2MPa時)
電池寿命(年)約2(100回/1日を目安とする)
水栓タイプその他
固定コマ仕様
ペット用の洗い流し、泥落としに最適
シャワーヘッドは標準・ソフトの切替えと流量調節機能付き
呼び13
材質青銅
アズワン品番64-6511-20
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
固定コマ仕様
ペット用の洗い流し、泥落としに最適
シャワーヘッドは標準・ソフトの切替えと流量調節機能付き
呼び13
材質青銅
アズワン品番64-6511-19
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
90°のハンドル開閉で吐水、止水ができる製品です。丸鉢金物・化粧キャップ・固定金具・定流量弁付き
付属品丸鉢金物・化粧キャップ・固定金具・定流量弁付き
材質器/ABS
取付厚(mm)10~30
吐水量(L/min)約4
取付穴径(mm)スパウト10~13/バルブ部30~35
水温を約13~16℃上げる温水器ですので、4℃の水が供給されている場合、約17~20℃になります。瞬間式なので、タンクに貯めた水を温める必要がなく、連続使用人数に制限がありません。同梱の専用水栓(センサー水栓)と組合わせて使用します。(専用水栓以外は使用できません。)最高吐出温度を約40℃までに制限し、連続して1分間吐出すると自動的に止水する安全設計です。飲用使用可能です。高精度な制御や微弱な電波を取り扱う電子機器・医療機器の近くで使用しないでください。誤作動などの影響を与え事故の原因となる恐れがあります。
使用地区一般地
給電方式電源式
電源(V)AC100
適合場所洗面所
取付方式全交換(台付)
取付穴径(Φmm)22~28・厚5~35
電源コード(m)1(漏電保護プラグ、アース線付き)
定格消費電力(W)1242
ヒーター(W)1240(瞬間式)
ヒーターセラミックヒーター
安全装置高温感知スイッチ、温度ヒューズ、流量センサー
温度(℃)吐出:供給水温に約13~16加温(0.2MPa 時、最高約40℃)
使用圧力(MPa)0.06(流動圧)~ 0.75(静水圧)
使用水温(℃)1~35(一般上水道・凍結不可)
検知距離(mm)センサー:センサー部より約50~100
流量(L/min)約1(0.2MPa時)
使用温度範囲(℃)室温:1~40
質量(kg)(温水器本体)1.6
設置寸法(mm)洗面台取付穴設置可能範囲:穴径22~28、はさみ込み厚5~35(※単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。)
連続吐出時間1分
水栓タイプその他
流量調節ができます。一時止水(完全止水しません。ネジニップルを外すと取付ネジG3/4
材質ABS/PP
取付ねじG3/4
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
節水用部品。流量10L/分(流量2~9L/分までの別仕様納品承ります)
材質黄銅/POM
長さ(mm)170
パイプ長(mm)170
1個
¥1,688
税込¥1,857
3日以内出荷
流量10L/分
寸法A(mm)170
材質黄銅、POM
パイプ長(mm)170
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
清掃用の直射と止水、上部つまみで流量調節ができます。
付属品壁固定フック1個付き
ホース長さ(m)1.3
ナットG1/2(パッキン付)
1セット
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
給水栓取付ネジは3/4なので大流量を確保することができます。呼20配管に2ハンドル混合栓を取付ける場合に使用します。
仕様2ハンドル混合栓用
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
中低木の密植に適しています。公園・ビル周りの緑地帯、道路の植樹帯、学校、工場の敷地など幅広く使用できます。水圧の変化に影響されない低流量ドリッパーで点滴潅水します。また傾斜地でも均一に潅水できます。1個の取水口から最大125mまで潅水できます。効率的に水を使用できるので、大幅な節水効果があります。地表面から100ミリ以内で埋設施工できます。専用接手(別売り)・クリップバンド(別売り)を使用することで敷地にあわせて自由に配管できます。
低水圧(低流量)対応用シャワーヘッド 動水圧0.05MPa、流量5L/分の条件で使用できます。節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は30%
用途バス用品
仕様節水パッキン付き、アダプター付き【シャワーヘッド】356-900-W
色ホワイト
吐水口径(Φmm)(外周)40
低水圧(低流量)対応用シャワーヘッドです。
仕様水圧0.05MPa、流量5L/分の条件で使用できます
付属品アダプター
材質ABS
シャワーホースと混合栓の間に取付けることで節水できます。
使用水圧により、最大30%の流量交差があります。
セット内容8L/分(白)、12L/分(赤)の2種類入り
材質ABS、POM
1個
¥809
税込¥890
当日出荷
低水圧(低流量)対応用シャワーヘッド:動水圧0.05MPa、流量5L/分の条件で使用できます。
仕様アダプター付き
材質ABS
操作ボタン操作:マッサージ・シャワーの切替え
吐水口径(Φmm)外周52
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
低水圧(低流量)対応用シャワーヘッド:動水圧0.05MPa、流量5L/分の条件で使用できます。
仕様アダプター付き
材質PC
操作ボタン操作:シャワー・一時止水の切替え
吐水口径(Φmm)外周42
低水圧(低流量)対応用シャワーヘッド 動水圧0.05MPa、流量5L/分の条件で使用できます。
アダプター付き
吐水穴外周Φ38ミリ
材質PC
関連キーワード
1
2
次へ