569件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(4個)
239 税込263
当日出荷

SMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度約2℃で開弁し、水を少量排出、約6℃で閉弁 SMA(形状記憶合金)・固定コマ仕様
材質黄銅 呼び20 呼び径(mm)20 本体形状三角 色(キャップ)黄色
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷

水栓金具先端の泡沫金具を取外し、散水ホース接手(P.000~000)に接続できます。
取付ねじW22山20 仕様パッキン付き 材質黄銅 アズワン品番64-6493-60 蛇口取付形状ネジ付
1個
579 税込637
当日出荷



1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途水栓本体とパイプの間に取付けることで水圧を簡単に計測できます。 仕様W26山20ネジ取付用
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

カクダイ立水栓
取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ。吐水は全開での仕様となります。上部 104-013。スパウト回転角度360°。ハンドルを途中で止めるとハンドルが自重で下がります。
取付ねじパイプ:W26山20 先端金具取付ネジ:M16×1.0
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


呼20二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。給水側が呼13で吐水側が呼20のため、大流量を得られます。整流器付き
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
979 税込1,077
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

624-610S、624-660Sは湯水兼用。下給水タイプ。ヘアライン仕上げ。
寸法A(mm)1200 材質表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:PVC(HI仕様)(624-610S、624-660Sの金具、給水管はステンレス)
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

624-500S、624-550Sは湯水兼用。ヘアライン仕上げ。
材質表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:PVC(HI仕様)(624-500S、624-550Sの金具、給水管はステンレス)
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水栓金具先端の泡沫金具を取外し、ホースを接続するためのアダプター
材質黄銅 高さ(mm)25 取付ねじW22山20 アズワン品番64-6493-59
1個
539 税込593
当日出荷

パイプ先端は791-411整流器付き 791-410接続アダプターでW22山20ネジに交換できます。パイプ795-200。
仕様二条ネジスピンドル固定コマ(一般地・寒冷地共用)、90°開閉制限 厚さ(mm)5~35 規格JIS規格 取付穴径(Φmm)22~27 アズワン品番64-6488-01
1個
10,880 税込11,968
当日出荷

カクダイ自在水栓
節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。整流器付き
先端金具取付ネジ:W22山20
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カクダイ立水栓
VARUNAシリーズ 水をつかさどる古代インドの最高神 VARUNAの名を冠したこのシリーズは、 日本国内の革新的な鋳造技術で大幅な軽量化に成功しています。 また新設計によるハンドルの大胆かつ繊細な動きもご堪能いただけます。
材質黄銅 ハンドル90°開閉 取付穴径(Φmm)22~28 取付厚(mm)5~35
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水栓の泡沫金具ネジ(M16.5×1.0内ネジ)をW22山20外ネジに変換するアダプター
材質黄銅
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

カクダイ壁付水栓
ハンドルはスパウトの左・右に設置可能
用途水栓本体 仕様塗装仕上げ、(上部部品)070-000 取付穴径(Φmm)(スパウト、ハンドル)31~32 適合壁厚(mm)10~20
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内径12mm、15mmのホース用です。 他社のカップリングシステムとも接続OKです。 ねじのない水栓呼13に3ヵ所のねじをドライバーで締め付け固定します。(角型など特殊な形式の吐水口には取り付けられません)
適合蛇口外径(Φmm)15~20 トラスコ品番262-3561 高さ(mm)49 質量(g)110 適合コネクタNo567-101 蛇口取付形状止めねじ型
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

浴槽や洗面・手洗器の割れの仮補修用 透明フィルムテープで貼った場所が目立たず、曲面や凹凸面にもよくなじみます。
材質ブチルゴム、特殊粘着剤 テープ幅(mm)40 テープ長さ(m)1.5 耐熱温度(℃)-20~80 危険等級その他のもの アズワン品番64-6500-86 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1個
699 税込769
欠品中

取付穴径22~27ミリ・厚5~35ミリ。上部:070-000。泡沫金具付き(取付ネジW22山20)
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共有)。90°開閉制限仕様。泡沫金具付き(取付ネジW22山20)
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,098 税込6,708
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
369 税込406
4日以内出荷

一般地・寒冷地共用。レバーハンドル内の六角インサートは金属製
用途水栓本体
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


一般地・寒冷地共用。ネジ口金は大口径
用途水栓本体 仕様568-096付き(取付ネジG3/4)、送り座仕様、固定コマ仕様
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷


カクダイ壁付水栓
ハンドルはスパウトの左・右に設置可能
仕様●上部(品番):070-000●先端金具取付ネジ:M16×1.0 フロストレモン 適合壁厚(mm)10~20
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷

水栓設置面直径約41ミリ。上部:070-000。泡沫金具付き(取付ネジW22山20)
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リサールカップリングシステム。抜けにくい4本爪仕様で強度UP。
材質PP 呼び径(mm)20 取付ねじG3/4 流路内径(Φmm)9
1個
409 税込450
当日出荷

一般地・寒冷地共用
用途水栓本体 仕様送り座仕様、固定コマ仕様 呼び径(mm)20 呼び径(Φmm)20
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


カクダイ自閉立水栓
序(じょ)シリーズ 手を清めるという古来からの美しい習慣を次世代にもつなぎたいとの思いを込めた自閉水栓。水を大切にする心とともに永くお使いいただきたいシリーズです。 水栓上部を押すと吐水、自動的に止水します。 吐水時間の調整(約5~15秒)が可能です。 角度調節機能付き泡沫
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。 材質黄銅 取付穴径(Φmm)22~27 厚さ(mm)5~30 水栓タイプ自閉水栓 仕様角度調節機能付き泡沫 規格JIS規格 入数20/箱
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呼20二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。水栓本体は呼20サイズで、少ない開閉操作でも通常の呼13の水栓金具より大流量を得られます。0764-20付き(取付ネジG3/4)。送り座仕様
呼び径(mm)20
1個
9,398 税込10,338
4日以内出荷

パッキン付き。水栓金具先端の泡沫金具を取外し、散水ホース接手を接続するためのアダプター。変換アダプターセット(791-407)と組合わせることでほとんどの泡沫水栓に取付できます
材質POM 取付ねじW22山20 流路内径(Φmm)9
1個
429 税込472
当日出荷

エルボの根元がユニオンになっており、水栓柱に接続した後でもエルボ接続方向の調節が簡単に行えます。 配管スペースが狭い場合の施工に便利です。
材質黄銅、ポリ塩化ビニル
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)