三層構造の特殊ホース。一般家庭用散水チューブで、三層構造の特殊ホース。0.1MPa以下では裏向きでの使用をおすすめします。バルブなどで流量調節を行ってください。最大延長は一系統15m
材質PVC
使用圧力(MPa)0.05~0.3
1巻長さ(m)50
破壊圧力(MPa)瞬間0.5
使用流体上水道水
1本
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
上段:湯水混合。
本体横:水専用 554-503ホースドラムなどに接続すると水やりに最適しています。
2ハンドル湯水混合栓柱です。ご使用の際、熱湯吐出にご注意ください。
本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
仕様●材質;表面:ステンレス/保護材:硬質発泡ウレタン/金具:黄銅/給水管:銅●固定コマ仕様●鏡面仕上げ●共用栓カギ:790-706(2個付き)
アズワン品番67-9135-20
1個
¥62,980
税込¥69,278
8日以内出荷
水やり日の間隔:曜日単位で設定可能。水やり回数:2回/日まで。1回の水やり時間:自動水やり・手動水やりともに1~30分(1分単位)、30~90分(10分単位)、2~9時間(1時間単位)で設定可能 ※手動水やりの初期設定(出荷時)は30分。ブレードホースなどで簡単に潅水コンピューターが設置・収納できます。501-401雨センサーが接続できます
仕様バックアップ電源(別売):1.5V形単3形アルカリ乾電池4個(交換目安3年)
使用圧力(MPa)0.1~0.5
使用流体上水道
流量(L/min)【0.1】11.6、【0.2】16.8、【0.3】21.1、【0.4】23.9、【0.5】26.7
電池太陽:6.0V/0.25W
充電時間(時間)2(日照時最大)
使用水温(℃)1~40
適合水圧(MPa)0.1、0.2、0.3、0.4、0.5
1台
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
関連キーワード