「水撃」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
使用温度(℃)1~85
止水栓ハンドル上部と交換し、643-802本体をハンドルとして使用します。
使用温度(℃)1~85
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
使用温度(℃)1~85
仕様パッキン付き
1個
¥7,098
税込¥7,808
当日出荷
洗濯機本体と給水ホースの間に取付け、使用します。パッキン付き。コンセント型水栓など水栓側に水撃防止器具を取付けできない場合でも使用できます。ネジ部は洗濯機や洗濯機用給水ホースを傷めにくい樹脂製
用途洗濯機パーツ
使用温度(℃)1~50
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
水を止めた時の不快な衝撃音を吸収・軽減。
材質SUS、黄銅
使用温度(℃)1~85
アズワン品番64-6493-81
1個
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
高圧時においてはボンパミニの約2倍の性能を発揮します。
使用温度(℃)1~85
質量(g)約800
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
使用温度:1~85℃。パッキン付き※ボンパは水撃を緩和する器具です。水撃による衝撃音は、配管の支持方法・共鳴・建築構造の要因からボンパを設置しても解消されないことがあります。
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
G1/2外ネジ部にボンパミニを接続する事で水撃緩和機能つきストレート・アングル型ボールバルブとして使用できます。
付属品パッキン
材質(本体)黄銅
アズワン品番64-6493-78
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥8,098
税込¥8,908
4日以内出荷
圧力バランス型で止水時のバイブレーションや水撃を防止する効果があります。レンチで水位調整用コネクタをまわすことで止水位置を調整できます。
用途配管部材
材質青銅、ステンレス、PE
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)60
こんなお得な商品も!

PVCボールバルブ ネジ式
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
農水産業などの配管に適しています。
用途塩ビ配管用ねじ式バルブ
材質(本体)PVC
使用温度範囲(℃)1~45以下
最高使用圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む)
バルブ種類ボールバルブ
こんなお得な商品も!

PVCボールバルブ 接着式
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
農水産業などの配管に適しています。
用途塩ビ配管用ねじ式バルブ
材質(本体)PVC、EPDM
使用温度範囲(℃)1~45以下
最高使用圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む)
バルブ種類ボールバルブ
塩ビ配管用接着式バルブ。バルブの両側がユニオン継手になっています。
用途農水産業用
材質(本体)PVC、EPDM
使用温度範囲(℃)1~45以下
最高許容圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む)
バルブ種類ボールバルブ
形状の保持が容易で、優れた施工性
材質PE、アルミニウム
使用温度(℃)1~80
ホース配管の為柔軟性があり、取り回しが容易で切断後の管端加工も必要ありません。
長さ(m)3
材質フッ素樹脂
最高使用圧力(MPa)1.0(水撃値を含む)
使用温度(℃)1~95
アズワン品番64-6508-95
1セット
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
耐熱性に優れエコキュートのヒートポンプ配管に使用できます。形状の保持が容易で、優れた施工性。
材質PE、アルミニウム
長さ(m)25
使用温度範囲(℃)1~95
呼び10
最高使用圧力1.0MPa(水撃値を含む)
アズワン品番64-6495-84
保温材厚(mm)20
1個
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
ホース配管の為柔軟性があり、取り回しが容易で切断後の管端加工も必要ありません。
長さ(m)20
材質フッ素樹脂
最高使用圧力(MPa)1.0(水撃値を含む)
使用温度(℃)1~95
アズワン品番64-6508-96
1巻
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
形状の保持が容易で、優れた施工性
種類樹脂管
材質PE、アルミニウム
最高使用圧力(MPa)1(水撃値を含む)
使用温度(℃)1~80
長さ(m)25
耐熱性に優れエコキュートのヒートポンプ配管に使用できます。形状の保持が容易で、優れた施工性
種類樹脂管
材質PE、アルミニウム
最高使用圧力(MPa)1(水撃値を含む)
使用温度(℃)1~95
長さ(m)25
保温材厚(mm)10
カバープレートを外して壁裏配管の接続部が点検できます。
厚さ(mm)9.5・12.5(対応壁)
入数16/箱
関連キーワード