用途一般地・寒冷地共用
呼び径(mm)13
規格JIS規格
呼び13
ハンドル形状十字ハンドル
使用地区一般地・寒冷地共用
入数40/箱
hana(はな)シリーズ
花をモチーフにした、少しクラシカルな印象の水栓シリーズです。
コンパクトながらも、優美な曲線が空間をエレガントに演出します。
材質黄銅
色クリアブラス
サイズロング
タイプ上部:104-010
アズワン品番64-6488-62
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
使用地区一般地・寒冷地共用
材質青銅
タイプ固定コマ仕様、泡沫吐水
商品タイプ壁付タイプ
一般地・寒冷地共用
用途水栓本体
仕様泡沫吐水、固定コマ仕様
厚さ(mm)5~35
色アンティークゴールド
取付穴径(Φmm)22~28
取付穴径(mm)22~28
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
なめらかな曲線が特徴的なANTIRAシリーズ。
用途水栓本体
色アンティークゴールド
取付穴径(Φmm)22~27
取付穴径(mm)22~27
なめらかな曲線が特徴的なANTIRAシリーズ。一般地・寒冷地共用
用途水栓本体
仕様(上部部品)0171R
厚さ(mm)5~30
色アンティークゴールド
取付穴径(Φmm)22~27
取付穴径(mm)22~27
ハンドルは銅合金の抗菌効果があります。ハンドルは時間の経過と共に表面の色調が変化します。
用途水栓本体
厚さ(mm)5~35
色アンティークゴールド
取付穴径(Φmm)22~28
取付穴径(mm)22~28
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
カラー止水栓。
用途水栓本体
仕様固定コマ仕様
長さ(mm)(給水管)420
色アンティークゴールド
1個
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
単水栓。
用途水栓本体
仕様泡沫吐水、(上部部品)104-015
厚さ(mm)5~35
色アンティークゴールド
呼び径(Φmm)13
取付穴径(mm)22~28
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
単水栓。
用途水栓本体
仕様泡沫吐水、(上部部品)104-015
色アンティークゴールド
呼び径(mm)13
呼び径(Φmm)13
1個
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
カラー止水栓。
用途水栓本体
仕様固定コマ仕様
長さ(mm)(給水管)75
1個
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
一般地・寒冷地共用
用途水栓本体
仕様泡沫吐水、固定コマ仕様
色アンティークゴールド
関連資料(0.03MB)
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
吐水は全開での仕様となります。ハンドルを途中で止めるとハンドルが自重で下がります
厚さ(mm)5~35
水栓台座外径48ミリ未満用
用途水栓取付部品
材質黄銅、NBR、鋼
色アンティークゴールド
外径×高さH(Φmm×mm)48×5
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
使用地区一般地・寒冷地共用
材質青銅
タイプ固定コマ仕様、泡沫吐水
取付穴径22~27ミリ・厚5~35ミリ。上部:0171R
色アンティークゴールド
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ。ACアダプター付き。電磁弁は本体外付け。107-812単水栓取付アダプターで穴径35ミリに取付けできます。
物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。電磁弁、電池ボックスは本体内蔵。電池専用センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします
仕様電池専用
色アンティークゴールド
1個
¥68,980
税込¥75,878
4日以内出荷
物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。電磁弁、電池ボックスは本体内蔵。電池専用センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします
厚さ(mm)5~10
1個
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
花をモチーフにした、少しクラシカルな印象の水栓シリーズ、hana。コンパクトながらも、優美な曲線が空間をエレガントに演出します
仕様●上部(品番):104-010●先端金具取付ネジ:M18×1.0
厚さ(mm)5~35
取付穴径(Φmm)22~27
取付穴径(mm)22~27
物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。電磁弁、電池ボックスは本体内蔵。電池専用センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします
厚さ(mm)5~30
1個
¥62,980
税込¥69,278
4日以内出荷
空に飛び立つように大きく伸びるパイプ、soraniシリーズ。空にかかる虹のように豊かなカラーバリエーションあなたの"欲しかった"はここにあります
厚さ(mm)5~35
吐水は全開での仕様となります。ハンドルを途中で止めるとハンドルが自重で下がります
厚さ(mm)5~35
固定スパウト
厚さ(mm)5~30
取付穴径(Φmm)22~28
ハンドル形状レバーハンドル
取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ。ACアダプター付き。電磁弁は本体外付け。107-812単水栓取付アダプターで穴径35ミリに取付けできます。
物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。電磁弁、電池ボックスは本体内蔵。電池専用センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします
厚さ(mm)5~30
1個
¥81,980
税込¥90,178
4日以内出荷
物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。電磁弁、電池ボックスは本体内蔵。電池専用センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします
厚さ(mm)5~30
1個
¥81,980
税込¥90,178
4日以内出荷
物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。電磁弁、電池ボックスは本体内蔵。電池専用センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします
仕様電池専用
色アンティークゴールド
1個
¥74,980
税込¥82,478
4日以内出荷
ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。手を洗い口を漱ぎ終わるころにはハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。0721-14ゴムパッキンで補修できます
仕様固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
色アンティークゴールド
1個
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ