「水栓 取付」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
604件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
立水栓(呼13)を洗面器などに取り付ける時に使用するパーツのセットです。
セット内容パッキン2枚、ワッシャ、締付ナットの4点セットです。
1個
359 税込395
当日出荷


1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1個
3,688 税込4,057
4日以内出荷

障害物などで水栓が干渉するときに取出口を約100ミリ上げることができます。 樹脂製サドルバンド・台座、ビス・プラグ付き シールテープ1m付き
材質青銅、黄銅
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷


はさみ込み厚さ5ミリ未満の場合にシングルレバー混合栓を取付るための補強板。耐水性に優れた樹脂製
材質PVC
1個
369 税込406
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水栓金具先端の泡沫金具を取外し、散水ホース接手(P.000~000)に接続できます。
取付ねじW22山20 仕様パッキン付き 材質黄銅 アズワン品番64-6493-60 蛇口取付形状ネジ付
1個
579 税込637
当日出荷

取付穴径22ミリ用。混合栓用取付穴(30~38ミリ)に単水栓を取付ける場合のアダプター。はさみ込み厚さ5ミリ未満の場合にも取付可能な補強板付き。耐水性に優れた樹脂製
材質PVC、ステンレス
1個
969 税込1,066
4日以内出荷


対応穴径24~40ミリ。はさみ込み厚最大45ミリ。不要な陶器穴やカウンター穴をふさぎます。カウンター下への漏水も防ぎます。
材質黄銅
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

取付対応厚さを10ミリ延長することができます。 カクダイ単水栓(一部除く)専用 対応水栓品番については、説明書(pdf)から「対応水栓品番リスト」をご確認ください。
材質黄銅
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷


穴径35mmに単水栓を取付けるためのアダプター
材質黄銅/NBR/鋼 カッパーブラウン 高さ(mm)5 外径(Φmm)48
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付穴径22~25ミリ用。はさみ込み厚さが5ミリ未満のシンクに二つ穴混合栓を取付ける場合の補強板
材質耐水合板
1個
729 税込802
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水栓台座外径48ミリ未満用
用途水栓取付部品 材質黄銅、NBR、鋼 アンティークゴールド 外径×高さH(Φmm×mm)48×5
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

カクダイ浄水蛇口
先端にふくらみのある外径16~19ミリのパイプに取付けできます。
用途クリーナー 使用温度(℃)1~45 交換目安約3ヶ月 材質(ろ材)備長炭、サンゴ化石、亜硫酸カルシウム
1個
599 税込659
当日出荷

水栓台座外径48ミリ未満用
用途水栓取付部品 材質黄銅、NBR、鋼 マットブラック、塗装仕上げ 高さ(mm)5 外径(Φmm)48
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

電磁弁、電池ボックスは本体内蔵タイプ 電池交換の際は電池を抜いて30秒以上放置してから新しい電池を装着します。その際センサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後3秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
用途自動吐水・止水式の台付けセンサー水栓です。 取付方式全交換(台付) 使用温度範囲(℃)室温、水温:1~50 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源リチウム電池CR-P2 使用圧力(MPa)0.1~0.7 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)22~28 使用地区一般地 電池寿命約2年 流量約9.5L/分 適合寸法(mm)穴径25~28、厚さ10~30 吐水口長さ(mm)123 吐水口高さ(mm)56 検知距離(mm)吐水口より約30~170 給電方式電池式 水栓タイプ単水栓
1個
46,980 税込51,678
欠品中

用途水栓本体とパイプの間に取付けることで水圧を簡単に計測できます。 仕様W26山20ネジ取付用
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ。ACアダプター付き。電磁弁は本体外付け。107-812単水栓取付アダプターで穴径35ミリに取付けできます。
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、90度開閉制限仕様 呼び径(mm)13 取付穴径(Φmm)22~27 ハンドル形状レバーハンドル 使用地区一般地・寒冷地 取付厚(mm)5~35 パイプ形状Uパイプ 商品タイプ横形
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

カクダイ立水栓
取付穴径22~27ミリ・厚5~35ミリ。上部:0171R
アンティークゴールド
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カクダイ立水栓
取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ。吐水は全開での仕様となります。上部 104-013。スパウト回転角度360°。ハンドルを途中で止めるとハンドルが自重で下がります。
取付ねじパイプ:W26山20 先端金具取付ネジ:M16×1.0
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付穴径22~27ミリ・厚5~30ミリ センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。 電磁弁、電池ボックスは本体内蔵 電池専用 電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。 単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。
用途能シリーズ 物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。 クローム 取付方式全交換(台付) 電源単3形アルカリ電池4個 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)22~27・厚5~30 使用地区一般地 給電方式電池式 呼び径(mm)13 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 流量(L/min)約4(0.2MPa時) 電池寿命(年)約2(100回/1日を目安とする) 水栓タイプその他
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水栓金具先端の泡沫金具を取外し、ホースを接続するためのアダプター
材質黄銅 高さ(mm)25 取付ねじW22山20 アズワン品番64-6493-59
1個
539 税込593
当日出荷

カクダイ衛生水栓
ハンドル洗い流し仕様で衛生的。ディスタンス洗い流し。ハンドルが吐水口の下部にあり、水を流すたびにハンドルを洗い流します。公共施設や飲食店舗に最適
用途水栓本体 厚さ(mm)5~35 取付穴径(Φmm)22~28 取付穴径(mm)22~28
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カクダイ立水栓
VARUNAシリーズ 水をつかさどる古代インドの最高神 VARUNAの名を冠したこのシリーズは、 日本国内の革新的な鋳造技術で大幅な軽量化に成功しています。 また新設計によるハンドルの大胆かつ繊細な動きもご堪能いただけます。
材質黄銅 マットブラック ハンドル90°開閉 取付穴径(Φmm)22~28 取付厚(mm)5~35 仕上黒塗装
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

カクダイ立水栓
hana(はな)シリーズ 花をモチーフにした、少しクラシカルな印象の水栓シリーズです。 コンパクトながらも、優美な曲線が空間をエレガントに演出します。
材質黄銅 タイプミドル 取付穴径(Φmm)22~27 取付厚(mm)5~35 ハンドル形状クロスハンドル
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カクダイ立水栓
仕様節水固定コマ(一般地・寒冷地共用) 厚さ(mm)5~35 規格JIS規格 取付穴径(Φmm)22~27 ハンドル形状クロスハンドル 使用地区一般地・寒冷地共用 アズワン品番64-6488-25
1個
6,088 税込6,697
4日以内出荷

カクダイ立水栓
仕様節水固定コマ(一般地・寒冷地共用) 厚さ(mm)5~35 呼び径(mm)13 規格JIS規格 取付穴径(Φmm)22~27 ハンドル形状三角ハンドル 使用地区一般地・寒冷地共用 アズワン品番64-6488-23
1個
5,288 税込5,817
当日出荷

取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ。ACアダプター付き。電磁弁は本体外付け。107-812単水栓取付アダプターで穴径35ミリに取付けできます。
1個
57,980 税込63,778
4日以内出荷