「水栓 吐水口」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
吐水部が肉厚のためビス止めに適しています。
適合呼13の混合栓、万能ホーム栓、自在水栓用
トラスコ品番322-9599
材質黄銅
質量(g)56.5
肉厚(mm)1
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
パイプ・先端器具。上向きパイプ
材質黄銅
パイプ外径(Φmm)16
パイプ先端径(Φmm)17.8
パイプ・先端器具。下向きパイプ
材質黄銅
パイプ外径(Φmm)16
パイプ先端径(Φmm)17.8
用途0780泡沫金具、210-085キッチンシャワーが装着できます。
材質黄銅
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状Uパイプ
用途万能ホーム水栓用部品。万能ホーム水栓に取付けることにより、吐水位置を手前にすることができます。
仕様パッケージ品
材質黄銅
ねじ径(フクロナット)W26山20
肉厚(mm)0.7
入数10/箱、100/梱
泡沫金具付き
用途呼び13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓用
材質黄銅
ねじ径(フクロナット)W26山20
肉厚(mm)0.7
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
仕様794-808のパッキンのみ
材質NBR
アズワン品番64-6493-34
1パック(20個)
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
吐水口ですので別途バルブが必要です。
仕様●重量:4.2kg●材質:青銅
アズワン品番67-9135-38
1個
¥199,800
税込¥219,780
8日以内出荷
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ハンドル洗い流し仕様で衛生的。ディスタンス洗い流し。ハンドルが吐水口の下部にあり、水を流すたびにハンドルを洗い流します。公共施設や飲食店舗に最適
用途水栓本体
厚さ(mm)5~35
取付穴径(Φmm)22~28
取付穴径(mm)22~28
電磁弁、電池ボックスは本体内蔵タイプ
電池交換の際は電池を抜いて30秒以上放置してから新しい電池を装着します。その際センサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後3秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
用途自動吐水・止水式の台付けセンサー水栓です。
取付方式全交換(台付)
使用温度範囲(℃)室温、水温:1~50
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源リチウム電池CR-P2
使用圧力(MPa)0.1~0.7
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)22~28
使用地区一般地
電池寿命約2年
流量約9.5L/分
適合寸法(mm)穴径25~28、厚さ10~30
吐水口長さ(mm)123
吐水口高さ(mm)56
検知距離(mm)吐水口より約30~170
給電方式電池式
水栓タイプ単水栓
1個
¥46,980
税込¥51,678
欠品中
節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。G1/2接続パイプは回転吐水口
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
先端は回転吐水口
取付穴径(Φmm)22~27
1個
¥7,098
税込¥7,808
4日以内出荷
ハンドル洗い流し仕様で衛生的。ディスタンス洗い流し。ハンドルが吐水口の下部にあり、水を流すたびにハンドルを洗い流します。公共施設や飲食店舗に最適
用途水栓本体
仕様(上部部品)104-012
厚さ(mm)5~35
取付穴径(mm)25~30
ドライバーハンドル側:固定コマ仕様 三角ハンドル側:節水固定コマ仕様
衛生コック付き
G1/2接続パイプは回転吐水口
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。
材質青銅
水栓タイプ衛生水栓
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。
電磁弁、電池ボックスは本体内蔵
電池専用
電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
用途能シリーズ
物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。
材質黄銅
色クローム
取付方式全交換(壁付)
呼び径(mm)13
電源リチウム電池(CR-P2)
使用圧力(MPa)0.05~0.75
適合場所洗面所
流量(L/min)約4(0.2MPa時)・流量調節可能
使用地区一般地
吐水口高さ(mm)200以上
給電方式電池式
水栓タイプその他
取付穴径22~27ミリ・厚5~30ミリ
センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。
電磁弁、電池ボックスは本体内蔵
電池専用
電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。
用途能シリーズ
物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。
色クローム
取付方式全交換(台付)
電源単3形アルカリ電池4個
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)22~27・厚5~30
使用地区一般地
給電方式電池式
呼び径(mm)13
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
流量(L/min)約4(0.2MPa時)
電池寿命(年)約2(100回/1日を目安とする)
水栓タイプその他
取付穴径22~27ミリ・厚5~30ミリ
センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。
電磁弁、電池ボックスは本体内蔵
電池専用
電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。
用途能シリーズ
物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。
材質黄銅
色赤(レッド)
取付方式全交換(台付)
呼び径(mm)13
電源単3形アルカリ電池4個
使用圧力(MPa)0.05~0.75
適合場所洗面所
流量(L/min)約4(0.2MPa時)
取付穴径(Φmm)22~27・厚5~30
使用地区一般地
給電方式電池式
電池寿命(年)約2(100回/1日を目安とする)
水栓タイプその他
取付穴径25~27ミリ・厚10~30ミリ
センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。
電磁弁、電池ボックスは本体内蔵
電池専用
電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。
用途能シリーズ
物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。
材質黄銅
色クローム
取付方式全交換(台付)
呼び径(mm)13
電源単4形アルカリ電池4個
使用圧力(MPa)0.05~0.75
適合場所洗面所
流量(L/min)約2.5(0.2MPa時)
取付穴径(Φmm)25~27・厚10~30
使用地区一般地
アズワン品番64-6486-45
吐水口高さ(mm)75
給電方式電池式
水栓タイプその他
1個
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
取付穴径22~27ミリ・厚5~30ミリ
センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。
電磁弁、電池ボックスは本体内蔵
電池専用
電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。
用途能シリーズ
物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。
材質黄銅
色ブロンズ
取付方式全交換(台付)
呼び径(mm)13
電源単3形アルカリ電池4個
使用圧力(MPa)0.05~0.75
適合場所洗面所
流量(L/min)約4(0.2MPa時)
取付穴径(Φmm)22~27・厚5~30
使用地区一般地
給電方式電池式
電池寿命(年)約2(100回/1日を目安とする)
水栓タイプその他
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。G1/2接続パイプは回転吐水口
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。
電磁弁、電池ボックスは本体内蔵
電池専用
電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
用途能シリーズ
物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。
材質黄銅
色ブロンズ
取付方式全交換(壁付)
呼び径(mm)13
電源リチウム電池(CR-P2)
使用圧力(MPa)0.05~0.75
適合場所洗面所
流量(L/min)約4(0.2MPa時)・流量調節可能
使用地区一般地
給電方式電池式
水栓タイプその他
取付穴径25~28ミリ、35ミリ・厚5~35ミリ
713-358ACアダプターまたは、電池(1.5V単3形アルカリ電池4個)は別売です。
電池を使用する場合、寿命は約2年です。(100回/1日の場合)
センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。
電磁弁、電池ボックスは本体外付け
用途能シリーズ
物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。
材質青銅
色クローム
取付方式全交換(台付)
呼び径(mm)13
電源単3形アルカリ電池4個
使用圧力(MPa)0.05~0.75
適合場所洗面所
流量(L/min)約5(0.2MPa時)
取付穴径(Φmm)25~28、35・厚5~35
使用地区一般地
給電方式電池式
水栓タイプその他
取付穴径22~27ミリ・厚5~30ミリ
センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。
電磁弁、電池ボックスは本体内蔵
電池専用
電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
黒塗装仕上げ
単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。
用途能シリーズ
物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。
取付方式全交換(台付)
呼び径(mm)13
電源単3形アルカリ電池4個
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)22~27・厚5~30
使用地区一般地
給電方式電池式
材質黄銅
色黒(ブラック)
使用圧力(MPa)0.05~0.75
流量(L/min)約4(0.2MPa時)
電池寿命(年)約2(100回/1日を目安とする)
水栓タイプその他
ハンドル洗い流し仕様で衛生的。ディスタンス洗い流し。ハンドルが吐水口の下部にあり、水を流すたびにハンドルを洗い流します。公共施設や飲食店舗に最適
用途水栓本体
仕様(上部部品)104-012
厚さ(mm)5~35
色アンティークゴールド
関連資料(0.06MB)
取付穴径(mm)25~30
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
ハンドル洗い流し仕様で衛生的。ディスタンス洗い流し。ハンドルが吐水口の下部にあり、水を流すたびにハンドルを洗い流します。公共施設や飲食店舗に最適
用途水栓本体
仕様(上部部品)104-012
厚さ(mm)5~35
関連資料(0.06MB)
取付穴径(mm)25~30
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
内径12mm、15mmのホース用です。
他社のカップリングシステムとも接続OKです。
ねじのない水栓呼13に3ヵ所のねじをドライバーで締め付け固定します。(角型など特殊な形式の吐水口には取り付けられません)
適合蛇口外径(Φmm)15~20
トラスコ品番262-3561
高さ(mm)49
質量(g)110
適合コネクタNo567-101
蛇口取付形状止めねじ型
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
G1/2接続パイプは回転吐水口
材質青銅
呼び13
呼び径(mm)13
口数2口
ハンドル形状三角ハンドル
使用地区一般地・寒冷地
ホース接続口対応
1個
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
白塗装仕上げ。713-358ACアダプター付き。電磁弁、電池ボックスは本体外付け。引棒付き(Φ4mm)。
使用地区一般地
給電方式電池式
電源単3形アルカリ電池4個
適合場所洗面所
取付方式全交換(台付)
取付穴径(Φmm)33~36・厚5~35
吐水口高さ(mm)135
呼び径(mm)13
水栓タイプその他
アズワン品番64-6486-69
1個
¥78,980
税込¥86,878
8日以内出荷
713-358ACアダプター付き。電磁弁、電池ボックスは本体外付け。
使用地区一般地
給電方式電池式
電源単3形アルカリ電池4個
適合場所洗面所
取付方式全交換(台付)
取付穴径(Φmm)33~36・厚5~35
吐水口高さ(mm)135
呼び径(mm)13
水栓タイプその他
アズワン品番64-6486-66
1個
¥69,980
税込¥76,978
8日以内出荷
白塗装仕上げ。713-358ACアダプター付き。電磁弁、電池ボックスは本体外付け。
使用地区一般地
給電方式電池式
電源単3形アルカリ電池4個
適合場所洗面所
取付方式全交換(台付)
取付穴径(Φmm)33~36・厚5~35
吐水口高さ(mm)135
呼び径(mm)13
水栓タイプその他
アズワン品番64-6486-70
1個
¥76,980
税込¥84,678
8日以内出荷
固定コマ仕様。G1/2接続パイプは回転吐水口
713-358ACアダプター付き。電磁弁、電池ボックスは本体外付け。引棒付き(Φ4mm)。
使用地区一般地
給電方式電池式
電源単3形アルカリ電池4個
適合場所洗面所
取付方式全交換(台付)
取付穴径(Φmm)33~36・厚5~35
吐水口高さ(mm)135
呼び径(mm)13
水栓タイプその他
アズワン品番64-6486-64
1個
¥69,980
税込¥76,978
8日以内出荷
固定コマ仕様。G1/2接続パイプは回転吐水口
適合共用栓カギ:790-706(1個付き)
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
713-358ACアダプター付き。電磁弁、電池ボックスは本体外付け引棒付き(Φ4mm)。
使用地区一般地
給電方式電池式
電源単3形アルカリ電池4個
適合場所洗面所
取付方式全交換(台付)
取付穴径(Φmm)33~36・厚5~35
吐水口高さ(mm)135
色オールドブラス
呼び径(mm)13
水栓タイプその他
アズワン品番64-6486-65
1個
¥78,980
税込¥86,878
8日以内出荷
713-358ACアダプター付き。電磁弁、電池ボックスは本体外付け。
使用地区一般地
給電方式電池式
電源単3形アルカリ電池4個
適合場所洗面所
取付方式全交換(台付)
取付穴径(Φmm)33~36・厚5~35
吐水口高さ(mm)135
色オールドブラス
呼び径(mm)13
水栓タイプその他
アズワン品番64-6486-67
1個
¥74,980
税込¥82,478
8日以内出荷
水温を約13~16℃上げる温水器ですので、4℃の水が供給されている場合、約17~20℃になります。
瞬間式なので、タンクに貯めた水を温める必要がなく、連続使用人数に制限がありません。
最高吐出温度を約40℃までに制限し、連続して1分間吐出すると自動的に止水する安全設計です。
飲用使用可能です。
単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。
用途自動吐水・止水式の小型電気温水器(センサー水栓つき)です。
タイプその他(電気温水器)
取付方式全交換(台付)
電源(V)AC100(50/60Hz)
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)22~28、厚5~30
使用地区一般地
吐水口長さ(mm)109
検知距離(mm)約50~100ミリ
給電方式電源式
水栓タイプその他
関連キーワード
1
2
次へ