SWEEQシリーズ。手のひらに収まりそうなキュートなサイズが自慢、すっきりスリムなボディと豊富なカラーバリエーションであなたのイメージを実現します
仕様●スパウト取付穴径(mm):22~28●上部(品番):104-013
ハンドル30~35
取付厚(mm)5~35
足踏み水栓。ペダルを踏むことで水が出るフットバルブ式水栓「踏む踏む」は、非接触なので衛生的!。ハンドルまで手を延ばさなくていいので、子供も簡単に操作できる電気工事いらずのディスタンス水栓です。レバーを踏むと吐水、はなすと止水
厚さ(mm)5~35
一般地・寒冷地共用。泡沫吐水
仕様●上部(品番):104-010●先端金具取付ネジ(本体直付けタイプ):M16.5×1.0
使用地区一般地・寒冷地共用
ハンドルはスパウトの左・右に設置可能
仕様●上部(品番):070-000●先端金具取付ネジ:M16×1.0
色フロストレモン
適合壁厚(mm)10~20
1個
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
SWEEQシリーズ。手のひらに収まりそうなキュートなサイズが自慢、すっきりスリムなボディと豊富なカラーバリエーションであなたのイメージを実現します
仕様●スパウト取付穴径(mm):22~28●上部(品番):104-013
ハンドル30~35
取付厚(mm)5~35
足踏み水栓。ペダルを踏むことで水が出るフットバルブ式水栓「踏む踏む」は、非接触なので衛生的!。ハンドルまで手を延ばさなくていいので、子供も簡単に操作できる電気工事いらずのディスタンス水栓です。レバーを踏むと吐水、はなすと止水
厚さ(mm)5~35
屋外でのお湯の利用を可能に。屋外でお湯を使用したい場合などに給湯器から分岐させることができます。
用途水栓本体
材質黄銅
1個
¥5,098
税込¥5,608
3日以内出荷
パイプ先端取付けタイプ。外径16~23ミリのパイプおよび水栓に使用できます。ダイヤルの目盛りを合わせると設定量給水して自動的に止水。
材質ABS、POM
アズワン品番64-6508-84
使用温度1~50℃
水量(L)最大設定:450
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
お風呂用のシングルレバー式混合栓です。
規格JIS適合品
適合場所お風呂場
ホース長さ(m)1.6
機能逆流防止機能付き
吐水口長さ(mm)170
商品タイプ壁付
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
お風呂用のシングルレバー式混合栓です。
仕様回転クランク仕様で、取付後でもクランクが360°自由に動き、角度の微調整ができます。
規格JIS適合品
機能逆流防止機能付き
1個
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
ボイラー、湯沸器、ソーラが併用できます。
用途ソーラーと給湯器を併用接続する場合の混合栓
部品番号パイプ:0751-170
商品タイプ壁付タイプ
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
壁掛専用。
容量8.5L。
オーバーフロー付き。
ボルト・プラグ付き。
単水栓の取付けには、アダプターが必要です。
水栓、排水金具、止水栓は含まれておりません。
製造上の理由により色合いや寸法にバラつきがございます。
仕様●重量:21kg
アズワン品番67-9135-60
1個
¥66,980
税込¥73,678
8日以内出荷
材質青銅
取付穴径(Φmm)2~27
取付厚(mm)5~35
取付芯々(mm)90~204
適合場所浴室
1個
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
アジャストクランク付き
クランクが360°動くので、混合栓取付時の位置調整が簡単にできます。
シャワーヘッドのボタンによりシャワー、一時止水の切替えができます。
材質青銅
適合場所浴室
グリーン購入法適合
逆流防止機能がついている製品です
適合場所浴室
規格JIS適合品
介護や赤ちゃんの入浴時に便利な本体フック付き。
大きめのハンドルで開閉が簡単です。
逆流防止機能がついている製品です。
シャワーホース接続部ネジG1/2。
適合場所浴室
付属品断熱カバー
規格JIS適合品
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
1個
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
一般地・寒冷地共用。角度調節機能付き泡沫
厚さ(mm)5~35
一般地・寒冷地共用。角度調節機能付き泡沫
厚さ(mm)5~35
適合場所浴室
アズワン品番64-6481-20
1個
¥68,980
税込¥75,878
4日以内出荷
用途オーバーフローなし手洗器用
材質黄銅
洗面器、手洗器用のオーバーフロー付き排水金具のパーツです。
適合オーバーフロー付き洗面・手洗器用
材質黄銅、NBR、ステンレス
オーバーフローなしの洗面・手洗器用
開口参考寸法35~42ミリ
はさみ込み厚 最大約9ミリ
材質青銅
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
用途オーバーフロー付き洗面器用
材質POM、ABS
はさみ込み厚さ(mm)22~33
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
用途オーバーフローなしの手洗器用
材質ABS、POM
はさみ込み厚さ(mm)最大16
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
オーバーフロー付き洗面・手洗器用。ポップアップなしタイプ
用途配管部材
仕様ゴム栓(491-000、240)付き
材質PO、ABS
使用温度(℃)1~50
はさみ込み厚さ(mm)約26~35
オーバーフロー付き洗面・手洗器用。排水栓操作
材質黄銅、ABS、POM
使用温度(℃)1~50
はさみ込み厚さ(mm)約26~35
関連キーワード