カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(74)
    • 単水栓(15)
    • 水栓部品(30)
    • 止水栓(16)
  • 農業・園芸資材(7)
    • 蛇口ニップル(4)
絞り込み
ブランド
  • カクダイ
  • モノタロウ(4)
  • INAX(LIXIL)(43)
  • KVK(67)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(179)
  • タカギ(11)
  • TOTO(15)
  • TOYOX(トヨックス)(12)
  • TRUSCO(4)
  • TBC(タブチ)(11)
  • エスコ(111)
  • 東尾メック(104)
  • ミヤコ(38)
  • GAONA(ガオナ)(18)
  • GARDENA(ガルデナ)(18)
  • セフティー3(15)
  • 光合金(15)
  • アイリスオーヤマ(12)
  • リケン(12)
  • リビラック(9)
呼び径(mm)
  • 13(4)
  • 20(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「水栓 20mm」の検索結果

81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大流量横水栓(カップリングつき) カクダイ大流量横水栓(カップリングつき)カクダイ
9,398税込10,338
1個
4日以内出荷
呼20二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)水栓本体は呼20サイズで、少ない開閉操作でも通常の呼13の水栓金具より大流量を得られます。0764-20付き(取付ネジG3/4)送り座仕様
呼び径(mm)20
大流量横水栓(自動接手つき) カクダイ大流量横水栓(自動接手つき)カクダイ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
呼20二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)水栓本体は呼20サイズで、少ない開閉操作でも通常の呼13の水栓金具より大流量を得られます。7939-20付き送り座仕様
呼び径(mm)20
万能口金(大) カクダイ万能口金(大)カクダイ
769税込846
1個
4日以内出荷
呼20の先端にネジのない水栓に取付けできます対応吐水口外径18~23mm
材質POM流路内径(Φmm)9
ネジニップル 20 カクダイネジニップル 20カクダイ
409税込450
1個
当日出荷
リサールカップリングシステム。抜けにくい4本爪仕様で強度UP。
材質PP呼び径(mm)20取付ねじG3/4流路内径(Φmm)9
洗濯機用立水栓 トール・ストッパーつき カクダイ洗濯機用立水栓 トール・ストッパーつきカクダイ
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
自動閉止機構付き洗濯機用ホース接手が1個同梱されており二槽式洗濯機にも対応できます支持棒はフリーカットタイプ支持座はΦ4.2mm穴2ヵ所固定
仕様●ワン(品番):622-850●給水管(品番):0710-13×420付属品ビス(4×20mm)2本付き
給水管用送りワン Gガードつき カクダイ給水管用送りワン Gガードつきカクダイ
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
床・壁の給水管貫通配管において、害虫や外気の侵入を防ぎます給水管固定ゴムを床・壁にビス止めでき、給水管のグラつきを抑えますワンの裏に付いているスポンジパッキンが管に密着し、ワンが固定できます
付属品ビス(3.5X20mm)3本付き材質ステンレス/NBR
給水管固定ゴム”Gガード" カクダイ給水管固定ゴム”Gガード"カクダイ
729税込802
1個
4日以内出荷
床・壁の給水管貫通配管において、害虫や外気の侵入を防ぎます床・壁にビス止めでき、給水管のグラつきを抑えます
付属品ビス(3.5X20mm)3本付き材質NBR
偏芯片アジャストパイプ 深型 カクダイ偏芯片アジャストパイプ 深型カクダイ
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
寸法調節がしやすい深型タイプ排水管・洗浄管継手
仕様対応芯最大ズレ幅(mm):20材質黄銅
Uパイプ延長ソケット カクダイUパイプ延長ソケットカクダイ
2,088税込2,297
1個
4日以内出荷
水栓本体とUパイプの間に取付け、吐水位置を約90mm高くしますW26山20ネジのパイプ用パッキン付き
材質黄銅パイプ外径(Φmm)16
サーモスタットシャワー混合栓(デッキタイプ) カクダイサーモスタットシャワー混合栓(デッキタイプ)カクダイ
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
シャワーエルボは樹脂製水栓本体下部の支持金具を回転させることで、取付芯々85・100~102・120mmに対応水栓本体下部の支持金具を回転させることで、取付芯々85・100~102・120mmに対応ストレーナー本体内蔵本体水抜
厚さ(mm)5~35
サーモスタットシャワー混合栓(デッキタイプ) カクダイサーモスタットシャワー混合栓(デッキタイプ)カクダイ
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷
シャワーエルボは樹脂製水栓本体下部の支持金具を回転させることで、取付芯々85・100~102・120mmに対応水栓本体下部の支持金具を回転させることで、取付芯々85・100~102・120mmに対応ストレーナー本体内蔵
厚さ(mm)5~35
壁付2ハンドル混合栓 カクダイ壁付2ハンドル混合栓カクダイ
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
仕様●上部(品番):0171R(湯水共通)●先端金具取付ネジ:M16×1.0●取付穴径スパウト・ハンドル(mm):31~32カッパーブラウン適合壁厚(mm)10~20
2ハンドル混合栓 カクダイ2ハンドル混合栓カクダイ
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷
引棒付き(Φ5.5mm)
ハンドル寸法(mm)30~35取付厚(mm)5~35
壁付水栓 カクダイ壁付水栓カクダイ
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
ハンドルはスパウトの左・右に設置可能
仕様●上部(品番):070-000●先端金具取付ネジ:M16×1.0フロストレモン適合壁厚(mm)10~20
給水ザガネ カクダイ給水ザガネカクダイ
549税込604
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
壁と水栓の間にすき間ができたときに使用します。
用途配管部材材質ステンレス
壁付水栓 カクダイ壁付水栓カクダイ
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
ハンドルはスパウトの左・右に設置可能
用途水栓本体仕様塗装仕上げ、(上部部品)070-000取付穴径(Φmm)(スパウト、ハンドル)31~32適合壁厚(mm)10~20
壁付2ハンドル混合栓 アンティークゴールド カクダイ壁付2ハンドル混合栓 アンティークゴールドカクダイ
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷
メンテナンスが簡単!上部交換可能
用途水栓本体仕様(上部部品)0171R(湯水共通)取付穴径(Φmm)(スパウト)ハンドル31~32適合壁厚(mm)10~20関連資料(0.06MB)
2ハンドルシャワー混合栓 トール カクダイ2ハンドルシャワー混合栓 トールカクダイ
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
フリースタンディング型など高さのあるバスタブに最適シャワーヘッドは専用
用途水栓本体厚さ(mm)20~30長さ(m)(シャワーホース)1.75接続部ねじ(シャワーホース)G1/2取付ねじ(スパウト)W26山20、(先端金具)22×1.0取付穴径(Φmm)30取付穴径(mm)30
長パイプ自在水栓 カクダイ長パイプ自在水栓カクダイ
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
一般地・寒冷地共用
用途水栓本体仕様送り座仕様、固定コマ仕様呼び径(mm)20呼び径(Φmm)20
オーバーヘッドシャワー混合栓 カクダイオーバーヘッドシャワー混合栓カクダイ
179,800税込197,780
1個
4日以内出荷
フリースタンディング型など高さのあるバスタブに最適オーバーヘッドシャワー回転範囲は約60°(パイプは回転しません。)シャワーヘッドは専用
用途水栓本体仕様(上部部品)0171R(湯水共通)厚さ(mm)20~30長さ(m)(シャワーホース)1.75接続部ねじ(シャワーホース)G1/2取付ねじ(スパウト)W26山20、(先端金具)M22×1.0取付穴径(mm)30
厨房用左ハンドル立形自在水栓 カクダイ厨房用左ハンドル立形自在水栓カクダイ
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
水栓設置面直径約50ミリ。左二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。90°開閉制限仕様。青・赤表示リング付き。
呼び20材質青銅アズワン品番64-6487-61
凍結防止水栓上部(20用) カクダイ凍結防止水栓上部(20用)カクダイ
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
SMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度約2℃で開弁し、水を少量排出、約6℃で閉弁 SMA(形状記憶合金)・固定コマ仕様
材質黄銅呼び20呼び径(mm)20本体形状三角色(キャップ)黄色
厨房用左ハンドル立形自在水栓 カクダイ厨房用左ハンドル立形自在水栓カクダイ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
左二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。90°開閉制限仕様。青・赤表示リング付き。
呼び20材質青銅取付穴径(Φmm)28~32取付厚(mm)5~35アズワン品番64-6487-62
ピノキーニ(トール) カクダイピノキーニ(トール)カクダイ
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
塗装仕上げ
呼び20材質黄銅、青銅取付穴径(Φmm)22~28取付厚(mm)5~35アズワン品番64-6489-86
ピノキーニ カクダイピノキーニカクダイ
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
塗装仕上げ
呼び20材質黄銅、青銅取付穴径(Φmm)22~28取付厚(mm)5~35アズワン品番64-6489-85
ロミオとシルエット カクダイロミオとシルエットカクダイ
62,980税込69,278
1個
4日以内出荷
713-358ACアダプターまたは、電池(1.5V単3形アルカリ電池4個)は別売です。 電池を使用する場合は、寿命は約2年です。(100回/1日の場合) 電磁弁、電池ボックスは本体外付け 本体部:塗装仕上げ
呼び20材質ステンレス、MF、黄銅
すってんころりん カクダイすってんころりんカクダイ
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
呼び20材質青銅取付穴径(Φmm)2~27取付厚(mm)5~35アズワン品番64-6489-68
ノケゾリーナ カクダイノケゾリーナカクダイ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
呼び20材質青銅取付穴径(Φmm)2~27取付厚(mm)5~35アズワン品番64-6489-67
手裏剣蛇口 カクダイ手裏剣蛇口カクダイ
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
「果し状」と「畳」の2種類の化粧プレートを同梱しています。 黒塗装仕上げ
呼び20材質青銅アズワン品番64-6489-81
国産バナナ カクダイ国産バナナカクダイ
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷
皮をまわすと吐水します。 取付穴径22~27ミリ・厚5~35ミリ 塗装仕上げ
呼び20材質青銅アズワン品番64-6489-80
まぐろ蛇口って言うてるヤツ、誰や? カクダイまぐろ蛇口って言うてるヤツ、誰や?カクダイ
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
本体貼付用”文字シール”付き(3種類)
呼び20材質黄銅アズワン品番64-6489-52
誰や!パイプ上向けにしたん? カクダイ誰や!パイプ上向けにしたん?カクダイ
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
90°開閉ハンドル
呼び20材質青銅
壁付シングルレバー混合栓 カクダイ壁付シングルレバー混合栓カクダイ
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
VARUNAシリーズ 水をつかさどる古代インドの最高神 VARUNAの名を冠したこのシリーズは、 日本国内の革新的な鋳造技術で大幅な軽量化に成功しています。 また新設計によるハンドルの大胆かつ繊細な動きもご堪能いただけます。 ハンドルはパイプの上・左・右に設置可能
材質黄銅適合壁厚(mm)10~20取付穴径(Φmm)スパウト31~32、ハンドル37~38
排水管シールワン カクダイ排水管シールワンカクダイ
719税込791
1個
当日出荷から4日以内出荷
サイズ32はフラッシュバルブ給水管にも使用できます。
仕様リブ付き材質
逆止弁つきボール止水栓(片ナットつき) カクダイ逆止弁つきボール止水栓(片ナットつき)カクダイ
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
仕様首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)、ワンタッチ着脱式ハンドル、ノンアスベストパッキン付き材質黄銅
逆止弁つきボール止水栓 カクダイ逆止弁つきボール止水栓カクダイ
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
仕様首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)、ワンタッチ着脱式ハンドル材質黄銅
止水栓ワン カクダイ止水栓ワンカクダイ
649税込714
1個
4日以内出荷
材質
変換アダプター カクダイ変換アダプターカクダイ(3件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
M24×1.0内ネジをW22山20ネジに変換するアダプターです。
仕様パッキン付き材質黄銅接続ねじW22山20(16mmパイプ・W23山20内ねじ・M22×1外ねじ・M24×1内ねじ用アダプタ有)アズワン品番64-6493-58
カバーザガネ カクダイカバーザガネカクダイ
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
材質
メタル万能水栓 カクダイメタル万能水栓カクダイ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
内径12mm、15mmのホース用です。 他社のカップリングシステムとも接続OKです。 ねじのない水栓呼13に3ヵ所のねじをドライバーで締め付け固定します。(角型など特殊な形式の吐水口には取り付けられません)
適合蛇口外径(Φmm)15~20トラスコ品番262-3561高さ(mm)49質量(g)110適合コネクタNo567-101蛇口取付形状止めねじ型
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら