45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カクダイSパイプ
パイプ・先端器具。下向きパイプ
材質黄銅 パイプ外径(Φmm)16 パイプ先端径(Φmm)17.8
1個
1,288 税込1,417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

※泡沫金具取付部分のネジ径はW22山20です。 ※自在水栓、混合栓の補修用パイプです。交換時、ナットのネジが合わない場合は現在使われている古いナットをご使用ください。フクロナットのネジ径はW26山20です。
材質黄銅、ABS パイプ外径(Φmm)16 パイプ形状スワンパイプ
1個
2,888 税込3,177
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


カクダイ泡沫Sパイプ
パイプ・先端器具。下向きパイプ。泡沫金具(796-180)付き
材質黄銅 パイプ外径(Φmm)16
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


一般地・寒冷地共用
用途水栓本体 仕様送り座仕様、固定コマ仕様 呼び径(mm)20 呼び径(Φmm)20
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


自動閉止機構付き(緊急止水弁)、キャップナット付き
用途洗濯機パンのかさ上げ時に洗濯機水栓パイプなどが洗濯機フタに干渉する場合に使用します。 材質黄銅 呼び径13 口数1 ストッパーあり ハンドル形状グリップハンドル 使用地区一般地 アズワン品番64-6502-56
1個
9,298 税込10,228
4日以内出荷

水洗トイレ内への給水パイプや洗面器のアングル形止水栓から立水栓への給水パイプ部分の補修用パッキンセットです。
材質NBR、EPDM、PE
1個
199 税込219
当日出荷

水栓本体とパイプの間に取付け、分水することが出来ます。 同時通水できません。
材質黄銅、POM
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

呼13の万能ホーム水栓本体とSパイプを組合わせて使用することで、自在水栓とすることができます。
材質黄銅
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

止水栓給水管(パイプ外径12.7ミリ)を差込み、接続することができます。
材質黄銅 アズワン品番64-6498-17
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

止水栓給水管(パイプ外径12.7ミリ)を差込み、接続することができます。
材質黄銅 穴径(Φmm)ビス/4.5 アズワン品番64-6498-15
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

カクダイ切替コック
水栓本体とパイプの間に取付けて分水。同時通水できません。ホーセンドと併用してご使用ください
材質黄銅/POM/PP 取付ねじW26山20
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

水栓本体とUパイプの間に取付け、吐水位置を約90mm高くします。W26山20ネジのパイプ用。パッキン付き
材質黄銅 パイプ外径(Φmm)16
1個
2,088 税込2,297
3日以内出荷


水栓本体とUパイプの間に取付けることにより、吐水位置が約190ミリ高くなります。 W26山20ネジのパイプ用 パッキン付き
材質黄銅 長さ(mm)200 パイプ外径(Φmm)16
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

パイプ先端取付けタイプ。外径16~23ミリのパイプおよび水栓に使用できます。ダイヤルの目盛りを合わせると設定量給水して自動的に止水。
材質ABS、POM アズワン品番64-6508-84 使用温度1~50℃ 水量(L)最大設定:450
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

止水栓給水管(パイプ外径12.7ミリ)を差込み、接続することができます。
材質黄銅 アズワン品番64-6498-20
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

止水栓給水管(パイプ外径12.7mm)を差込接続することもできます
付属品ビス(4×35mm)2本つき 材質青銅
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷

止水栓給水管(パイプ外径12.7ミリ)を差込み、接続することができます。
材質黄銅 アズワン品番64-6498-18
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

止水栓給水管(パイプ外径12.7ミリ)を差込み、接続することができます。
材質黄銅 アズワン品番64-6498-16
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

ビス付き 止水栓給水管(パイプ外径12.7ミリ)を差込み、接続することもできます。
形状エルボ 材質青銅 パイプ外径(Φmm)12.7
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

カクダイゴム口金
呼13の横水栓、外径16mmのパイプに取付けできます
材質PP/NR/黄銅/ステンレス 流路内径(Φmm)9
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

止水栓給水管(パイプ外径12.7ミリ)を差込み、接続することもできます。 ビス穴径5.0ミリ
形状チーズ 材質黄銅 パイプ外径(Φmm)12.7
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

用途水栓本体とパイプの間に取付けることで水圧を簡単に計測できます。 仕様W26山20ネジ取付用
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

G1/2外ネジ側に、止水栓給水管(パイプ外径12.7mm)を差込接続することもできます
付属品ビス(4×35mm)2本つき 材質黄銅
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷

呼13の横水栓、外径16ミリのパイプに差込み、バンドで固定
用途G1/2ネジを取り出すアダプター 材質NR、黄銅、ステンレス アズワン品番64-6512-16
1個
679 税込747
4日以内出荷

W26山20ネジ(自在水栓、混合栓の回転パイプ)に外径19ミリ・W30山20ネジのパイプを取付けるアダプターです。
材質黄銅 パッキンパッキン付き
1個
949 税込1,044
当日出荷

1個
6,998 税込7,698
当日出荷

カクダイゴム口金
用途先端にネジのない水栓呼13のパイプ吐水口に差込みバンドで固定 トラスコ品番451-6371 材質PP、EPDM、ステンレス 質量(g)41.1 流路内径(Φmm)9 蛇口取付形状バンド付
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

W30山20ネジ(自在水栓、混合栓の大口径回転パイプ)をG3/4ネジに変換するアダプターです。
材質黄銅 パッキンパッキン付き
1個
819 税込901
当日出荷

先端にふくらみのある外径16ミリのパイプに取付けできます。 レバーを軽くまわすだけで、ストレート・シャワーの切替えができます。
使用温度(℃)1~60 最高使用温度(℃)60 対応水栓先端にふくらみのある外径16ミリのパイプ 水流切替対応
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

呼び径(mm)13 ハンドル形状レバーハンドル 使用地区一般地・寒冷地共用 入数40/箱
1個
5,888 税込6,477
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水栓、シャワー、ガーデンまわりの補修用パッキンセット セット内容 ・Oリングセット…1セット ・ハンドシャワーパッキンセット…1セット ・ゴムパッキン(13用)…1個 ・水栓ハンドル内パッキン13用…1個 ・自在パイプ取付パッキン(小)…1個 ・泡沫金具用パッキン…1個
材質NBR EPDM ステンレス POM
1セット
499 税込549
4日以内出荷

ガーデン水栓本体のG1/2ネジに取付けることができるシャワーフックです。(パイプ先端のG1/2ネジには取付けないでください。)
材質ABS、黄銅 質量(g)208
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷


フレキパイプ部分を自由に曲げ、お好みの位置で使用できます。汚れ隠しプレート(621-956-100)付きで、取付台に付着した水アカなどの汚れを隠して水栓金具を取付けできます。水流切替:泡沫・シャワー
用途水栓本体 厚さ(mm)5~25 適合パイプ796-911 取付穴径(Φmm)25~28 カートリッジ101-999 グリーン購入法適合
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)