51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出隅・入隅部など専用継手がない場合の固定に最適。止水栓給水管(12.7ミリ)用
用途配管部材 材質ステンレス 適合管外径(Φmm)12.7 ビス長さ(mm)4.5
1個
199 税込219
3日以内出荷

立水栓(呼13)を洗面器などに取り付ける時に使用するパーツのセットです。
セット内容パッキン2枚、ワッシャ、締付ナットの4点セットです。
1個
359 税込395
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷

仕様支持部はΦ4.5ミリ穴2ヵ所固定、ビス(4×20ミリ)2本付き 材質ステンレス
1個
849 税込934
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ツバなし給水管を確実に固定し、抜け防止します。 仕様ツバなし給水管を確実に固定し、抜けを防止、757-00止水栓給水フレキ管には使用できません 材質黄銅、NBR 高さ(mm)15 入数10/箱、200/梱 ねじサイズG1/2
1個
729 税込802
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ハンドル操作で独立して吐水・止水 796-006、796-007止水栓固定金具対応 エルボは回転式(45°毎に固定)
材質青銅
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗濯機用双口水栓 固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
呼び径(mm)13 呼び径13 口数2 取付ねじPJ1/2 ハンドル形状三角ハンドル 使用地区一般地・寒冷地共用
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

水栓のハンドル固定ビスです。
仕様無地ビスはドライバー仕様です。 材質黄銅
1セット
359 税込395
当日出荷

双口水栓(固定コマ仕様)・シャワーセット付き。ペット用の洗い流し、泥落としに最適。シャワーヘッド:ワイド・スポット、流量調節機能付き。鏡面仕上げ。シールテープ1m付き
材質表面:ステンレス(SUS304)、保護材:硬質発泡ウレタン、双口水栓:青銅、シャワーセット:ABS、PVC、金具:青銅、給水管・継手:PVC(HI仕様) ホース長さ(m)0.8
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷


1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS規格水栓呼13用。節水固定コマ仕様。H・Cビス各1個付き。
材質黄銅 呼び径(mm)JIS13 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッケージ:90×165×55 本体形状クロス
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷

固定コマ仕様。蛇口直結型の浄水器を取付ける空間を確保した水栓。泡沫吐水
厚さ(mm)5~35
1個
12,880 税込14,168
3日以内出荷


呼13の横水栓、外径16ミリのパイプに差込み、バンドで固定
用途G1/2ネジを取り出すアダプター 材質NR、黄銅、ステンレス アズワン品番64-6512-16
1個
679 税込747
4日以内出荷

SMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度約2℃で開弁し、水を少量排出、約6℃で閉弁。SMA(形状記憶合金)・固定コマ仕様。JIS規格水栓呼13用。水平・斜め設置可能
材質黄銅 JIS規格呼13用
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

切込寸法Φ90ミリ 専用排水上部セット・陶器製化粧キャップ付き 固定金具付き※水栓、排水金具(排水上部セット付きの場合は、排水トラップ)、止水栓は含まれておりません。※製造上の理由により、外観・寸法にバラつきがございます。ご了承ください。
仕様●切込寸法Φ90ミリ アズワン品番67-9135-61
1個
92,980 税込102,278
8日以内出荷

カクダイネコ水栓
固定コマ仕様。泡沫吐水。9074水栓パッキンで補修できます
材質青銅 三毛猫柄 ハンドル形状三角ハンドル 使用地区一般地
1個
20,880 税込22,968
3日以内出荷

呼び径(mm)13 ハンドル形状レバーハンドル 使用地区一般地・寒冷地共用 入数40/箱
1個
5,888 税込6,477
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水栓設置面直径約50ミリ。左二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。90°開閉制限仕様。青・赤表示リング付き。
呼び20 材質青銅 アズワン品番64-6487-61
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

カクダイゴム口金
用途先端にネジのない水栓呼13のパイプ吐水口に差込みバンドで固定 トラスコ品番451-6371 材質PP、EPDM、ステンレス 質量(g)41.1 流路内径(Φmm)9 蛇口取付形状バンド付
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

内径12mm、15mmのホース用です。 他社のカップリングシステムとも接続OKです。 ねじのない水栓呼13に3ヵ所のねじをドライバーで締め付け固定します。(角型など特殊な形式の吐水口には取り付けられません)
適合蛇口外径(Φmm)15~20 トラスコ品番262-3561 高さ(mm)49 質量(g)110 適合コネクタNo567-101 蛇口取付形状止めねじ型
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
749 税込824
当日出荷

呼20二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。水栓本体は呼20サイズで、少ない開閉操作でも通常の呼13の水栓金具より大流量を得られます。7939-20付き
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

呼20二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。水栓本体は呼20サイズで、少ない開閉操作でも通常の呼13の水栓金具より大流量を得られます。7939-20付き。送り座仕様
呼び径(mm)20
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

呼20二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。水栓本体は呼20サイズで、少ない開閉操作でも通常の呼13の水栓金具より大流量を得られます。0764-20付き(取付ネジG3/4)
1個
8,198 税込9,018
4日以内出荷

呼20二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。水栓本体は呼20サイズで、少ない開閉操作でも通常の呼13の水栓金具より大流量を得られます。0764-20付き(取付ネジG3/4)。送り座仕様
呼び径(mm)20
1個
9,398 税込10,338
4日以内出荷

カクダイ丸型手洗器
さりげなく金色を纏ったラピズリカラーが気品を感じさせる器と水栓のシリーズ。艶めくデザインが手洗い空間を華やかに奏でます。陶器製化粧キャップ・固定金具付き。置型
材質陶器製(美濃焼) 切込寸法(mm)Φ90
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷

固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。水抜きを行う場合は自動接手を外してください。共用栓カギ:790-706(1個付き)
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。水抜きを行う場合は自動接手を外してください。共用栓カギ:790-706(1個付き)
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。水抜きを行う場合は自動接手を外してください。共用栓カギ:790-706(1個付き)
1個
14,880 税込16,368
3日以内出荷

固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。水抜きを行う場合は自動接手を外してください。共用栓カギ:790-706(1個付き)。送り座仕様
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

カクダイ胴長横水栓
秋津(あきつ)シリーズ 「秋津」の雅名を持つトンボは、不退転の精神を表す縁起の良い生きものとして古くから日本人の心を掴んできました。そんな意匠を頂に宿したこの水栓に触れるたび、人々の心にはどこか懐かしい日本の原風景が映し出されます。 節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
呼び13 材質青銅 仕上ニッケルメッキ
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。水抜きを行う場合は自動接手を外してください。共用栓カギ:790-706(1個付き)。送り座仕様
1個
16,880 税込18,568
3日以内出荷


水栓の吐水口が360°回転します。ショート型のため邪魔にならず、お好みの場所に設置できます。下給水タイプ。固定コマ仕様。鏡面仕上げ
材質表面:ステンレス(SUS304)、保護材:硬質発泡ウレタン、給水管・継手:PVC(HI仕様)
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

カクダイ衛生水栓
漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 センサー水栓は電子部品を含み、構造が特殊なため、部品の取寄せや修理に時間がかかる場合があります。 衛生水栓は単純なコマ式の止水構造なので、現場で簡単に修理ができ、修理期間が短縮できます。 固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。 材質黄銅 水栓タイプ衛生水栓
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カクダイ衛生水栓
漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 センサー水栓は電子部品を含み、構造が特殊なため、部品の取寄せや修理に時間がかかる場合があります。 衛生水栓は単純なコマ式の止水構造なので、現場で簡単に修理ができ、修理期間が短縮できます。 固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。 材質黄銅 タイプミドル 水栓タイプ衛生水栓
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)