用途自在水栓の修理に必要なパーツセット
材質EPDM、黄銅
使用温度(℃)1~80
最高耐熱温度(℃)80
材質PVC
仕様のり付き
材質NBR(ニトリルゴム)
商品タイプ平
パイプ・先端器具。下向きパイプ
材質黄銅
パイプ外径(Φmm)16
パイプ先端径(Φmm)17.8
配管穴カバー用プレート
仕様のり付き
材質PVC
色ホワイト
材質ステンレス
仕様のり付き
厚さ(mm)0.5
パイプ・先端器具。上向きパイプ
材質黄銅
パイプ外径(Φmm)16
パイプ先端径(Φmm)17.8
用途7230自動接手水栓、7232自動接手散水栓用
材質黄銅
補修用に必要な平パッキンです。
仕様パッケージ品
最高使用温度(℃)80
入数2/枚
商品タイプ平
補修用に必要な耐熱性、耐寒性、耐老化性に優れたゴム製Oリングです。
材質NBR
使用温度(℃)1~80
最高使用温度(℃)80
用途補修用
材質NBR
厚さ(mm)2
使用温度(℃)1~80
最高使用温度(℃)80
商品タイプ平
材質NBR
寸法C(mm)3
水栓の金属製ハンドルです。
付属品赤ポイント
材質黄銅
本体形状三角
色(キャップ)青・赤
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
材質EPDM、黄銅
最高耐熱温度(℃)80
混合栓や自在水栓の取り付けネジをG1/2ネジに変換する為のアダプターです。
材質黄銅
回転パイプ部品(W26山20)
トラスコ品番322-9581
材質NBR、POM
質量(g)4
適合パイプ径(Φmm)16・18
適合パイプ外径(Φmm)16
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
付属品パッキン付
材質黄銅
材質POM
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
カギ穴は正方形です。
材質亜鉛
パイプを上向き・下向きにかえることができます。796-180泡沫金具付き。
材質ステンレス、黄銅、TPE
使用温度範囲(℃)1~60
パイプ形状フレキパイプ
材質PTFE
商品タイプ平
吐水部が肉厚のためビス止めに適しています。
適合呼13の混合栓、万能ホーム栓、自在水栓用
トラスコ品番322-9599
材質黄銅
質量(g)56.5
肉厚(mm)1
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
材質ステンレス
仕様パッケージ品
材質EPDM
硬度85°
使用温度(℃)1~80
最高使用温度(℃)80
商品タイプ平
用途水栓金具用
材質黄銅、POM(弁体)
仕様パッキン付き、逆流防止機能が付き、水栓金具用
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
材質鋼
トラスコ品番161-0464
材質黄銅、POM
質量(g)16
接続ねじW22山20
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
回転ハンドル用の部品です。
材質黄銅
タイプ-
配管穴カバー用プレート
仕様のり付き
材質PVC
色アイボリー
パッキン付き
用途内径15mmのホース用
材質黄銅
材質ノンアスベスト
商品タイプ平
レバーハンドルの補修部品
材質黄銅、EPDM
用途受水槽や高架タンクと給水管の接続用
仕様タボなし
材質青銅
材質ステンレス、黄銅
パイプ外径(Φmm)12
整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。
水ハネ防止と節水効果に優れています。
仕様パッキン付き
材質黄銅
接続ねじW22山20
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
材質EPDM
使用温度(℃)1~80
最高使用温度(℃)80
1セット(6個)
¥249
税込¥274
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ