管温度3℃で通電開始、10℃で自動停止(サーモスタット内蔵)
用途金属管専用(鋼管、銅管、ステンレス管)
定格電圧(V)100
電源コード(m)1.8
サーモエレメントの働きで、本体内温度約1.7℃で開弁し、水を少量出水、約4.5℃で閉弁。固定コマ仕様
適合JIS規格水栓呼13用
材質黄銅
呼び径(mm)13
本体形状三角
色(キャップ)黄色
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
金属管専用(鋼管、銅管、ステンレス管)
管温度約3℃で通電開始、約10℃で自動停止(サーモスタット内蔵)
保温テープ付き
用途給湯・給水管兼用
材質PVC
アズワン品番64-6501-06
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
トラスコ品番161-0460
幅(mm)50
質量(g)20
長さ(m)4
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
フラッシュバルブ用
定格電圧:100V 消費電力:1.4W
材質PP、PVC、ウレタン
電圧(V)100
アズワン品番64-6501-03
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
金属管でも使用できます。ヒーター部が重なっても異常加熱がありません。
用途塩ビ管、架橋ポリエチレン管、ポリブデン管、被覆銅管用
横水栓、自在水栓、万能ホーム水栓用
定格電圧:100V 消費電力:1.4W
材質PP、PVC、ウレタン
電圧(V)100
アズワン品番64-6501-02
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
ドレン管凍結防止用途として、特定電気用品(その他の凍結または凝結防止用電熱器具)に適合しています。アース線付き(銅編組付き)自己制御型ヒーターになりますので、樹脂製ドレン管にも使用できます。外気温が約3℃で通電開始し、約10℃でOFFになります。必要に応じて、同梱の保温テープまたは市販の保温材、698-000保温テープ(別売)をご使用ください。ヒーター部が重なっても異常加熱がありません。
ヒーター長さ(m)1
アズワン品番64-6501-04
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
外気温が約3℃で通電開始し、約10℃でOFFになります。保温テープ付き。必要に応じて、同梱の保温テープまたは市販の保温材、698-000保温テープ(別売)を使用してください。ヒーター部が重なっても異常加熱がありません。
用途塩ビ管(塩ビホースは除く)、架橋ポリエチレン管、ポリブテン管、被覆銅管、金属管用
定格電圧(V)100
消費電力(W)14
ヒーター長さ(m)1
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
ボイラ廻り等、水道凍結防止器の取付け本数が多く、屋外のコンセントでは電源が不足した場合に便利です。
定格電圧(V)100
定格電流(A)15
内部一式を抜き出して保守、点検が可能。
水抜き操作により水栓柱内の水を地中に排水することで水栓柱の凍結を防止することができます。
吸気機構付きなので、蛇口を万一開け忘れた際でも水が抜けるので安心です。
第三者認証機関(日本水道協会品質認証センター)に認証登録された製品。
寒冷地での使用に適した製品。
仕様●商品サイズ:長さ1000m●材質:表面・アルミニウム/金具・黄銅/給水管・ステンレス
アズワン品番67-9138-20
1個
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
関連キーワード