パイプ・先端器具。泡沫金具(796-180)付き
材質黄銅
パイプ外径(Φmm)16
パイプ・先端器具。下向きパイプ。泡沫金具(796-180)付き
材質黄銅
パイプ外径(Φmm)16
用途0780泡沫金具、210-085キッチンシャワーが装着できます。
材質黄銅
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状Uパイプ
取付ねじサイズW26山20
付属品泡沫金具0780
材質黄銅、ABS
取付ねじW26山20
パイプ長(mm)170
外径(mm)(パイプ)16
アズワン品番64-6493-19
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状Uパイプ
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
※泡沫金具取付部分のネジ径はW22山20です。
※自在水栓、混合栓の補修用パイプです。交換時、ナットのネジが合わない場合は現在使われている古いナットをご使用ください。フクロナットのネジ径はW26山20です。
材質黄銅、ABS
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状スワンパイプ
上向きパイプ。
用途水栓補修
仕様泡沫金具付き
材質黄銅
取付ねじ(先端金具)W22山20
関連資料(0.03MB)
パイプ外径(Φmm)18
1個
¥4,398
税込¥4,838
6日以内出荷
先端の断熱キャップを付け直すことによりパイプを上向き・下向きにかえることができます。
796-180泡沫金具付き
材質黄銅、ABS
外径(Φmm)16
パイプ外径(Φmm)16
大口径の泡沫金具が付いているため水あたりも良く、水ハネ防止に大変優れています。
材質黄銅
パイプ外径(Φmm)16
大口径の泡沫金具が付いているため水あたりも良く、水ハネ防止に大変優れています。
材質黄銅
パイプ外径(Φmm)16
下向きパイプ。
用途水栓補修
仕様泡沫金具付き
材質黄銅
パイプ外径(Φmm)18
材質黄銅
パイプ長(mm)170
パイプ外径(Φmm)16
タイプ796-180泡沫金具付き
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
Amereシリーズ。むき出しの配管のような無骨さはそのままに、どこか洗練され佇まい。計算された連なりは、清潔感さえ感じさせます。ただ継手を組み合わせただけではない、機能もしっかり備わっています。
用途水栓補修
仕様固定コマ仕様
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
大口径の泡沫金具が付いているため水あたりも良く、水ハネ防止、節水効果にも優れています。
材質黄銅
パイプ外径(Φmm)19
大口径の泡沫金具が付いているため水あたりも良く、水ハネ防止、節水効果にも優れています。
材質黄銅
パイプ外径(Φmm)19
整流器に比べて約51%(メーカー比)の節水効果があります。先端の断熱キャップを付け直すことによりパイプを上向き・下向きに変更できます。エコ泡沫金具(2172)付き
材質黄銅/ABS
長さ(mm)170
パイプ長(mm)170
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。先端の断熱キャップを付け直すことによりパイプを上向き・下向きに変更できます。エコ泡沫金具(2171)付き
材質黄銅/ABS
長さ(mm)170
パイプ長(mm)170
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
用途0780泡沫金具、210-085キッチンシャワーが装着できます。
材質黄銅
パイプ外径(Φmm)16
796-180泡沫金具付き
パイプ外径(Φmm)16
パイプを上向き・下向きにかえることができます。796-180泡沫金具付き。
材質ステンレス、黄銅、TPE
使用温度範囲(℃)1~60
パイプ形状フレキパイプ
先端にふくらみのある外径16~19ミリのパイプ、泡沫ネジ(W22山20)に取付けできます。
用途クリーナー
使用温度(℃)1~45
交換目安約3ヶ月
材質(ろ材)備長炭、サンゴ化石、亜硫酸カルシウム
1個
¥699
税込¥769
4日以内出荷
先端にふくらみのある外径16ミリのパイプ、泡沫ネジ(W22山20)に取付けできます。
仕様浄水(ストレート)と原水(シャワー)の切替え、クビフリ機能付き(左右で25°まで調節可能)、パッキン付き
使用温度(℃)浄水1~35、原水1~50
交換目安約2ヵ月(1日10L使用時)
アズワン品番64-6493-69
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
フレキパイプの先端などに泡沫金具を取付けるためのアダプターです。
材質黄銅
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
先端にふくらみのある外径16~19ミリのパイプ、泡沫ネジ(W22山20)に取付けできます。水流切替:ストレート・シャワー
用途クリーナー
使用温度(℃)1~45
交換目安約3ヶ月
材質(ろ材)備長炭、サンゴ化石、亜硫酸カルシウム
1個
¥969
税込¥1,066
4日以内出荷
取付穴径25~35ミリ・厚5~35ミリ。泡沫吐水。上部:0171R(湯水共通)。パイプ取付ネジW26山20。796-180泡沫金具付き(取付ネジW22山20)
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。泡沫吐水(下吐水側除く)。上向きパイプの操作は右側ハンドル
取付ねじ上向き回転パイプ:W26山20
ヘッドを軽くまわすだけで泡沫とシャワーの切替えができます。
フレキパイプ部分は自由に曲がりますので、お好みの位置で使えます。
パイプ:796-916 上部:104-010
一般地・寒冷地共用
厚さ(mm)5~35
規格JIS規格
取付穴径(Φmm)23~26
アズワン品番64-6482-25
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
水栓、シャワー、ガーデンまわりの補修用パッキンセット
セット内容
・Oリングセット…1セット
・ハンドシャワーパッキンセット…1セット
・ゴムパッキン(13用)…1個
・水栓ハンドル内パッキン13用…1個
・自在パイプ取付パッキン(小)…1個
・泡沫金具用パッキン…1個
材質NBR EPDM ステンレス POM
1セット
¥499
税込¥549
4日以内出荷
フレキパイプ部分を自由に曲げ、お好みの位置で使用できます。水流切替:シャワー・泡沫。一般地・寒冷地共用
用途水栓本体
仕様パイプ(796-916)、213-054キッチンシャワー付き(取付ネジW22山20)、固定コマ仕様
厚さ(mm)5~35
取付ねじ(パイプ)W26山20
取付穴径(Φmm)23~26
取付穴径(mm)23~26
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
パイプを上向き・下向きにかえることができます。整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。2171エコ泡沫金具付き。
寸法A(mm)300
材質ステンレス、黄銅、TPE
使用温度範囲(℃)1~60
パイプ長(mm)300
アズワン品番64-6493-13
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
パイプを上向き・下向きにかえることができます。整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。2171エコ泡沫金具付き。
寸法A(mm)400
材質ステンレス、黄銅、TPE
使用温度範囲(℃)1~60
パイプ長(mm)400
アズワン品番64-6493-14
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
水流切替:シャワー・泡沫。大型洗面やスロップシンクなど多用途にご使用いただけます。洗濯物の予洗いやペットの洗い流しに最適です。シャワーホース取付ネジG1/2。パイプ取付ネジW26山20
仕様●シャワーホース取付ネジ:G1/2●パイプ取付ネジ:W26山20
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
大型洗面やスロップシンクなど多用途にご使用いただけます。洗濯物の予洗いやペットの洗い流しに最適です
仕様●シャワーホース取付ネジ:G1/2●パイプ取付ネジ:W26山20●水流切替:シャワー・泡沫
カートリッジ101-999
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
関連キーワード