「泡沫水栓」の検索結果

特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

カクダイ泡沫Sパイプ
パイプ・先端器具。下向きパイプ。泡沫金具(796-180)付き
材質黄銅 パイプ外径(Φmm)16
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
679 税込747
当日出荷

整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。 水ハネ防止と節水効果に優れています。
仕様パッキン付き 材質黄銅 接続ねじW22山20
1個
609 税込670
当日出荷

1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



水栓金具先端の泡沫金具を取外し、散水ホース接手(P.000~000)に接続できます。
取付ねじW22山20 仕様パッキン付き 材質黄銅 アズワン品番64-6493-60 蛇口取付形状ネジ付
1個
579 税込637
当日出荷

水栓金具先端の泡沫金具を取外し、ホースを接続するためのアダプター
材質黄銅 高さ(mm)25 取付ねじW22山20 アズワン品番64-6493-59
1個
539 税込593
当日出荷

パッキン付き。水栓金具先端の泡沫金具を取外し、散水ホース接手を接続するためのアダプター。変換アダプターセット(791-407)と組合わせることでほとんどの泡沫水栓に取付できます
材質POM 取付ねじW22山20 流路内径(Φmm)9
1個
429 税込472
当日出荷

カクダイ泡沫横水栓
節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
カッパーブラウン 先端金具取付ネジ:G1/2
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

一般地・寒冷地共用
用途水栓本体 仕様節水固定コマ仕様 シルバー ハンドル形状三角ハンドル 使用地区一般地・寒冷地共用 関連資料(0.04MB)
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷


カラー単水栓。
用途水栓本体 仕様泡沫吐水、塗装仕上げ、(上部部品)070-000 厚さ(mm)5~35 取付ねじ(先端金具)16.5×1.5(本体直付けタイプ) 関連資料(0.04MB) 取付穴径(mm)22~27
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
呼び13 材質青銅 取付穴径(Φmm)2~27 取付厚(mm)5~35 アズワン品番64-6488-15
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

仕様節水固定コマ(一般地・寒冷地共用) 厚さ(mm)5~35 規格JIS規格 取付穴径(Φmm)22~27 アズワン品番64-6487-95
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷

水栓設置面直径約41ミリ。上部:070-000。泡沫金具付き(取付ネジW22山20)
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付穴径22~27ミリ・厚5~35ミリ。節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
カッパーブラウン
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共有)。90°開閉制限仕様。泡沫金具付き(取付ネジW22山20)
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付穴径22~27ミリ・厚5~35ミリ。上部:070-000。泡沫金具付き(取付ネジW22山20)
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付穴径22~27ミリ・厚5~35ミリ。節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
カッパーブラウン
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様節水固定コマ(一般地・寒冷地共用) 直径(Φmm)水栓設置面:約40 規格JIS規格 アズワン品番64-6487-93
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷

1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷

仕様節水固定コマ(一般地・寒冷地共用) 厚さ(mm)5~35 規格JIS規格 取付穴径(Φmm)22~27
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。フレキパイプ部分を自由に曲げ、お好みの位置で使用できます。JIS規格
1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷

泡沫付き水栓呼13用泡沫金具 吐水角度の調節ができます。 水ハネ防止と節水効果に優れています。 パッキン付き
材質黄銅、POM アズワン品番64-6493-53
1個
769 税込846
3日以内出荷

泡沫付き水栓呼13用泡沫金具。吐水角度の調節ができます。水ハネ防止と節水効果に優れています。
仕様パッキン付き 材質黄銅、POM アズワン品番64-6493-54
1個
849 税込934
4日以内出荷

カクダイ衛生コック
呼13の泡沫横水栓用 パッキン付き いたずら防止のためD式上部(790-700)に交換、もしくは三角ハンドルを外すことをおすすめします。
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。 材質黄銅 取付ねじサイズW22山20
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

※泡沫金具取付部分のネジ径はW22山20です。 ※自在水栓、混合栓の補修用パイプです。交換時、ナットのネジが合わない場合は現在使われている古いナットをご使用ください。フクロナットのネジ径はW26山20です。
材質黄銅、ABS パイプ外径(Φmm)16 パイプ形状スワンパイプ
1個
2,888 税込3,177
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蛇口直結型の浄水器を取付ける空間を確保した水栓。泡沫吐水
厚さ(mm)5~30
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

水栓の泡沫金具ネジ(M16.5×1.0内ネジ)をW22山20外ネジに変換するアダプター
材質黄銅
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

固定コマ仕様。蛇口直結型の浄水器を取付ける空間を確保した水栓。泡沫吐水
厚さ(mm)5~35
1個
12,880 税込14,168
4日以内出荷

仕様パッケージ品、外ネジ、泡沫付き水栓呼13用泡沫金具、パッキン付き 材質黄銅、POM 接続ねじM24×1 アズワン品番64-6493-55 入数10/箱
1個
939 税込1,033
当日出荷

カクダイネコ水栓
固定コマ仕様。泡沫吐水。9074水栓パッキンで補修できます
材質青銅 三毛猫柄 ハンドル形状三角ハンドル 使用地区一般地
1個
20,880 税込22,968
4日以内出荷

水栓金具先端の泡沫金具を取外し、ホースを接続するためのアダプター。取付ネジW22山20。内径15ミリホース用。パッキン、バンド付き。796-182、5354-15のセット
材質黄銅、EPDM、鋼
1個
549 税込604
3日以内出荷

水栓金具先端の泡沫金具を取外し、ホースを接続するためのアダプター。取付ネジW22山20。内径11~15×外径16~20ミリホース用。パッキン付き。796-185、567-101のセット
材質黄銅、EPDM
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

カクダイ自閉立水栓
序(じょ)シリーズ 手を清めるという古来からの美しい習慣を次世代にもつなぎたいとの思いを込めた自閉水栓。水を大切にする心とともに永くお使いいただきたいシリーズです。 水栓上部を押すと吐水、自動的に止水します。 吐水時間の調整(約5~15秒)が可能です。 角度調節機能付き泡沫
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。 材質黄銅 取付穴径(Φmm)22~27 厚さ(mm)5~30 水栓タイプ自閉水栓 仕様角度調節機能付き泡沫 規格JIS規格 入数20/箱
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カクダイ双口水栓
蛇口直結型の浄水器を取付ける空間を確保した水栓。キャップナット付き。泡沫吐水。分岐付きで食洗機などへの接続に便利。分岐側の接続器具に合わせて逆止弁(0336-13)と組合わせてご使用ください
厚さ(mm)5~30
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)