洗濯機の排水延長ホースです。
材質PVC
ホース内径(Φmm)30
ホース径(Φmm)30
洗濯機専用排水・延長ホース
ホース長さ(mm)860
材質EVAC、PP
ホース内径(Φmm)30.5
ホース長さ(m)0.86
アズワン品番64-6503-21
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
バンド付き、Φ31・32ミリ兼用
用途洗濯機パンに排水ホースを差し込むためのエルボです。
付属品バンド
材質TPE、ステンレス
アズワン品番64-6503-07
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
必要な長さに切ってご使用ください。
接続には塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
長さ(m)20
材質PVC
ホース内径(Φmm)30
ホース長さ(m)20
ホース外径(Φmm)34
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
洗濯機パンに排水ホースを差し込むためのエルボ
用途Φ31・36ミリ兼用
付属品バンド
材質TPE、ステンレス
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
洗濯機用排水ホースの切り口を固めるものです。
接続には塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
材質ABS
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
洗濯機用排水ホースを延長用として使用するときのパーツです。
接続には塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
材質PVC
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
取替用。洗濯機本体に接続し排水ホースを省スペースで取付けできます。
用途洗濯機用排水ホースの取替え用。
材質EVAC、PP
ホース内径(Φmm)30
ホース長さ(m)0.93
ホース長さ(mm)930
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
曲げ伸ばし自由自在!
用途洗濯機の排水接続
ホース内径(Φmm)30
材質PP、PE
ホース長さ(cm)33~84
アズワン品番64-6503-20
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
洗濯機パンに排水ホースを差し込むためのエルボです。
付属品ナイロンバンド
適合Φ36ミリ用
材質TPE、PA
適合品番426-121、426-131、426-144、426-154用
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
取替用。伸縮タイプ(最小330~最大930ミリ)。洗濯機本体に接続し排水ホースを省スペースで取付けできます。
用途洗濯機用排水ホースの取替え用。
材質PP、PE
ホース内径(Φmm)30
ホース長さ(cm)33~93
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
本体付属の結束バンドで洗濯機排水ホースを固定してご使用ください。
仕様ビス付き
材質黄銅、ABS
呼び50
アズワン品番64-6503-15
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
付属のインナーで、軟質ホースに対応。
つば部分がステンレス製のためビス止め時の割れの心配がありません。
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス付き
材質ABS、PVC、ステンレス、鋼
入数20/箱
適合配管呼50VU管用
商品タイプ床直結
用途付属のインナーで、軟質ホースに対応。
適合VP・VU管兼用
入数20/箱
商品タイプ床直結
封水50ミリを確保したまま床下突出寸法を85ミリにすることで、床下が狭くて排水勾配の取れない現場に対応しています。付属のインナーで、軟質ホースに対応
仕様バンド、インナー、キャップ、ビス付き
材質ABS、PVC
タイプVP・VU管兼用
拡管タイプなので、排水管とホース内部が完全にフラットになりゴミ詰まりの心配がありません。
用途洗濯機用パンと排水管高さのズレ調整用。両端呼50塩ビ管接続。
呼び50
仕様バンド付き
材質PVC
ホース内径(Φmm)50
VP・VU管兼用
エルボが床面とフラットなのでホースを接続した際に水がたまりにくく、排水がスムーズです。
角型でコンパクトなため、ランドリールームの隅の省スペースに設置できます。
バンド、インナー、ビス付き
材質ABS
アズワン品番64-6503-11
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
洗濯機トラップを10ミリかさ上げでき、床下寸法がないときの排水勾配確保に有効です。
付属のインナーで、軟質ホースに対応
自動閉止機構付き
用途VP・VU管兼用
付属品洗濯機給水ホース2m、専用ユニット取出し金具、バンド、インナー、キャップ、ビス
材質ABS、ポリ塩化ビニル
アズワン品番64-6503-14
1個
¥8,298
税込¥9,128
4日以内出荷
外径32・38ミリのジャバラホース用。32・38ミリ洗浄管兼用。洗面化粧台、洗濯機、キッチンのジャバラホース用。ジャバラホースが挿入しにくい場合は、水または石ケン水をつけて挿入してください。490-424-50、621-750-Hのセット
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
用途426-131、426-154縦引トラップ用
材質PVC
ホース内径(Φmm)38
ホース長さ(m)0.62
適合パイプ呼び径VP管:50、65、75VU管:50、65
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
呼50VP・VU管内面接続
外径32・38ミリのジャバラホース兼用
アキレスジョイント:A-50SJ
洗濯機本体に接続し排水ホースを省スペースで取付けできます。
用途洗濯機パーツ
材質TPE、ステンレス
1個
¥549
税込¥604
3日以内出荷
用途洗濯機用パンと排水管高さのズレ調整用。呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用。
材質PVC
呼び50
洗濯機用パンと排水管高さのズレ調節用。両端呼50塩ビ管接続。使用温度:1~50℃。塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。
材質PVC
用途洗濯機用パンと排水管高さのズレ調整用、呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用
呼び50
材質PVC
仕様バンド付き
使用温度(℃)1~60
洗濯機パン用トラップと排水管の芯ズレ調節用。呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用。バンド付き。使用温度:1~50℃。洗濯機パン用トラップ、塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
材質PVC
呼び径50
洗濯機パン用トラップと排水管の芯ズレ調節用。呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用。内面がフラットなため排水がスムーズ。バンド付き。使用温度:1~50℃。洗濯機パン用トラップ接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
材質PVC
呼び径50
洗濯機パン用トラップと排水管の芯ズレ調節用。両端呼50塩ビ管接続。バンド付き。使用温度:1~50℃。塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。
その他【アキレスジョイント】AS-150
材質PVC
呼び径50
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
エルボが上向きのためホースが付けやすく、インシュロックで確実に締められます。VP・VU管兼用
用途洗濯機用防水パン
エルボが上向きのためホースが付けやすく、インシュロックで確実に締められます。VP・VU管兼用
用途洗濯用防水パン用
エルボを差込むとカチッと音がして接合状態が分かりやすく、漏水防止と点検がさらにスムーズ。目皿は簡単に取外し、掃除ができます。封水深50ミリ。呼50VP・VU管兼用(外面接続)および専用ネジ接続。437-321排水用接続ホースが接続できます。
材質ABS
色ホワイト
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
仕様呼40・50VP・VU管外面接続、外径32ミリの洗浄管およびジャバラホース用
材質EPDM
アズワン品番64-6504-51
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
エルボを差込むとカチッと音がして接合状態が分かりやすく、漏水防止と点検がさらにスムーズ。本体外側が透明で、検査時に床下点検ができます。目皿は簡単に取外し、掃除ができます。封水深50ミリ。呼50VP・VU管兼用(外面接続)および専用ネジ接続。437-321排水用接続ホースが接続できます。
材質ABS
色チャコール
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
関連キーワード