54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

洗濯機の給水ホースです。 ほとんどの全自動洗濯機に使用可能! 水栓と給水ホースをワンタッチで接続することができる! 給水ホース用口金付
材質PVC、POM
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内径15mmホースを洗濯機用ニップル、ビス止め口金に接続できます。
付属品バンド付き 適合二槽式洗濯機用ホースを洗濯機用ニップル。内径15ミリホース用 材質POM
1個
899 税込989
当日出荷

必要な長さに切ってご使用ください。 接続には塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
長さ(m)20 材質PVC ホース内径(Φmm)30 ホース長さ(m)20 ホース外径(Φmm)34
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バンド付き、Φ31・32ミリ兼用
用途洗濯機パンに排水ホースを差し込むためのエルボです。 付属品バンド 材質TPE、ステンレス アズワン品番64-6503-07
1個
609 税込670
当日出荷

取替用。洗濯機本体に接続し排水ホースを省スペースで取付けできます。
用途洗濯機用排水ホースの取替え用。 材質EVAC、PP ホース内径(Φmm)30 ホース長さ(m)0.93 ホース長さ(mm)930
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
799 税込879
当日出荷

洗濯機専用排水・延長ホース
ホース長さ(mm)860 材質EVAC、PP ホース内径(Φmm)30.5 ホース長さ(m)0.86 アズワン品番64-6503-21
1個
919 税込1,011
当日出荷

洗濯機用排水ホースの切り口を固めるものです。 接続には塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
材質ABS
1個
259 税込285
欠品中

洗濯機用排水ホースを延長用として使用するときのパーツです。 接続には塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
材質PVC
1個
329 税込362
当日出荷

曲げ伸ばし自由自在!
用途洗濯機の排水接続 ホース内径(Φmm)30 材質PP、PE ホース長さ(cm)33~84 アズワン品番64-6503-20
1個
1,398 税込1,538
当日出荷


取替用。伸縮タイプ(最小330~最大930ミリ)。洗濯機本体に接続し排水ホースを省スペースで取付けできます。
用途洗濯機用排水ホースの取替え用。 材質PP、PE ホース内径(Φmm)30 ホース長さ(cm)33~93
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

1本
3,500 税込3,850
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

洗濯機パンに排水ホースを差し込むためのエルボです。
付属品ナイロンバンド 適合Φ36ミリ用 材質TPE、PA 適合品番426-121、426-131、426-144、426-154用
1個
689 税込758
当日出荷

1個
729 税込802
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属のインナーで、軟質ホースに対応。 つば部分がステンレス製のためビス止め時の割れの心配がありません。
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス付き 材質ABS、PVC、ステンレス、鋼 入数20/箱 適合配管呼50VU管用 商品タイプ床直結
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

封水50ミリを確保したまま床下突出寸法を85ミリにすることで、床下が狭くて排水勾配の取れない現場に対応しています。付属のインナーで、軟質ホースに対応
仕様バンド、インナー、キャップ、ビス付き 材質ABS、PVC タイプVP・VU管兼用
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗濯機側、散水側への給水ができます。ホーセンド付き。屋外設置の洗濯機用。室内に散水ホースを通さないでください。呼13の万能ホーム水栓用。791-710-CH付き(取付ネジG1/2)
材質黄銅、POM、PP
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

拡管タイプなので、排水管とホース内部が完全にフラットになりゴミ詰まりの心配がありません。
用途洗濯機用パンと排水管高さのズレ調整用。両端呼50塩ビ管接続。 呼び50 仕様バンド付き 材質PVC ホース内径(Φmm)50
1個
3,498 税込3,848
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

洗濯機用ホース接手が1個同梱されており二槽式洗濯機にも対応できます。
用途水栓本体 付属品洗濯機用ホース接手(1個)
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷

VP・VU管兼用 エルボが床面とフラットなのでホースを接続した際に水がたまりにくく、排水がスムーズです。 角型でコンパクトなため、ランドリールームの隅の省スペースに設置できます。 バンド、インナー、ビス付き
材質ABS アズワン品番64-6503-11
1個
2,498 税込2,748
欠品中

自動閉止機構付き。洗濯機用ホース接手が1個同梱されており二槽式洗濯機にも対応できます。洗濯機用ホース接手が1個同梱されており二槽式洗濯機にも対応できます
仕様上部(品番):104-010
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

洗濯機側、散水側への給水ができます。ホーセンド付き。屋外設置の洗濯機用室内に散水ホースを通さないでください。ホーセンド付き。屋外設置の洗濯機用室内に散水ホースを通さないでください
仕様上部(品番):104-010
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

洗濯機トラップを10ミリかさ上げでき、床下寸法がないときの排水勾配確保に有効です。 付属のインナーで、軟質ホースに対応 自動閉止機構付き
用途VP・VU管兼用 付属品洗濯機給水ホース2m、専用ユニット取出し金具、バンド、インナー、キャップ、ビス 材質ABS、ポリ塩化ビニル アズワン品番64-6503-14
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷

自動閉止機構付き。洗濯機用ホース接手が1個同梱されており二槽式洗濯機にも対応できます。支持棒はフリーカットタイプ。支持座はΦ4.2mm穴2ヵ所固定
仕様●ワン(品番):622-850●給水管(品番):0710-13×420 付属品ビス(4×20mm)2本付き
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

本体付属の結束バンドで洗濯機排水ホースを固定してご使用ください。
仕様ビス付き 材質黄銅、ABS 呼び50 アズワン品番64-6503-15
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷

洗濯機本体に接続し排水ホースを省スペースで取付けできます。
用途洗濯機パーツ 材質TPE、ステンレス
1個
549 税込604
4日以内出荷

洗濯機本体と給水ホースの間に取付け、使用します。パッキン付き。コンセント型水栓など水栓側に水撃防止器具を取付けできない場合でも使用できます。ネジ部は洗濯機や洗濯機用給水ホースを傷めにくい樹脂製
用途洗濯機パーツ 使用温度(℃)1~50
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

外径32・38ミリのジャバラホース用。32・38ミリ洗浄管兼用。洗面化粧台、洗濯機、キッチンのジャバラホース用。ジャバラホースが挿入しにくい場合は、水または石ケン水をつけて挿入してください。490-424-50、621-750-Hのセット
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

風呂水給水機能付き洗濯機の交換用
長さ(m)4 材質TPE、PP ホース長さ(m)4 アズワン品番64-6502-63
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

用途426-131、426-154縦引トラップ用 材質PVC ホース内径(Φmm)38 ホース長さ(m)0.62 適合パイプ呼び径VP管:50、65、75VU管:50、65
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

1本
6,998 税込7,698
4日以内出荷

用途東芝製の風呂水給水機能付き洗濯機の交換用 長さ(m)4 材質PP、PE ホース長さ(m)4 アズワン品番64-6502-64
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

用途SHARP製の風呂水給水機能付き洗濯機の交換用 長さ(m)4 材質PP、PE ホース長さ(m)4 アズワン品番64-6502-65
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

水栓と洗濯機給水ホースの接続アダプターで、ビス止め式です。
用途水栓吐水口の外径14~23mm用 適合吐水口外径14~23ミリの横水栓 トラスコ品番326-1123 材質POM、亜鉛 パッキンNo.772-900
1個
889 税込978
当日出荷

洗濯機給水ホース(JEM1206規格)の継手と同構造です。
用途ガーデン商材 仕様ロック機能付き 材質PP、PPS 取付ねじG1/2 流路内径(Φmm)9
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)