洗濯機の排水延長ホースです。
材質PVC
ホース内径(Φmm)30
ホース径(Φmm)30
洗濯機の給水ホースです。
ほとんどの全自動洗濯機に使用可能!
水栓と給水ホースをワンタッチで接続することができる!
給水ホース用口金付
材質PVC、POM
内径15mmホースを洗濯機用ニップル、ビス止め口金に接続できます。
付属品バンド付き
適合二槽式洗濯機用ホースを洗濯機用ニップル。内径15ミリホース用
材質POM
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ほとんどの全自動洗濯機に使用可能です
材質PVC、POM
必要な長さに切ってご使用ください。
接続には塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
長さ(m)20
材質PVC
ホース内径(Φmm)30
ホース長さ(m)20
ホース外径(Φmm)34
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
バンド付き、Φ31・32ミリ兼用
用途洗濯機パンに排水ホースを差し込むためのエルボです。
付属品バンド
材質TPE、ステンレス
アズワン品番64-6503-07
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
取替用。洗濯機本体に接続し排水ホースを省スペースで取付けできます。
用途洗濯機用排水ホースの取替え用。
材質EVAC、PP
ホース内径(Φmm)30
ホース長さ(m)0.93
ホース長さ(mm)930
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
洗濯機専用排水・延長ホース
ホース長さ(mm)860
材質EVAC、PP
ホース内径(Φmm)30.5
ホース長さ(m)0.86
アズワン品番64-6503-21
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
洗濯機パンに排水ホースを差し込むためのエルボ
用途Φ31・36ミリ兼用
付属品バンド
材質TPE、ステンレス
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
洗濯機用排水ホースを延長用として使用するときのパーツです。
接続には塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
材質PVC
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
曲げ伸ばし自由自在!
用途洗濯機の排水接続
ホース内径(Φmm)30
材質PP、PE
ホース長さ(cm)33~84
アズワン品番64-6503-20
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
洗濯機用排水ホースの切り口を固めるものです。
接続には塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
材質ABS
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
取替用。伸縮タイプ(最小330~最大930ミリ)。洗濯機本体に接続し排水ホースを省スペースで取付けできます。
用途洗濯機用排水ホースの取替え用。
材質PP、PE
ホース内径(Φmm)30
ホース長さ(cm)33~93
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
仕様自動閉止機構付き
材質PVC、POM
長さ(m)0.8
仕様口金なし
材質PVC、POM
ホース長さ(m)0.8
アズワン品番64-6502-70
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
二槽式洗濯機の給水用ホース
材質PVC
ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20
洗濯機パンに排水ホースを差し込むためのエルボです。
付属品ナイロンバンド
適合Φ36ミリ用
材質TPE、PA
適合品番426-121、426-131、426-144、426-154用
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
付属のインナーで、軟質ホースに対応。
つば部分がステンレス製のためビス止め時の割れの心配がありません。
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス付き
材質ABS、PVC、ステンレス、鋼
入数20/箱
適合配管呼50VU管用
商品タイプ床直結
拡管タイプなので、排水管とホース内部が完全にフラットになりゴミ詰まりの心配がありません。
用途洗濯機用パンと排水管高さのズレ調整用。両端呼50塩ビ管接続。
呼び50
仕様バンド付き
材質PVC
ホース内径(Φmm)50
用途付属のインナーで、軟質ホースに対応。
適合VP・VU管兼用
入数20/箱
商品タイプ床直結
封水50ミリを確保したまま床下突出寸法を85ミリにすることで、床下が狭くて排水勾配の取れない現場に対応しています。付属のインナーで、軟質ホースに対応
仕様バンド、インナー、キャップ、ビス付き
材質ABS、PVC
タイプVP・VU管兼用
洗濯機側、散水側への給水ができます。ホーセンド付き。屋外設置の洗濯機用。室内に散水ホースを通さないでください。呼13の万能ホーム水栓用。791-710-CH付き(取付ネジG1/2)
材質黄銅、POM、PP
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
VP・VU管兼用
エルボが床面とフラットなのでホースを接続した際に水がたまりにくく、排水がスムーズです。
角型でコンパクトなため、ランドリールームの隅の省スペースに設置できます。
バンド、インナー、ビス付き
材質ABS
アズワン品番64-6503-11
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
洗濯機用ホース接手が1個同梱されており二槽式洗濯機にも対応できます。
用途水栓本体
付属品洗濯機用ホース接手(1個)
1個
¥8,298
税込¥9,128
3日以内出荷
自動閉止機構付き。洗濯機用ホース接手が1個同梱されており二槽式洗濯機にも対応できます。洗濯機用ホース接手が1個同梱されており二槽式洗濯機にも対応できます
仕様上部(品番):104-010
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
洗濯機側、散水側への給水ができます。ホーセンド付き。屋外設置の洗濯機用室内に散水ホースを通さないでください。ホーセンド付き。屋外設置の洗濯機用室内に散水ホースを通さないでください
仕様上部(品番):104-010
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
洗濯機トラップを10ミリかさ上げでき、床下寸法がないときの排水勾配確保に有効です。
付属のインナーで、軟質ホースに対応
自動閉止機構付き
用途VP・VU管兼用
付属品洗濯機給水ホース2m、専用ユニット取出し金具、バンド、インナー、キャップ、ビス
材質ABS、ポリ塩化ビニル
アズワン品番64-6503-14
1個
¥8,298
税込¥9,128
4日以内出荷
洗濯機本体と給水ホースの間に取付け、使用します。パッキン付き。コンセント型水栓など水栓側に水撃防止器具を取付けできない場合でも使用できます。ネジ部は洗濯機や洗濯機用給水ホースを傷めにくい樹脂製
用途洗濯機パーツ
使用温度(℃)1~50
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
自動閉止機構付き。洗濯機用ホース接手が1個同梱されており二槽式洗濯機にも対応できます。支持棒はフリーカットタイプ。支持座はΦ4.2mm穴2ヵ所固定
仕様●ワン(品番):622-850●給水管(品番):0710-13×420
付属品ビス(4×20mm)2本付き
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
洗濯機本体に接続し排水ホースを省スペースで取付けできます。
用途洗濯機パーツ
材質TPE、ステンレス
1個
¥549
税込¥604
3日以内出荷
用途426-131、426-154縦引トラップ用
材質PVC
ホース内径(Φmm)38
ホース長さ(m)0.62
適合パイプ呼び径VP管:50、65、75VU管:50、65
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
長さ(m)20
材質TPE
ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20
ホース長さ(m)20
1本
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
風呂水給水機能付き洗濯機の交換用
長さ(m)4
材質TPE、PP
ホース長さ(m)4
アズワン品番64-6502-63
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
用途SHARP製の風呂水給水機能付き洗濯機の交換用
長さ(m)4
材質PP、PE
ホース長さ(m)4
アズワン品番64-6502-65
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
用途東芝製の風呂水給水機能付き洗濯機の交換用
長さ(m)4
材質PP、PE
ホース長さ(m)4
アズワン品番64-6502-64
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
外径32・38ミリのジャバラホース用。32・38ミリ洗浄管兼用。洗面化粧台、洗濯機、キッチンのジャバラホース用。ジャバラホースが挿入しにくい場合は、水または石ケン水をつけて挿入してください。490-424-50、621-750-Hのセット
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
水栓と洗濯機給水ホースの接続アダプターで、ビス止め式です。
用途水栓吐水口の外径14~23mm用
適合吐水口外径14~23ミリの横水栓
トラスコ品番326-1123
材質POM、亜鉛
パッキンNo.772-900
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
洗濯機給水ホース(JEM1206規格)の継手と同構造です。
用途ガーデン商材
仕様ロック機能付き
材質PP、PPS
取付ねじG1/2
流路内径(Φmm)9
エルボが上向きのためホースが付けやすく、インシュロックで確実に締められます。VP・VU管兼用
用途洗濯用防水パン用
関連キーワード
1
2
次へ