洗面器の使用しない穴をふせぐキャップです。
材質PP
適合サイズ(mm)24~29
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
不要なカウンター穴をふさぎます
材質黄銅
適合穴径(Φmm)24~40
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質ステンレス
仕様のり付き
厚さ(mm)0.5
取付穴径(Φmm)31~35
1個
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
容量(L)3
推奨水栓金具品番713-320、183-070、183-049、183-057、150-410
材質ヘアライン仕上げ
切込寸法(mm)Φ350
材質ホーロー鋼板
切込寸法(mm)250
推奨水栓金具品番713-310、721-204-13、716-817-13、7162-13、716-819-13
材質鉄
切込寸法(mm)Φ270
推奨水栓金具品番716-301-13、721-205-13、716-820-13、721-210-13、702-000-13
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
仕様カウンター固定金具付
切込寸法(mm)Φ54
推奨水栓金具品番721-206-13、716-815-13、716-824-13
洗面器の不要な穴にゴム栓を固定できます。
仕様ゴム栓:35×28mmくさり長さ:330mm
材質NBR、黄銅、ステンレス
適合穴径(Φmm)8~30
ハンドル洗い流し仕様で衛生的。ディスタンス洗い流し。ハンドルが吐水口の下部にあり、水を流すたびにハンドルを洗い流します。公共施設や飲食店舗に最適
用途水栓本体
仕様(上部部品)104-012
厚さ(mm)5~35
取付穴径(mm)25~30
ALTERシリーズ。コミカルなデザインをさりげなく空間の中に取り込みます。カクダイが培ってきた「笑い」を日常的なデザインとして使っていただくというコンセプトでリメイクしました。
用途水栓本体
仕様塗装仕上げ、固定コマ仕様、泡沫吐水
材質青銅
厚さ(mm)5~35
関連資料(0.04MB)
取付穴径(mm)22~27
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
ハンドル洗い流し仕様で衛生的。ディスタンス洗い流し。ハンドルが吐水口の下部にあり、水を流すたびにハンドルを洗い流します。公共施設や飲食店舗に最適
用途水栓本体
仕様(上部部品)104-012
厚さ(mm)5~35
関連資料(0.06MB)
取付穴径(mm)25~30
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
90°のハンドル開閉で吐水、止水ができる製品です。丸鉢金物・化粧キャップ・固定金具・定流量弁付き
付属品丸鉢金物・化粧キャップ・固定金具・定流量弁付き
材質器/ABS
取付厚(mm)10~30
吐水量(L/min)約4
取付穴径(mm)スパウト10~13/バルブ部30~35
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
ハンドル洗い流し仕様で衛生的。ディスタンス洗い流し。ハンドルが吐水口の下部にあり、水を流すたびにハンドルを洗い流します。公共施設や飲食店舗に最適
用途水栓本体
仕様(上部部品)104-012
厚さ(mm)5~35
色アンティークゴールド
関連資料(0.06MB)
取付穴径(mm)25~30
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
材質青銅
取付穴径(Φmm)22~28
1個
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
90°のハンドル開閉で吐水、止水ができる製品です
仕様上部(品番):104-013
厚さ(mm)5~35
色ブラウン
取付穴径(mm)30~35
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
材質黄銅、ステンレス
形状Sトラップ
水温を約13~16℃上げる温水器ですので、4℃の水が供給されている場合、約17~20℃になります。瞬間式なので、タンクに貯めた水を温める必要がなく、連続使用人数に制限がありません。同梱の専用水栓(センサー水栓)と組合わせて使用します。(専用水栓以外は使用できません。)最高吐出温度を約40℃までに制限し、連続して1分間吐出すると自動的に止水する安全設計です。飲用使用可能です。高精度な制御や微弱な電波を取り扱う電子機器・医療機器の近くで使用しないでください。誤作動などの影響を与え事故の原因となる恐れがあります。
使用地区一般地
給電方式電源式
電源(V)AC100
適合場所洗面所
取付方式全交換(台付)
取付穴径(Φmm)22~28・厚5~35
電源コード(m)1(漏電保護プラグ、アース線付き)
定格消費電力(W)1242
ヒーター(W)1240(瞬間式)
ヒーターセラミックヒーター
安全装置高温感知スイッチ、温度ヒューズ、流量センサー
温度(℃)吐出:供給水温に約13~16加温(0.2MPa 時、最高約40℃)
使用圧力(MPa)0.06(流動圧)~ 0.75(静水圧)
使用水温(℃)1~35(一般上水道・凍結不可)
検知距離(mm)センサー:センサー部より約50~100
流量(L/min)約1(0.2MPa時)
使用温度範囲(℃)室温:1~40
質量(kg)(温水器本体)1.6
設置寸法(mm)洗面台取付穴設置可能範囲:穴径22~28、はさみ込み厚5~35(※単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。)
連続吐出時間1分
水栓タイプその他
水温を約13~16℃上げる温水器ですので、4℃の水が供給されている場合、約17~20℃になります。
瞬間式なので、タンクに貯めた水を温める必要がなく、連続使用人数に制限がありません。
同梱の専用水栓(センサー水栓)と組合わせて使用します。(専用水栓以外は使用できません。)
最高吐出温度を約40℃までに制限し、連続して1分間吐出すると自動的に止水する安全設計です。
飲用使用可能です。
使用地区一般地
給電方式電源式
電源(V)AC100
適合場所洗面所
取付方式全交換(台付)
取付穴径(Φmm)22~28、厚5~30
電気代の目安年間:約1600円(1日24回20秒/回吐出時、電気料金22.5円/kWhの場合)
付属品センサー水栓
電源コード(m)1(漏電保護プラグ、アース線付き)
定格消費電力(W)1242
ヒーター(W)1240(瞬間式)
ヒーターセラミックヒーター
安全装置高温感知スイッチ、温度ヒューズ、流量センサー
温度(℃)吐出:供給水温に約13~16加温(0.2MPa時、最高約40℃)
使用圧力(MPa)0.06(流動圧)~ 0.75(静水圧)
使用水温(℃)1~35(一般上水道・凍結不可)
検知距離(mm)センサー:センサー部より約50~100
流量(L/min)約1(0.2MPa時)
使用温度範囲(℃)室温:1~40
質量(kg)(温水器本体)1.6
設置寸法(mm)洗面台取付穴設置可能範囲:穴径22~28、はさみ込み厚5~35(※単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。)
連続吐出時間1分
水栓タイプその他
関連キーワード