電磁弁、電池ボックスは本体内蔵タイプ
電池交換の際は電池を抜いて30秒以上放置してから新しい電池を装着します。その際センサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後3秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
用途自動吐水・止水式の台付けセンサー水栓です。
取付方式全交換(台付)
使用温度範囲(℃)室温、水温:1~50
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源リチウム電池CR-P2
使用圧力(MPa)0.1~0.7
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)22~28
使用地区一般地
電池寿命約2年
流量約9.5L/分
適合寸法(mm)穴径25~28、厚さ10~30
吐水口長さ(mm)123
吐水口高さ(mm)56
検知距離(mm)吐水口より約30~170
給電方式電池式
水栓タイプ単水栓
1個
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
水栓に簡単に取付けできます。
センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。
電磁弁、電池ボックスは本体内蔵
電池専用
電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
用途能シリーズ
物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。
材質黄銅
色クローム
取付方式全交換(壁付)
呼び径(mm)13
電源リチウム電池(CR-P2)
使用圧力(MPa)0.05~0.75
適合場所洗面所
流量(L/min)約4(0.2MPa時)・流量調節可能
使用地区一般地
吐水口高さ(mm)200以上
給電方式電池式
水栓タイプその他
取付穴径22~27ミリ・厚5~30ミリ
センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。
電磁弁、電池ボックスは本体内蔵
電池専用
電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。
用途能シリーズ
物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。
色クローム
取付方式全交換(台付)
電源単3形アルカリ電池4個
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)22~27・厚5~30
使用地区一般地
給電方式電池式
呼び径(mm)13
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
流量(L/min)約4(0.2MPa時)
電池寿命(年)約2(100回/1日を目安とする)
水栓タイプその他
取付穴径25~27ミリ・厚10~30ミリ
センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。
電磁弁、電池ボックスは本体内蔵
電池専用
電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。
用途能シリーズ
物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。
材質黄銅
色クローム
取付方式全交換(台付)
呼び径(mm)13
電源単4形アルカリ電池4個
使用圧力(MPa)0.05~0.75
適合場所洗面所
流量(L/min)約2.5(0.2MPa時)
取付穴径(Φmm)25~27・厚10~30
使用地区一般地
アズワン品番64-6486-45
吐水口高さ(mm)75
給電方式電池式
水栓タイプその他
1個
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
取付穴径22~27ミリ・厚5~30ミリ
センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。
電磁弁、電池ボックスは本体内蔵
電池専用
電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。
用途能シリーズ
物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。
材質黄銅
色ブロンズ
取付方式全交換(台付)
呼び径(mm)13
電源単3形アルカリ電池4個
使用圧力(MPa)0.05~0.75
適合場所洗面所
流量(L/min)約4(0.2MPa時)
取付穴径(Φmm)22~27・厚5~30
使用地区一般地
給電方式電池式
電池寿命(年)約2(100回/1日を目安とする)
水栓タイプその他
取付穴径22~27ミリ・厚5~30ミリ
センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。
電磁弁、電池ボックスは本体内蔵
電池専用
電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。
用途能シリーズ
物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。
材質黄銅
色赤(レッド)
取付方式全交換(台付)
呼び径(mm)13
電源単3形アルカリ電池4個
使用圧力(MPa)0.05~0.75
適合場所洗面所
流量(L/min)約4(0.2MPa時)
取付穴径(Φmm)22~27・厚5~30
使用地区一般地
給電方式電池式
電池寿命(年)約2(100回/1日を目安とする)
水栓タイプその他
センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。
電磁弁、電池ボックスは本体内蔵
電池専用
電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
用途能シリーズ
物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。
材質黄銅
色ブロンズ
取付方式全交換(壁付)
呼び径(mm)13
電源リチウム電池(CR-P2)
使用圧力(MPa)0.05~0.75
適合場所洗面所
流量(L/min)約4(0.2MPa時)・流量調節可能
使用地区一般地
給電方式電池式
水栓タイプその他
取付穴径25~28ミリ、35ミリ・厚5~35ミリ
713-358ACアダプターまたは、電池(1.5V単3形アルカリ電池4個)は別売です。
電池を使用する場合、寿命は約2年です。(100回/1日の場合)
センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。
電磁弁、電池ボックスは本体外付け
用途能シリーズ
物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。
材質青銅
色クローム
取付方式全交換(台付)
呼び径(mm)13
電源単3形アルカリ電池4個
使用圧力(MPa)0.05~0.75
適合場所洗面所
流量(L/min)約5(0.2MPa時)
取付穴径(Φmm)25~28、35・厚5~35
使用地区一般地
給電方式電池式
水栓タイプその他
取付穴径22~27ミリ・厚5~30ミリ
センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。
電磁弁、電池ボックスは本体内蔵
電池専用
電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
黒塗装仕上げ
単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。
用途能シリーズ
物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。
取付方式全交換(台付)
呼び径(mm)13
電源単3形アルカリ電池4個
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)22~27・厚5~30
使用地区一般地
給電方式電池式
材質黄銅
色黒(ブラック)
使用圧力(MPa)0.05~0.75
流量(L/min)約4(0.2MPa時)
電池寿命(年)約2(100回/1日を目安とする)
水栓タイプその他
対応穴径24~40ミリ。はさみ込み厚最大45ミリ。不要な陶器穴やカウンター穴をふさぎます。カウンター下への漏水も防ぎます。
材質黄銅
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
ハンドル洗い流し仕様で衛生的。ディスタンス洗い流し。ハンドルが吐水口の下部にあり、水を流すたびにハンドルを洗い流します。公共施設や飲食店舗に最適
用途水栓本体
仕様(上部部品)104-012
厚さ(mm)5~35
取付穴径(mm)25~30
白塗装仕上げ。713-358ACアダプター付き。電磁弁、電池ボックスは本体外付け。引棒付き(Φ4mm)。
使用地区一般地
給電方式電池式
電源単3形アルカリ電池4個
適合場所洗面所
取付方式全交換(台付)
取付穴径(Φmm)33~36・厚5~35
吐水口高さ(mm)135
呼び径(mm)13
水栓タイプその他
アズワン品番64-6486-69
1個
¥78,980
税込¥86,878
8日以内出荷
713-358ACアダプター付き。電磁弁、電池ボックスは本体外付け。
使用地区一般地
給電方式電池式
電源単3形アルカリ電池4個
適合場所洗面所
取付方式全交換(台付)
取付穴径(Φmm)33~36・厚5~35
吐水口高さ(mm)135
呼び径(mm)13
水栓タイプその他
アズワン品番64-6486-66
1個
¥69,980
税込¥76,978
8日以内出荷
白塗装仕上げ。713-358ACアダプター付き。電磁弁、電池ボックスは本体外付け。
使用地区一般地
給電方式電池式
電源単3形アルカリ電池4個
適合場所洗面所
取付方式全交換(台付)
取付穴径(Φmm)33~36・厚5~35
吐水口高さ(mm)135
呼び径(mm)13
水栓タイプその他
アズワン品番64-6486-70
1個
¥76,980
税込¥84,678
8日以内出荷
ハンドル洗い流し仕様で衛生的。ディスタンス洗い流し。ハンドルが吐水口の下部にあり、水を流すたびにハンドルを洗い流します。公共施設や飲食店舗に最適
用途水栓本体
仕様(上部部品)104-012
厚さ(mm)5~35
色アンティークゴールド
関連資料(0.06MB)
取付穴径(mm)25~30
1個
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
713-358ACアダプター付き。電磁弁、電池ボックスは本体外付け。引棒付き(Φ4mm)。
使用地区一般地
給電方式電池式
電源単3形アルカリ電池4個
適合場所洗面所
取付方式全交換(台付)
取付穴径(Φmm)33~36・厚5~35
吐水口高さ(mm)135
呼び径(mm)13
水栓タイプその他
アズワン品番64-6486-64
1個
¥69,980
税込¥76,978
8日以内出荷
ハンドル洗い流し仕様で衛生的。ディスタンス洗い流し。ハンドルが吐水口の下部にあり、水を流すたびにハンドルを洗い流します。公共施設や飲食店舗に最適
用途水栓本体
仕様(上部部品)104-012
厚さ(mm)5~35
関連資料(0.06MB)
取付穴径(mm)25~30
1個
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
713-358ACアダプター付き。電磁弁、電池ボックスは本体外付け引棒付き(Φ4mm)。
使用地区一般地
給電方式電池式
電源単3形アルカリ電池4個
適合場所洗面所
取付方式全交換(台付)
取付穴径(Φmm)33~36・厚5~35
吐水口高さ(mm)135
色オールドブラス
呼び径(mm)13
水栓タイプその他
アズワン品番64-6486-65
1個
¥78,980
税込¥86,878
8日以内出荷
713-358ACアダプター付き。電磁弁、電池ボックスは本体外付け。
使用地区一般地
給電方式電池式
電源単3形アルカリ電池4個
適合場所洗面所
取付方式全交換(台付)
取付穴径(Φmm)33~36・厚5~35
吐水口高さ(mm)135
色オールドブラス
呼び径(mm)13
水栓タイプその他
アズワン品番64-6486-67
1個
¥74,980
税込¥82,478
8日以内出荷
水温を約13~16℃上げる温水器ですので、4℃の水が供給されている場合、約17~20℃になります。
瞬間式なので、タンクに貯めた水を温める必要がなく、連続使用人数に制限がありません。
最高吐出温度を約40℃までに制限し、連続して1分間吐出すると自動的に止水する安全設計です。
飲用使用可能です。
単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。
用途自動吐水・止水式の小型電気温水器(センサー水栓つき)です。
タイプその他(電気温水器)
取付方式全交換(台付)
電源(V)AC100(50/60Hz)
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)22~28、厚5~30
使用地区一般地
吐水口長さ(mm)109
検知距離(mm)約50~100ミリ
給電方式電源式
水栓タイプその他
水温を約13~16℃上げる温水器ですので、4℃の水が供給されている場合、約17~20℃になります。瞬間式なので、タンクに貯めた水を温める必要がなく、連続使用人数に制限がありません。同梱の専用水栓(センサー水栓)と組合わせて使用します。(専用水栓以外は使用できません。)最高吐出温度を約40℃までに制限し、連続して1分間吐出すると自動的に止水する安全設計です。飲用使用可能です。高精度な制御や微弱な電波を取り扱う電子機器・医療機器の近くで使用しないでください。誤作動などの影響を与え事故の原因となる恐れがあります。
使用地区一般地
給電方式電源式
電源(V)AC100
適合場所洗面所
取付方式全交換(台付)
取付穴径(Φmm)22~28・厚5~35
電源コード(m)1(漏電保護プラグ、アース線付き)
定格消費電力(W)1242
ヒーター(W)1240(瞬間式)
ヒーターセラミックヒーター
安全装置高温感知スイッチ、温度ヒューズ、流量センサー
温度(℃)吐出:供給水温に約13~16加温(0.2MPa 時、最高約40℃)
使用圧力(MPa)0.06(流動圧)~ 0.75(静水圧)
使用水温(℃)1~35(一般上水道・凍結不可)
検知距離(mm)センサー:センサー部より約50~100
流量(L/min)約1(0.2MPa時)
使用温度範囲(℃)室温:1~40
質量(kg)(温水器本体)1.6
設置寸法(mm)洗面台取付穴設置可能範囲:穴径22~28、はさみ込み厚5~35(※単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。)
連続吐出時間1分
水栓タイプその他
ALTERシリーズ。コミカルなデザインをさりげなく空間の中に取り込みます。カクダイが培ってきた「笑い」を日常的なデザインとして使っていただくというコンセプトでリメイクしました。
用途水栓本体
仕様塗装仕上げ、固定コマ仕様
材質青銅
関連資料(0.03MB)
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
ALTERシリーズ。コミカルなデザインをさりげなく空間の中に取り込みます。カクダイが培ってきた「笑い」を日常的なデザインとして使っていただくというコンセプトでリメイクしました。
用途水栓本体
仕様黄銅、ABS塗装仕上げ、(上部パーツ)104-013
材質黄銅、ABS塗装仕上げ
関連資料(0.05MB)
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
ALTERシリーズ。コミカルなデザインをさりげなく空間の中に取り込みます。カクダイが培ってきた「笑い」を日常的なデザインとして使っていただくというコンセプトでリメイクしました。
用途水栓本体
仕様塗装仕上げ、固定コマ仕様、泡沫吐水
材質青銅
厚さ(mm)5~35
関連資料(0.04MB)
取付穴径(mm)22~27
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
一般的な洗面化粧台の排水栓取替部品です。サイズをご確認のうえお買い求めください。
水栓連結タイプ
用途配管部材
材質黄銅
関連資料(0.03MB)
はさみ込み厚さ(mm)約26~35
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
電磁弁、電池ボックスは本体内蔵
湯水調節つまみを反時計回りで温度が下がり、時計回りで温度が上がります。
電池交換の際は電池を抜いて30秒以上放置してから新しい電池を装着します。その際センサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後3秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
用途自動吐水・止水式の壁付けセンサー水栓です。
取付方式全交換(台付)
使用温度範囲(℃)室温、水温:1~50
電源リチウム電池CR-P2
使用圧力(MPa)0.1~0.7
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)25~38
使用地区一般地
電池寿命約2年
流量約8.5L/分
適合寸法(mm)穴径25~28、厚さ10~30
吐水口長さ(mm)123
吐水口高さ(mm)94.5
検知距離(mm)吐水口より約30~170
給電方式電池式
水栓タイプ混合栓
1個
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
手やひじなどでスイッチを軽く押すだけで水やお湯の出し止めができるので、病院や高齢者施設の居室に最適です。(足踏みによる操作はできません。)お湯を使用する場合は、混合水栓(173-301サーモスタットユニットなど)と組合わせてご使用ください。ワイヤレス(無線)タイプなので、施工も簡単で、スイッチを使いやすい位置に自由に設置できます。吐水口に流量調節ハンドル(止水不可)がついているので、必要に応じて流量調節できます。(同梱の吐水口以外は使用できません。)
さりげなく金色を纏ったラピズリカラーが気品を感じさせる器と水栓のシリーズ。艶めくデザインが手洗い空間を華やかに奏でます。陶器製化粧キャップ・固定金具付き。置型
材質陶器製(美濃焼)
切込寸法(mm)Φ90
1個
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
用途オーバーフローなし手洗器用
材質黄銅
水温を約13~16℃上げる温水器ですので、4℃の水が供給されている場合、約17~20℃になります。
瞬間式なので、タンクに貯めた水を温める必要がなく、連続使用人数に制限がありません。
同梱の専用水栓(センサー水栓)と組合わせて使用します。(専用水栓以外は使用できません。)
最高吐出温度を約40℃までに制限し、連続して1分間吐出すると自動的に止水する安全設計です。
飲用使用可能です。
使用地区一般地
給電方式電源式
電源(V)AC100
適合場所洗面所
取付方式全交換(台付)
取付穴径(Φmm)22~28、厚5~30
電気代の目安年間:約1600円(1日24回20秒/回吐出時、電気料金22.5円/kWhの場合)
付属品センサー水栓
電源コード(m)1(漏電保護プラグ、アース線付き)
定格消費電力(W)1242
ヒーター(W)1240(瞬間式)
ヒーターセラミックヒーター
安全装置高温感知スイッチ、温度ヒューズ、流量センサー
温度(℃)吐出:供給水温に約13~16加温(0.2MPa時、最高約40℃)
使用圧力(MPa)0.06(流動圧)~ 0.75(静水圧)
使用水温(℃)1~35(一般上水道・凍結不可)
検知距離(mm)センサー:センサー部より約50~100
流量(L/min)約1(0.2MPa時)
使用温度範囲(℃)室温:1~40
質量(kg)(温水器本体)1.6
設置寸法(mm)洗面台取付穴設置可能範囲:穴径22~28、はさみ込み厚5~35(※単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。)
連続吐出時間1分
水栓タイプその他
洗面器ゴム栓のくさりです。
仕様くさり長さ240ミリ
付属品くさり取付金具付き
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
仕様クサリ長さ240ミリ
付属品くさり取付金具
材質NBR
用途金属製排水金具4300、4301に使用可能
材質SBR
アズワン品番64-6505-07
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
洗面器、手洗器用のオーバーフロー付き排水金具のパーツです。
適合オーバーフロー付き洗面・手洗器用
材質黄銅、NBR、ステンレス
洗面器にくさりを取付けるときに必要な金具です。
用途洗面器、浴槽
材質黄銅、ステンレス
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
オーバーフローなしの洗面・手洗器用
開口参考寸法35~42ミリ
はさみ込み厚 最大約9ミリ
材質青銅
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
用途オーバーフロー付き洗面器用
材質POM、ABS
はさみ込み厚さ(mm)22~33
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ