「洗面所配管」の検索結果
特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
形状Sトラップ
材質黄銅
呼び径32
呼び32
材質(パイプ)黄銅
パイプ形状Sトラップ
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
形状Sトラップ
材質黄銅
呼び径32
呼び32
材質(パイプ)黄銅
パイプ形状Sトラップ
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
洗面器の排水パーツ補修用パーツです。
材質黄銅
材質(パイプ)黄銅
パイプ形状U管
用途4346ジャバラSトラップ補修用
呼び32
材質ABS、PVC、PP
形状Sトラップ
呼び径32
材質(パイプ)ABS、PVC、PP
パイプ形状Sトラップ
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
オーバーフローなしの洗面・手洗器用
用途配管部材
材質黄銅
色レトロシルバー
はさみ込み厚さ(mm)(最大)約9
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
形状ステッキ管
材質黄銅
仕様ツバ付き
材質(パイプ)黄銅
パイプ形状ステッキ管
用途オーバーフロー付き洗面器用
呼び32
材質ABS、PP、POM、ステンレス
形状Sトラップ
呼び径32
使用温度(℃)1~50
材質(パイプ)ABS、PP、POM、ステンレス
パイプ形状Sトラップ
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
呼び32
材質PP
形状U管
呼び径32
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
用途オーバーフロー付き洗面器用
呼び32
材質ABS、PVC、PP、POM、ステンレス
形状Sトラップ
呼び径32
材質(パイプ)ABS、PVC、PP、POM、ステンレス
パイプ形状Sトラップ
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
給排水の配管を隠すことができます。ビス・プラグ付き
適合カクダイ品番493-083、493-153壁掛手洗器専用
材質アルミ樹脂複合パネル
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
流し台や洗面所、風呂場、トイレの詰まっているところに軽く押し込むだけです。
ゴム製水切り付きなので、ワイヤーに付着したゴミをカットします。
ワイヤー径(Φmm)5.5
エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。
用途VU管用
呼び50
長さ(mm)1000
形状直管
呼び径50
外径(mm)60
内径(mm)56
パイプ形状直管
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
呼38排水金物に呼32トラップを接続するための排水テール
用途配管部材
仕様パッキン付き
材質PP
使用温度(℃)1~50
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
給水管の配管を隠すことができます。
仕様(扉)光沢仕上げ
材質陶器、メラミン化粧版(扉:MDF、その他:パーチクルボード)
アズワン品番64-6492-01
1個
¥74,980
税込¥82,478
4日以内出荷
オーバーフローなしの洗面・手洗器用
用途配管部材
使用温度(℃)1~50
オーバーフローなしの洗面・手洗器用
用途配管部材
仕様ゴミこし付き
材質PO、PP、ABS
使用温度(℃)1~50
関連資料(0.04MB)
はさみ込み厚さ(mm)(最大)約35
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
水栓連結タイプ
用途配管部材
材質黄銅
関連資料(0.03MB)
はさみ込み厚さ(mm)約26~35
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
オーバーフローなしの洗面・手洗器用
用途配管部材
使用温度(℃)1~50
オーバーフローなしの洗面・手洗器用
用途配管部材
仕様ゴミこし付き
材質PO、ABS
使用温度(℃)1~50
はさみ込み厚さ(mm)(最大)約35
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
オーバーフロー付き洗面・手洗器用。ポップアップなしタイプ
用途配管部材
付属品化粧キャップ(433-152-W)
材質PO、ABS
使用温度(℃)1~50
はさみ込み厚さ(mm)約26~35
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
TOTO流しSK6、SK7、SK106に合います。
用途配管部材
仕様ゴム栓付き
材質PP、ステンレス
取付穴径(Φmm)80
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
掃除口つきなので、キャップを外して洗浄工具を挿入して配管内の清掃ができます。
仕様掃除口付き
材質PP、黄銅
形状Pトラップ
呼び径38
呼び38
使用温度(℃)1~50
1個
¥8,698
税込¥9,568
4日以内出荷
オーバーフローなしの洗面・手洗器用
用途配管部材
材質黄銅
色レトロシルバー
はさみ込み厚さ(mm)(最大)約9
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
オーバーフローなしの洗面・手洗器用
用途配管部材
使用温度(℃)1~50
オーバーフロー付き洗面・手洗器用。ポップアップなしタイプ
用途配管部材
付属品化粧キャップ(433-152-W)
材質PO、ABS
使用温度(℃)1~50
はさみ込み厚さ(mm)約26~35
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
オーバーフローなしの洗面・手洗器用。溶着部分(2ヶ所)には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
用途配管部材
仕様ゴミこし付き
材質PO、PP、ABS
使用温度(℃)1~50
はさみ込み厚さ(mm)(最大)約35
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
オーバーフローなしの洗面・手洗器用
用途配管部材
仕様ゴミこし付き、横引き管呼25接続用アダプター付き
材質PO、PP、ABS
使用温度(℃)1~50
関連資料(0.06MB)
芯ずれ幅(mm)(最大)20
はさみ込み厚さ(mm)(最大)約35
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
洗面の器具下排水トラップの排水管に設置できます。423-700通気弁(追加用)を取付けると通気量を増やすことができます。
用途配管部材
材質黄銅、PP
関連資料(0.04MB)
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
オーバーフロー付き洗面・手洗器用。ポップアップなしタイプ
用途配管部材
仕様ゴム栓(491-000、240)付き
材質PO、ABS
使用温度(℃)1~50
はさみ込み厚さ(mm)約26~35
オーバーフローなしの洗面・手洗器用
用途配管部材
仕様ゴミこし付き
材質PO、PP、ABS
使用温度(℃)1~50
関連資料(0.04MB)
はさみ込み厚さ(mm)(最大)約35
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
トラップU管内にアダプターを挿入し、脚断面積比を大きくした破封緩和トラップ
用途配管部材
材質PO、ABS、黄銅
使用温度(℃)1~50
はさみ込み厚さ(mm)(最大)約35
1個
¥8,698
税込¥9,568
4日以内出荷
オーバーフローなしの洗面・手洗器用。溶着部分(2ヶ所)には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
用途配管部材
仕様ゴミこし付き
材質PO、PP、ABS
使用温度(℃)1~50
はさみ込み厚さ(mm)(最大)約35
1個
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
排水栓操作タイプ
用途配管部材
はさみ込み厚さ(mm)約26~35
オーバーフローなしの洗面・手洗器用
用途配管部材
仕様ゴミこし付き、横引き管呼25接続用アダプター付き
材質PO、PP、ABS
使用温度(℃)1~50
関連資料(0.06MB)
芯ずれ幅(mm)(最大)20
はさみ込み厚さ(mm)(最大)約35
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
ポップアップ無しタイプ
用途配管部材
材質PO、ABS
使用温度(℃)1~50
関連資料(0.02MB)
はさみ込み厚さ(mm)約26~35
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
オーバーフロー付き洗面・手洗器用。溶着部分(2ヶ所)には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。ポップアップなしタイプ
用途配管部材
仕様化粧キャップ(433-152-W)
材質PO、PP、ABS
使用温度(℃)1~50
はさみ込み厚さ(mm)約26~35
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
ポップアップ独立つまみタイプ。ポップアップ金具付き(取付穴径13ミリ・厚5~17ミリ)
用途配管部材
仕様排水金物:塗装仕上げ
材質黄銅、ABS、PP、PO
使用温度(℃)1~50
はさみ込み厚さ(mm)約26~35
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
ポップアップなしタイプ
用途配管部材
材質黄銅、ABS
使用温度(℃)1~50
はさみ込み厚さ(mm)約26~35
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
オーバーフローなしの洗面・手洗器用。静音仕様
用途配管部材
材質ABS、PP、PO、ステンレス
使用温度(℃)1~50
はさみ込み厚さ(mm)(最大)約16
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ