用途ゴミ受、ゴム栓両用
材質PP、ステンレス
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
取外し可能な防臭装置付き
材質PP、ステンレス
高さ(mm)258.5
材質(本体)PP
タイプオーバーフローなし
外径(Φmm)186
取付寸法(mm)穴径:163.5絞り段外径:187
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
掃除流し付属の金属フランジと呼65VP・VU管内面接続を密着、防臭します。
用途床・壁排水兼用
呼び65
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
TOTO流しSK6、SK7、SK106に合います。
用途配管部材
仕様ゴム栓付き
材質PP、ステンレス
取付穴径(Φmm)80
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
ヌメリが付きにくい銅製
用途4530、453-011用
材質銅
アズワン品番64-6510-22
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
ヌメリが付きにくい銅製
用途4530、453-011用
材質銅
アズワン品番64-6510-23
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
材質PVC
ホース寸法(内径×外径)(mm)30×34
ホース内径(Φmm)30
ホース外径(Φmm)34
呼38ロータンク排水管に呼32の排水管を分岐接続する場合に使用します。
用途配管部材
仕様パッキン付き
材質ABS
使用温度(℃)1~50
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。排水受部がステンレスメッシュのため、水はねが低減。エコキュートからの排水管路にトラップを使用し、臭気漏れや硫化水素ガスによる装置の腐食を防ぎます。
呼び50
呼び径(A)50
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
1個
¥679
税込¥747
欠品中
エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。ステンレス製網により水はねが低減。呼75VP管でのかさあげができます。本体底部の足にVP・VU50を接続して、空中配管防止用のかさあげをすることができます。
呼び50
呼び径(A)50
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
4520S、4520W用のトラップフタとゴミ収納器フタのセット
材質ABS、ステンレス、SBR
厚さ(mm)18.5
適合内径(Φmm)150
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1個
¥1,384
税込¥1,522
5日以内出荷
呼38(G1 1/2)ネジを呼32(W38山16)ネジに変換するアダプターです。
材質ABS、黄銅
パッキンパッキン付き
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途浅型流し台トラップ(452-601)用
材質PP
用途流し台用。ゴミ受、ゴム栓両用。
材質ステンレス
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
W38山16外ネジをW32山16ネジに変換するアダプターです。
材質PP
1個
¥549
税込¥604
4日以内出荷
パッキン付き。呼38(G1 1/2)排水金物に呼32(W38山16)テール管を接続するためのアダプター
材質POM
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
排水金物呼25(W32山16)に呼32(W38山16)テール管を接続するためのアダプターです。
材質黄銅
パッキンパッキン付き
アズワン品番64-6504-07
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
排水金物にトラップが不要の場合、ジャバラホースを取付けるためのアダプターです。
材質黄銅
パッキン付き。呼32(W38山16)排水金物にトラップが不要の場合に、ジャバラホースを取付けるためのアダプター
材質POM
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
流し台トラップから立ち上げ管への芯ずれ補正やシンク下スペースの有効活用に便利です。
用途G2ネジのトラップ用
材質PVC、PP
高さ(mm)80
材質(本体)PVC
外径(Φmm)48
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
排水口の大きさに合わせて、ツメを調節し、ご使用ください。
材質ステンレス
商品タイプ目皿(通常)/目皿のみ
パッキン付き。呼25(W32山16)排水金物に呼32(W38山16)テール管を接続するためのアダプター
材質POM
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
パッキン付き。呼25(W32山16)排水金物にトラップが不要の場合に、ジャバラホースを取付けるためのアダプター
材質POM
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
対応芯ズレ幅最大60ミリ。呼40VP・VU管外面接続。455-506-40、458-451のセット
材質PVC、PP
1個
¥2,232
税込¥2,455
5日以内出荷
取付穴部絞り段の浅い海外ステンレスシンクに対応
国内パーツを使用しているので、組替えやメンテナンスが容易にできます。
用途輸入シンク用
材質PP、ステンレス
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応(親シンクとの接続は4560-1または4560-3と4550をご使用ください。)
材質PP、ステンレス
外径(mm)絞り段:116
穴径(mm)取付:88
はさみ込み厚さ(mm)最大1.5
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
取付ねじ:G1・1/2
ホース長さ(m)1
材質PVC
用途流し台や洗面化粧台の床板の排水口まわりをふさぐプレート
材質BR
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
G2ネジのトラップに40A塩ビ管を接続する場合にも使用できます。
材質PP
1個
¥472
税込¥519
5日以内出荷
458-451のナットと組合わせることで、流し台トラップに呼38の金属排水管を接続することができます。
材質黄銅
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
丸鉢金物(4300-25、4300-32、9439、495-001-32)横穴金物(4301-25、4301-32、9436A、9436B)用
材質黄銅
外径(Φmm)34
商品タイプ目皿(通常)/接続部なし
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
排水管(433-330-25、 432-519-25、494-072-32、494-027-32)用
材質ステンレス、POM
トイレなどの床トラップの補修用目皿です。
材質ステンレス、PVC
ナット回転式
仕様ナット回転式
材質PVC
ねじ径G1 1/2、G2兼用
呼び40A/50A
ホース内径(Φmm)30
取付ねじG1 1/2、G2兼用
ホース外径(Φmm)34
関連キーワード
1
2
3
次へ