12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

適合452-500、452-601、452-602、4526用 セット内容4520-5、452-007のセット 材質ABS、ステンレス、NBR 厚さ(mm)18.5 寸法(mm)上:14.5、下:142 適合内径(Φmm)145.5 アズワン品番64-6510-30 関連資料図面(0.04MB)
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

流し台トラップから立ち上げ管への芯ずれ補正やシンク下スペースの有効活用に便利です。
用途G2ネジのトラップ用 材質PVC、PP 高さ(mm)80 材質(本体)PVC 外径(Φmm)48
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

排水口からの臭いを抑え、水がためられる流し台のフタセットです。 各サイズに合わせて、手で簡単に切ることができます。
用途排水口の直径135、145、150ミリ用 材質EPDM、PP
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

流し台トラップネジ呼40より直径40A塩ビ管へ接続するための変換アダプターセット。 ナット部のみを使用することで流し台トラップネジ呼50より直接40A塩ビ管の接続用。
仕様呼40VP・VU管外面接続 材質PP
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上下用ゴムパッキン2枚とスリップパッキン1枚の3枚セット
適合4530、453-011、453-012、453-013、453-016用 材質NR、PP
1セット
309 税込340
当日出荷

上下用ゴムパッキン2枚とスリップパッキン1枚の3枚セット
適合453-015用 材質NBR、PP アズワン品番64-6509-94
1セット
339 税込373
当日出荷

親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応(子シンクとの接続は4560-9と4550をご使用ください。)。BL相当品。取付寸法 穴径158ミリ 絞り段外径181ミリ。G2ネジ部に40A塩ビ管を接続する場合は、フクロナットセット458-451をご使用ください。はさみ込み厚最大1.5ミリ
材質PP、ステンレス
1個
5,680 税込6,248
4日以内出荷

親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応(子シンクとの接続は4560-9と4550をご使用ください。)。BL相当品。取付寸法 穴径158ミリ 絞り段外径181ミリ。G2ネジ部に40A塩ビ管を接続する場合は、フクロナットセット458-451をご使用ください。はさみ込み厚最大10ミリ
材質PP、ステンレス
1個
4,960 税込5,456
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

散水栓ボックスの上に設置、または移動水栓柱として使用できます。手洗鉢には立形水栓がセットされており玄関前の屋外手洗いとして最適
付属品給水ホース2本・ネジ口金・万能口金・ホーセンド2個 材質表面:陶器、給水ホース:ステンレス、Si
1個
47,980 税込52,778
欠品中

1セット
329 税込362
当日出荷

混合栓のクランクが棚や流し台に当たってまわらない場合に使用。パッキン付き。104-042の2個セット
1個
4,360 税込4,796
4日以内出荷