52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナット回転式
仕様ナット回転式 材質PVC ねじ径G1 1/2、G2兼用 呼び40A/50A ホース内径(Φmm)30 取付ねじG1 1/2、G2兼用 ホース外径(Φmm)34
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BLタイプ
材質PP、ステンレス 材質(本体)PP タイプBLタイプ 外径(Φmm)180 取付寸法(mm)穴径:158、絞り段外径:181 入数10/箱
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
679 税込747
当日出荷

1個
629 税込692
当日出荷

1セット
1,398 税込1,538
当日出荷


458-451のナットと組合わせることで、流し台トラップに呼38の金属排水管を接続することができます。
材質黄銅
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷

1個
429 税込472
当日出荷

適合452-500、452-601、452-602、4526用 セット内容4520-5、452-007のセット 材質ABS、ステンレス、NBR 厚さ(mm)18.5 寸法(mm)上:14.5、下:142 適合内径(Φmm)145.5 アズワン品番64-6510-30 関連資料図面(0.04MB)
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷


流し台トラップから立ち上げ管への芯ずれ補正やシンク下スペースの有効活用に便利です。
用途G2ネジのトラップ用 材質PVC、PP 高さ(mm)80 材質(本体)PVC 外径(Φmm)48
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

排水口からの臭いを抑え、水がためられる流し台のフタセットです。 各サイズに合わせて、手で簡単に切ることができます。
用途排水口の直径135、145、150ミリ用 材質EPDM、PP
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応(親シンクとの接続は4560-1または4560-3と4550をご使用ください。)
材質PP、ステンレス 外径(mm)絞り段:116 穴径(mm)取付:88 はさみ込み厚さ(mm)最大1.5
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷


1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パッキン不要。ナット固定式
仕様ナット固定式 材質PVC 取付ねじG1 1/2 ねじ径G1-1/2 呼び40A ホース内径(Φmm)30 ホース外径(Φmm)34
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応
材質PP、ステンレス タイプオーバーフロー付 外径(Φmm)186 取付寸法(mm)穴径:163.5絞り段外径:187
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応。
材質PP、ステンレス 品番バスケット:453-007(付属) 高さ(mm)212 材質(本体)PP 外径(Φmm)115 取付寸法(mm)穴径88、絞り段外径116
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

BLタイプ、専用バスケット付き。
材質PP、ステンレス 取付寸法穴径158ミリ、絞り段外径181ミリ アズワン品番64-6510-06
1個
5,398 税込5,938
欠品中

材質PP、ステンレス 品番ゴミ受:453-025(付属) 高さ(mm)160.5 材質(本体)PP 外径(Φmm)115 取付寸法(mm)穴径88、絞り段外径116
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応。
材質PP、ステンレス 品番ゴミ受:453-025(付属) 取付寸法(mm)穴径88 、絞り段外径116 アズワン品番64-6509-97
1個
3,198 税込3,518
欠品中

薄型トラップなので、シンク下を有効に活用できます。
材質ABS、PP 高さ(mm)283 材質(本体)ABS 外径(Φmm)180 取付寸法(mm)穴径:158絞り段外径:181 関連資料寸法図
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

銅製品を排水口に使う最大のメリットは抗菌作用で、銅に水が触れると、水中にごく微量の銅イオンが溶け出します。この銅イオンが抗菌考課を発生し、腐敗を防止してくれるので、排水口のヌメリや臭いを防ぎます。ヌメリが付きにくい銅製ほとんどの市販の流し台に使用できます。
材質 適合452-502、4520S、4520W用 アズワン品番64-6510-37
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

取外し可能な防臭装置付き
材質PP、ステンレス 高さ(mm)258.5 材質(本体)PP タイプオーバーフローなし 外径(Φmm)186 取付寸法(mm)穴径:163.5絞り段外径:187
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

取外し可能な防臭装置付き
材質PP、ステンレス 高さ(mm)238 材質(本体)PP 外径(Φmm)115 取付寸法(mm)穴径:88絞り段外径:116
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応(子シンクとの接続は4560-9と排水ジャバラ4550をご利用ください。)専用バスケット付き。
材質PP、ステンレス 高さ(mm)210 材質(本体)PP 外径(Φmm)186 取付寸法穴径163.5ミリ 、絞り段外径187ミリ アズワン品番64-6510-02
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

熱湯および油排水をする施設で等での使用に適しています。
材質PA、ステンレス 取付寸法(mm)(穴径)88ミリ、(絞り段外径)116ミリ アズワン品番64-6509-96
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷

上下用ゴムパッキン2枚とスリップパッキン1枚の3枚セット
適合4530、453-011、453-012、453-013、453-016用 材質NR、PP
1セット
309 税込340
当日出荷

薄型トラップなので、シンク下を有効に活用できます。専用バスケット付き。
材質ABS、PP 取付寸法穴径88ミリ、絞り段外径116ミリ アズワン品番64-6509-95
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷


専用バスケット付き
材質PP、ステンレス 取付寸法穴径163.5ミリ 、絞り段外径187ミリ アズワン品番64-6510-01
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷

1個
449 税込494
4日以内出荷



1個
459 税込505
当日出荷

親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応(子シンクとの接続は4560-9と4550をご使用ください。)。BL相当品。取付寸法 穴径158ミリ 絞り段外径181ミリ。G2ネジ部に40A塩ビ管を接続する場合は、フクロナットセット458-451をご使用ください。はさみ込み厚最大1.5ミリ
材質PP、ステンレス
1個
5,680 税込6,248
4日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷

丈夫でさびにくいステンレス製のゴミ受けです。
用途453-012、453-016、453-112、453-116、453-122、453-126用 材質ステンレス アズワン品番64-6509-98
1個
559 税込615
4日以内出荷