25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水栓の先端直径15~22ミリに取付けできます。 水ハネを防ぎ、水の汚れを取除きます。
使用温度(℃)1~40 適合径(Φmm)(先端)15~22
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カクダイ浄水蛇口
先端にふくらみのある外径16~19ミリのパイプに取付けできます。
用途クリーナー 使用温度(℃)1~45 交換目安約3ヶ月 材質(ろ材)備長炭、サンゴ化石、亜硫酸カルシウム
1個
599 税込659
当日出荷

塩素除去で髪にやさしい水に生まれ変わります。
仕様塩素除去能力:約8000Lまでは水道水の塩素濃度1ppmを0.5ppm以下にろ過します。 適合357-900-W、357-910-W 材質PP 交換目安1日に64L使用で4ヵ月 ろ過材の種類亜硫酸カルシウム、不織布
1個
2,798 税込3,078
当日出荷


1個
4,498 税込4,948
当日出荷

逆止弁つきボール止水栓、受皿、ブラケット付き
使用圧力(MPa)0.1~0.6 使用温度(℃)5~30
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピュアラ、リラージ、ラグリラシリーズ用 ろ材:亜硫酸カルシウム、不織布 塩素除去能力:約8,000Lまでは水道水の塩素濃度1ppmを0.5ppm以下にろ過します。 カートリッジの交換目安:1日に64L使用で4ヵ月
材質PP アズワン品番64-6508-10
1セット(2個)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

蛇口直結型の浄水器を取付ける空間を確保した水栓。泡沫吐水
厚さ(mm)5~30
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

塩素除去で髪にやさしい水に生まれ変わります。 大型メタル噴板で肌に心地いい水流。 快適なリラックス効果を生み出すストレスのない肌あたり。 まるで水のヴェールに包まれるような繊細でやさしい水流です。 デリケートな肌、赤ちゃんの肌にもやさしさを届けます。 アダプター付き。
適合357-991ピュアラ用浄水カートリッジ 材質ABS、ステンレス、PP 吐水口径(Φmm)55
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

取付穴径25~30ミリ・厚5~35ミリ。25ミリの穴に設置できるアンダーシンク浄水器用元止め水栓。上部:104-013。立形自在水栓(浄水器取付用)からアンダーシンク浄水器にアップグレードする場合に使用します。
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷

分岐付きで食洗機などへの接続に便利。蛇口直結型の浄水器を取付ける空間を確保した水栓。一般地・寒冷地共用。分岐側の接続器具に合わせて逆止弁(0336-13)と組合わせてご使用ください。
用途水栓本体 仕様節水固定コマ仕様 厚さ(mm)5~35 取付穴径(mm)25~30
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

固定コマ仕様。蛇口直結型の浄水器を取付ける空間を確保した水栓。泡沫吐水
厚さ(mm)5~35
1個
12,880 税込14,168
4日以内出荷

25mmの穴に設置できるアンダーシンク浄水器用元止め水栓。立形自在水栓(浄水器取付用)からアンダーシンク浄水器にアップグレードする場合に使用します
厚さ(mm)5~35
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


塩素除去で髪にやさしい水に生まれ変わります。 大型メタル噴板で肌に心地いい水流。 快適なリラックス効果を生み出すストレスのない肌あたり。 まるで水のヴェールに包まれるような繊細でやさしい水流です。 デリケートな肌、赤ちゃんの肌にもやさしさを届けます。 アダプター付き。
適合357-991ピュアラ用浄水カートリッジ 材質ABS、ステンレス、PP 操作(ボタン)シャワー・一時止水の切替え 吐水口径(Φmm)55
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷

仕様211-400用 交換目安1日に10L使用で約2ヵ月 アズワン品番64-6493-70 材質(ろ材)活性炭、不織布
1個
879 税込967
当日出荷

パイプ取付ネジW26山20に直接取付できる整流器です。
材質黄銅 アズワン品番64-6493-02
1個
669 税込736
当日出荷

先端にふくらみのある外径16ミリのパイプ、泡沫ネジ(W22山20)に取付けできます。
仕様浄水(ストレート)と原水(シャワー)の切替え、クビフリ機能付き(左右で25°まで調節可能)、パッキン付き 使用温度(℃)浄水1~35、原水1~50 交換目安約2ヵ月(1日10L使用時) アズワン品番64-6493-69
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

混合栓からの分水用で、クランクと混合栓本体の間に接続し、浄水器や食洗機へ分水できます。自動閉止機構付き。2種類のクランク取付ネジG3/4、W28山18のどちらでも使用できます。
付属品クランクパッキン4枚入り
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

用途カクダイの外径18mmパイプに浄水器などを取付けるときにご使用ください。 仕様パッキン付き 材質黄銅
1個
519 税込571
当日出荷

先端にふくらみのある外径16~19ミリのパイプ、泡沫ネジ(W22山20)に取付けできます。水流切替:ストレート・シャワー
用途クリーナー 使用温度(℃)1~45 交換目安約3ヶ月 材質(ろ材)備長炭、サンゴ化石、亜硫酸カルシウム
1個
969 税込1,066
4日以内出荷

先端にふくらみのある外径16~19ミリのパイプ、泡沫ネジ(W22山20)に取付けできます。
用途クリーナー 使用温度(℃)1~45 交換目安約3ヶ月 材質(ろ材)備長炭、サンゴ化石、亜硫酸カルシウム
1個
699 税込769
4日以内出荷

混合栓からの分水用で、クランクと混合栓本体の間に接続し、浄水器や食洗機へ分水できます。2種類のクランク取付ネジG3/4、W28山18のどちらでも使用できます。
1セット
8,698 税込9,568
3日以内出荷

カクダイ双口水栓
蛇口直結型の浄水器を取付ける空間を確保した水栓。キャップナット付き。泡沫吐水。分岐付きで食洗機などへの接続に便利。分岐側の接続器具に合わせて逆止弁(0336-13)と組合わせてご使用ください
厚さ(mm)5~30
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)