カクダイのシャワーホースと各社混合栓との接続用アダプター
材質黄銅
混合栓や自在水栓の取り付けネジをG1/2ネジに変換する為のアダプターです。
材質黄銅
用途シングルレバー混合栓をシンクに取付けるアダプター
材質黄銅
適合117-064、117-064K、117-063、117-063K用
取付台に付着した水アカなどの汚れを隠して水栓金具を取付けできます。
用途配管部材
材質ステンレス
厚さ(mm)1
施工が簡単にできるブレードホースを採用した製品です。給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。
取付穴径(Φmm)30、36~38(アダプター使用の場合)、厚5~35
グリーン購入法適合
厚さが5ミリ未満のシンクにシングルレバー混合栓を取付ける際の補助板です。
材質ラワン合板
ショートクランク仕様。既存のクランクを使用して取付けます。W28山18用アダプター、G3/4両ナットアダプター付き
材質青銅
グリーン購入法適合
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
水受容器(4345)をご使用ください。分水・分湯用アダプター(019-001)1個付き。水流切替:シャワー・泡沫。796-181泡沫金具付き(取付ネジM24×1.0)。ハンドスプレーは300~400mm引出せます
厚さ(mm)5~35
取付穴径(Φmm)36~38
付属品分水・分湯用アダプター1個
取付穴径22ミリ用。混合栓用取付穴(30~38ミリ)に単水栓を取付ける場合のアダプター。はさみ込み厚さ5ミリ未満の場合にも取付可能な補強板付き。耐水性に優れた樹脂製
材質PVC、ステンレス
1個
¥969
税込¥1,066
4日以内出荷
取付穴径(Φmm)36~40
付属品分水・分湯用アダプター1個
はさみ込み厚さ5ミリ未満の場合にシングルレバー混合栓を取付るための補強板。耐水性に優れた樹脂製
材質PVC
取付穴径22~25ミリ用。はさみ込み厚さが5ミリ未満のシンクに二つ穴混合栓を取付ける場合の補強板
材質耐水合板
W26山20ネジ(自在水栓、混合栓の回転パイプ)に外径19ミリ・W30山20ネジのパイプを取付けるアダプターです。
材質黄銅
パッキンパッキン付き
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
仕様TOTO混合栓の取付ネジW28山18の本体にカクダイのクランクを装着する場合に使用
1セット(2個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
W30山20ネジ(自在水栓、混合栓の大口径回転パイプ)をG3/4ネジに変換するアダプターです。
材質黄銅
パッキンパッキン付き
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
取付穴径36ミリの混合栓を42~55ミリの取付穴に取付けるためのアダプター
材質黄銅
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
逆止弁付き
用途118-038、118-220以外のメーカー分岐口付混合栓用
材質黄銅、POM
1個
¥1,099
税込¥1,209
当日出荷
カクダイの混合栓とTOTOのシャワーホース接続用
取付ネジG1/2×W24山20
用途シャワーヘッド用
材質黄銅
アズワン品番64-6508-69
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
取付穴径36ミリの混合栓を42~55ミリの取付穴に取付けるためのアダプター。はさみ込み厚さが5ミリ未満のシンクにシングルレバー混合栓を取付ける場合の補強板付き
材質黄銅、耐水合板
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
用途逆止弁がセットされていない混合栓に、一時止水機能付きシャワーヘッドを取付ける際に使用。水栓本体とクランクの間の取付用
材質黄銅、POM
取付ねじG3/4
1袋(2個)
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
水量調節弁・水抜付き。シングルレバー混合栓、2ハンドル混合栓用。101-405の2個セット
1個
¥12,480
税込¥13,728
4日以内出荷
手やひじなどでスイッチを軽く押すだけで水やお湯の出し止めができるので、病院や高齢者施設の居室に最適です。(足踏みによる操作はできません。)お湯を使用する場合は、混合水栓(173-301サーモスタットユニットなど)と組合わせてご使用ください。ワイヤレス(無線)タイプなので、施工も簡単で、スイッチを使いやすい位置に自由に設置できます。吐水口に流量調節ハンドル(止水不可)がついているので、必要に応じて流量調節できます。(同梱の吐水口以外は使用できません。)
関連キーワード