シャワー混合栓です。
仕様●取付芯々:110~205ミリ●カートリッジ:104-003●切替部:104-004●節水・低水圧噴板付き個装:白箱重量:2899
アズワン品番67-9134-48
1個
¥32,980
税込¥36,278
8日以内出荷
アジャストクランク付き
クランクが360°動くので、混合栓取付時の位置調整が簡単にできます。
シャワーヘッドのボタンによりシャワー、一時止水の切替えができます。
材質青銅
適合場所浴室
グリーン購入法適合
介護や赤ちゃんの入浴時に便利な本体フック付き。
大きめのハンドルで開閉が簡単です。
逆流防止機能がついている製品です。
シャワーホース接続部ネジG1/2。
適合場所浴室
付属品断熱カバー
規格JIS適合品
材質青銅
取付穴径(Φmm)2~27
取付厚(mm)5~35
取付芯々(mm)90~204
適合場所浴室
1個
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
シャワーエルボは樹脂製。水栓本体下部の支持金具を回転させることで、取付芯々85・100~102・120mmに対応。水栓本体下部の支持金具を回転させることで、取付芯々85・100~102・120mmに対応。ストレーナー本体内蔵。本体水抜
厚さ(mm)5~35
水栓本体下部の支持金具を回転させることで、取付芯々85・100~102・120ミリに対応できます。
取付穴径(Φmm)23~26
シャワーエルボは樹脂製。水栓本体下部の支持金具を回転させることで、取付芯々85・100~102・120mmに対応。水栓本体下部の支持金具を回転させることで、取付芯々85・100~102・120mmに対応。ストレーナー本体内蔵
厚さ(mm)5~35
取付穴径(Φmm)23~26
仕様ストレーナー:本体内蔵、カートリッジ:9184 切替部:0153-3、パイプ取付ネジW26山20、シャワーホース接続部ネジG1/2、ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付き、逆流防止機能が付き、JIS規格
湯水が逆の配管にそのまま取付けできます。通常配管には使用しないでください。シャワーヘッドのボタンによりシャワー、一時止水の切替えができます。
グリーン購入法適合
お風呂用のシングルレバー式混合栓です。
規格JIS適合品
適合場所お風呂場
ホース長さ(m)1.6
機能逆流防止機能付き
吐水口長さ(mm)170
商品タイプ壁付
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
手やひじなどでスイッチを軽く押すだけで水やお湯の出し止めができるので、病院や高齢者施設の居室に最適です。(足踏みによる操作はできません。)お湯を使用する場合は、混合水栓(173-301サーモスタットユニットなど)と組合わせてご使用ください。ワイヤレス(無線)タイプなので、施工も簡単で、スイッチを使いやすい位置に自由に設置できます。吐水口に流量調節ハンドル(止水不可)がついているので、必要に応じて流量調節できます。(同梱の吐水口以外は使用できません。)
関連キーワード