「混合水栓 クランク」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
クランクが前後に約9.5mmスライドしますので、水側クランクとの前出し位置が調節できます。
用途単水栓から混合栓に取替える場合など、露出給湯配管から分岐した混合栓に給湯する際に使用します。
用途シングルレバー混合栓、2ハンドル混合栓、海外水栓用
仕様水量調整弁付き
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
湯水の配管間隔が広いときや吐水位置が低いときなどに使用。2分割式ですので、回転取付時にカウンターなどの障害物を回避できます。
仕様水量調節弁・ストレーナー・水抜付き、シングルレバー混合栓・2ハンドル混合栓用、逆流防止機能が付き
入数2/箱、40/梱
水量調節弁、ストレーナー、水抜付き。サーモスタット混合栓用。
仕様水量調節弁・ストレーナー・水抜付き、サーモスタット混合栓用
アズワン品番64-6492-32
入数2/箱、40/梱
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
水抜付き。2ハンドル混合栓用。1個当りの価格。
材質青銅
アズワン品番64-6492-28
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
水量調節弁・水抜付き。シングルレバー混合栓、2ハンドル混合栓用。101-405の2個セット
1個
¥12,480
税込¥13,728
4日以内出荷
湯水の配管間隔が広いときや吐水位置が低いときなどに使用。2分割式ですので、回転取付時にカウンターなどの障害物を回避できます。
仕様水量調節弁・ストレーナー・水抜付き、シングルレバー混合栓・2ハンドル混合栓用、逆流防止機能が付き
入数2/箱、40/梱
障害物などで水栓が干渉するときに取出口を約100ミリ上げることができます。
樹脂製サドルバンド・台座、ビス・プラグ付き
シールテープ1m付き
材質青銅、黄銅
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。
仕様回転クランク仕様、スパウト:795-910、カートリッジ:101-999、水抜可能共用タイプ、逆流防止機能が付き、JIS規格
アズワン品番64-6481-97
グリーン購入法適合
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付できるシャワーホース付き
温度調節をしたお湯を一時的に止水することができます
逆流防止機能が付き
規格JIS規格
接続部ねじシャワーホース:G1/2
温度調節をしたお湯を一時的に止水することができる製品です。
ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付き。シャワーエルボは樹脂製
仕様水量調節弁付き、シングルレバー混合栓、2ハンドル混合栓用、逆流防止機能が付き
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
アジャストクランク付き
クランクが360°動くので、混合栓取付時の位置調整が簡単にできます。
シャワーヘッドのボタンによりシャワー、一時止水の切替えができます。
材質青銅
適合場所浴室
グリーン購入法適合
アジャストクランク付き
クランクが360°動くので、混合栓取付時の位置調整が簡単にできます。
ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付き
水抜可能共用タイプ
材質青銅
1個
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
用途逆止弁がセットされていない混合栓に、一時止水機能付きシャワーヘッドを取付ける際に使用。水栓本体とクランクの間の取付用
材質黄銅、POM
取付ねじG3/4
1袋(2個)
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
関連キーワード