給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。
グリーン購入法適合
仕様逆止給湯制限機能付
規格JIS規格
接続部ねじW26山20
吐水口長さ(mm)170
グリーン購入法適合
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
材質青銅
タイプ固定コマ仕様、小型スワンムーブ仕様
給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。
グリーン購入法適合
取付穴径(Φmm)スパウト:31~32ハンドル:31~32
適合壁厚(mm)20~28
1個
¥50,980
税込¥56,078
4日以内出荷
電磁弁、電池ボックスは本体内蔵
湯水調節つまみを反時計回りで温度が下がり、時計回りで温度が上がります。
電池交換の際は電池を抜いて30秒以上放置してから新しい電池を装着します。その際センサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後3秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
用途自動吐水・止水式の壁付けセンサー水栓です。
取付方式全交換(台付)
使用温度範囲(℃)室温、水温:1~50
電源リチウム電池CR-P2
使用圧力(MPa)0.1~0.7
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)25~38
使用地区一般地
電池寿命約2年
流量約8.5L/分
適合寸法(mm)穴径25~28、厚さ10~30
吐水口長さ(mm)123
吐水口高さ(mm)94.5
検知距離(mm)吐水口より約30~170
給電方式電池式
水栓タイプ混合栓
1個
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
関連キーワード