プログラム制御用コンピューター、3/4電磁弁のセット。壁面取付用アダプター付き
仕様散水時間/1分から11時間59分 手動潅水:自動潅水と同じ散水回数/1日1~3回
ねじ径Rc3/4
使用圧力(MPa)0.1~0.5
使用乾電池9Vアルカリ乾電池1個
流体温度(℃)1~40
適合流体水(上水道水、工業用水)
プログラム機能曜日単位で設定可能
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
内径×外径(Φmm)13×16
内径(Φmm)13
適合流体水(上水道水)
材質ポリエチレン
外径(Φmm)16
使用圧力(MPa)0.05~0.2
1m幅の花壇に25mまで潅水できます。付属の接手を使用して、様々な形状の花壇に対応できます。30m2までの敷地面積に潅水できます
1個
¥64,980
税込¥71,478
3日以内出荷
関連キーワード