「真鍮 ジョイント」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
形状ホースニップル
種類ホース継手
整流器付き
用途万能ホーム水栓7015、7015B、7017、7025、7025B用
材質黄銅
取付ねじW26山20
蛇口取付形状万能水栓用
用途灯油ホース用
種類ホース継手
形状ワイ
材質黄銅
アズワン品番64-6499-39
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
カチットジョイントを取り付けるとシャワーヘッドがワンタッチで脱着できます(用途に応じてシャワーヘッドを簡単に交換できます)
ジョイントとネジ口金2個のセット
材質PP、黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.6
アズワン品番64-6508-47
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
材質黄銅
種類銅管用継手
材質黄銅
種類銅管用継手
材質黄銅
形状ティー
種類銅管用継手
材質(スリーブ)樹脂
ネジ口金を外すと取付ネジG1/2
取付ねじW26山20
材質ポリプロピレン、POM、黄銅
アズワン品番64-6512-01
蛇口取付形状万能水栓用
1個
¥869
税込¥956
4日以内出荷
ジョイントボックス用スペーサーと組合わせることで、壁厚9~11ミリ、16~17ミリに対応
材質黄銅
取付ネジは管用平行ネジ、ノンアスベストパッキン付き。
用途配管
仕様ノンアスベストパッキン付
材質黄銅
形状ホースニップル
種類ホース継手
材質黄銅
形状ストレート
材質(本体)黄銅
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)1~80
寸法D(mm)50
使用流体上水道水・油・エアー
主な用途空圧機器、銅管配管用油圧機器、計装用機器、産業機械器具など
最高許容圧力(MPa)1
ハンドル形状丸形
バルブ種類ニードルバルブ
種類ホース継手
形状ホースニップル
材質黄銅
取付ねじ管用平行ネジ
仕様パッキン付き
形状アングル
材質(本体)黄銅
最高使用圧力(MPa)1
寸法D(mm)47
接続R×ホース接続
使用流体上水道水・油・エアー
ハンドル形状丸形
バルブ種類ニードルバルブ
呼13の配管やバルブなどとホース(内径15ミリ)の接続に使用できます。
種類ホース継手
形状ホースニップル
材質黄銅
呼8スリーブ用のホースニップルです。
形状ホースニップル
材質黄銅
全長(mm)45
1個
¥189
税込¥208
4日以内出荷
関連キーワード