架橋ポリエチレン管と塩ビ管の接続用。最高使用温度:40℃(給水用)
材質青銅、黄銅、PVC
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
フタはネジ止め式。ネットパッキン入り。
材質黄銅
パイプ・先端器具。下向きパイプ
材質黄銅
パイプ外径(Φmm)16
パイプ先端径(Φmm)17.8
パイプ・先端器具。上向きパイプ
材質黄銅
パイプ外径(Φmm)16
パイプ先端径(Φmm)17.8
パイプを上向き・下向きにかえることができます。796-180泡沫金具付き。
材質ステンレス、黄銅、TPE
使用温度範囲(℃)1~60
パイプ形状フレキパイプ
材質黄銅
整流器付き
用途万能ホーム水栓7015、7015B、7017、7025、7025B用
材質黄銅
取付ねじW26山20
蛇口取付形状万能水栓用
用途0780泡沫金具、210-085キッチンシャワーが装着できます。
材質黄銅
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状Uパイプ
※泡沫金具取付部分のネジ径はW22山20です。
※自在水栓、混合栓の補修用パイプです。交換時、ナットのネジが合わない場合は現在使われている古いナットをご使用ください。フクロナットのネジ径はW26山20です。
材質黄銅、ABS
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状スワンパイプ
パイプ・先端器具。泡沫金具(796-180)付き
材質黄銅
パイプ外径(Φmm)16
整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。2171エコ泡沫金具付き。
材質ステンレス、黄銅、TPE
使用温度範囲(℃)1~60
アズワン品番64-6493-26
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
取付ねじサイズW26山20
付属品泡沫金具0780
材質黄銅、ABS
取付ねじW26山20
パイプ長(mm)170
外径(mm)(パイプ)16
アズワン品番64-6493-19
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状Uパイプ
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
材質黄銅
材質黄銅
先端径(mm)17.8
パイプ外径(Φmm)16
材質黄銅
パイプ外径(Φmm)16
先端径(Φmm)17.8
材質黄銅
外径(Φmm)16
先端径(Φmm)17.8
パイプ外径(Φmm)16
材質黄銅
パイプ外径(Φmm)19
先端径(Φmm)22
796-180泡沫金具付き
パイプ外径(Φmm)16
材質黄銅
パイプ外径(Φmm)19
先端径(Φmm)22
呼13の万能ホーム水栓本体とSパイプを組合わせて使用することで、自在水栓とすることができます。
材質黄銅
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質黄銅
アズワン品番64-6493-17
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
材質黄銅
外径(Φmm)16
先端径(Φmm)17.8
パイプ外径(Φmm)16
先端の断熱キャップを付け直すことによりパイプを上向き・下向きにかえることができます。
整流器付き
材質黄銅、ABS
外径(Φmm)16
パイプ外径(Φmm)16
材質黄銅
パイプ外径(Φmm)19
先端径(Φmm)22
パイプ・先端器具。下向きパイプ。泡沫金具(796-180)付き
材質黄銅
パイプ外径(Φmm)16
材質黄銅
吐水パイプと組み合わせることで様々な位置で吐水できます。
材質黄銅
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
791-411整流器付き(取付ネジM16×1.0)
材質黄銅
パイプ外径(Φmm)18
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
高さがないので、狭いスペースに対応できます。
材質黄銅
パイプ長(mm)170
外径(Φmm)16
先端径(Φmm)17.8
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
材質黄銅
用途0780泡沫金具、210-085キッチンシャワーが装着できます。
材質黄銅
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
材質黄銅
材質黄銅
外径(Φmm)16
先端径(Φmm)17.8
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
パイプ・先端器具。大口径パイプ
材質黄銅
長さ(mm)170
パイプ長(mm)170
パイプ外径(Φmm)19
パイプ先端径(Φmm)22
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
材質黄銅
形状偏心パイプ
仕様ツバ付き
先端の断熱キャップを付け直すことによりパイプを上向き・下向きにかえることができます。
796-180泡沫金具付き
材質黄銅、ABS
外径(Φmm)16
パイプ外径(Φmm)16
大口径の泡沫金具が付いているため水あたりも良く、水ハネ防止に大変優れています。
材質黄銅
パイプ外径(Φmm)16
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ