1個
¥119
税込¥131
当日出荷
不要な穴をふさぐ金具で、浴槽の内側からドライバーで取付けできます。
用途取付穴径48~52ミリ、厚さ20ミリ以下の浴槽用
材質ステンレス、黄銅、EPDM、鋼
アズワン品番64-6509-82
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
水栓のハンドル固定ビスです。
仕様無地ビスはドライバー仕様です。
材質黄銅
1セット
¥359
税込¥395
当日出荷
吐水部が肉厚のためビス止めに適しています。
適合呼13の混合栓、万能ホーム栓、自在水栓用
トラスコ品番322-9599
材質黄銅
質量(g)56.5
肉厚(mm)1
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓に合います。
適合呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓用
材質黄銅
呼び径13
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
容量350ml、接着剤、ビス・プラグ付き
材質黄銅、ABS、PE
色ホワイト
タンク容量(mL)350
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ビスなしでも固定できます。パッキン3枚、ビス3本付
材質黄銅
穴径(Φmm)ツバ部:46
六角穴対辺(mm)12.5
はさみ込み厚さ(mm)18以下
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
パッキン2枚、ビス(4×16ミリ)3本付き
材質黄銅
六角対辺(mm)12.5
アズワン品番64-6499-06
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
パッキン2枚、ビス(4×16ミリ)3本付き
材質黄銅
六角対辺(mm)12.5
アズワン品番64-6499-05
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
パッキン3枚、ビス(4×16ミリ)3本付き。ビスなしでも固定できます。壁面・床面でも使用できます。
材質黄銅
ビス付き、パイプは切断して長さ調節が可能
材質バー:黄銅(ブラックはアルミニウム)スタンチ:亜鉛
パイプ外径(Φmm)10
パッキン2枚、ビス(4×16ミリ)3本付き
六角対辺12.5ミリ
材質黄銅
呼び13
アズワン品番64-6499-07
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
土間、床を貫通する為の取り出し金具です。
ビス止めできない床面には、固定ナットで締付けてください。
はさみ込み厚さは30mm以下です。
付属品パッキン4枚、ビス3本付き
材質黄銅
規格JWWA適合品
六角対辺(mm)12.5
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
止水栓給水管(パイプ外径12.7ミリ)を差込み、接続することもできます。
ビス穴径5.0ミリ
形状チーズ
材質黄銅
パイプ外径(Φmm)12.7
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
ストレート形止水栓と組合わせて壁から単水栓を取出すことができます。
ビス・パッキン付き
材質青銅、黄銅、銅、ステンレス
アズワン品番64-6494-52
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
昭和レトロ。ビス止め固定と接着剤固定どちらも可能。
用途アクセサリー
仕様接着剤・ビス・プラグ付き
材質ABS、黄銅、PE
容量(mL)350
タンク容量(mL)350
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
JIS規格水栓呼13用。節水固定コマ仕様。H・Cビス各1個付き。
材質黄銅
呼び径(mm)JIS13
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッケージ:90×165×55
本体形状クロス
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
障害物などで水栓が干渉する場合に取出口を約100ミリ上げます。樹脂製サドルバンド・台座・ビス・プラグ付き
材質青銅、黄銅
1個
¥6,560
税込¥7,216
4日以内出荷
パッキン3枚・ビス(4×16ミリ)3本付き。六角対辺12.5ミリ。はさみ込み厚30ミリ以下。取付穴径30ミリ
材質黄銅
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
障害物などで水栓が干渉するときに取出口を約100ミリ上げることができます。
樹脂製サドルバンド・台座、ビス・プラグ付き
シールテープ1m付き
材質青銅、黄銅
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
パッキン3枚・ビス(4×16ミリ)3本付き。六角対辺12.5ミリ。はさみ込み厚30ミリ以下。取付穴径30ミリ。フレキパイプなどを直接接続できます。
材質黄銅
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
パッキン2枚・ビス(4×16ミリ)3本付き。六角対辺12.5ミリ。ツバ下が76ミリあり床下の断熱材を貫通するため作業性が向上します。取付穴径30~36ミリ
材質黄銅
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
水栓に簡単に取付けできます。
付属品パッキン2枚、ビス3本付き
トラスコ品番438-5594
材質黄銅
規格JWWA適合品
六角対辺(mm)12.5
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
簡易トイレ用ロータンクセット、左給水、右給水のどちらにも使用できます。
用途トイレ
仕様ハンドルはビス止め式
付属品パッキン
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)80
耐熱温度(℃)80
最高許容圧力(MPa)1.0
アズワン品番64-6495-32
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
止水栓給水管(パイプ外径12.7ミリ)を差込み、接続することができます。
材質黄銅
穴径(Φmm)ビス/4.5
アズワン品番64-6498-15
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
付属品パッキン2枚、ビス3本
材質黄銅
仕様ビス付き
付属品ビス×2
材質黄銅、ステンレス
穴径(Φmm)(ビス)4.5
外径(Φmm)43
取付ねじW1/4×山20
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
仕様ビス付き支持棒:フリーカットタイプ
材質黄銅、ステンレス
取付ねじW1/4×山20
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
六角穴対辺(mm)12.5
材質黄銅
用途給水用
材質PVC、黄銅
最高使用温度(℃)60
穴径(mm)ビス穴:4
用途立ち上がり管固定用
付属品パッキン2枚、ビス3本
材質黄銅
仕様支持棒はフリーカットタイプ、ビス穴径4.2ミリ、ビス2本付き(サイズ4×25ミリ)
材質黄銅、ステンレス
取付ねじW1/4×山20
アズワン品番64-6494-91
1セット
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
仕様ハンドルはビス止め式
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)80
耐熱温度(℃)80
最高許容圧力(MPa)1.0
アズワン品番64-6495-35
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ