31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
5,088 税込5,597
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
当日出荷

1個
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
当日出荷

はさみ込み厚 最大約9ミリ オーバーフローなしの洗面・手洗器用 テール管:呼25×116ミリ
形状Sトラップ 材質黄銅(排水目皿付きの丸鉢金物は青銅) 呼び径25 呼び25 材質(パイプ)黄銅(排水目皿付きの丸鉢金物は青銅) パイプ形状Sトラップ
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

ポップアップ式排水金具のテル管を延長できます
呼び32 材質黄銅 形状直管 適合TOTO用 呼び径32 材質(パイプ)黄銅 パイプ形状直管
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,198 税込5,718
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途オーバーフロー付き洗面器用 呼び32 材質黄銅 形状Pトラップ 呼び径32 材質(パイプ)黄銅 パイプ形状Pトラップ
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

1個
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーバーフロー付き洗面器・手洗器の排水パイプです。
材質黄銅 形状Sトラップ 適合オーバーフロー付き洗面・手洗器用 材質(パイプ)黄銅 パイプ形状Sトラップ
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付ネジの片側がL字に曲がっているので、機器・器具類の設置など狭小配管に最適です。
材質パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、パッキン:EPDM 最高使用圧力(MPa)0.75 取付ねじG1/2 パイプ外径(Φmm)15
1個
949 税込1,044
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


両端が回転ナットですので、継手を壁に施工した後でも配管ができます。
ねじサイズG1/2 材質パイプ:SUS304、ナット:黄銅、パッキン:高温用ノンアスベスト 外径×内径(Φmm)14×13.4 パイプ外径(Φmm)14
1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質黄銅 形状U管 仕様テール管側:さしこみパッキン・ナット付き、キセル管・ステッキ管側:平パッキン・ナット付き 入数10/箱 材質(パイプ)黄銅 パイプ形状U管
1個
8,898 税込9,788
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質パイプ:SUS304、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト 取付ねじサイズM21×1.5 パイプ外径(Φmm)12.7
1個
989 税込1,088
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)ノンアスベスト 最高使用圧力(MPa)0.75 取付ねじ管用平行ネジ
1個
919 税込1,011
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

6710巻フレキパイプにフクロナット、パッキン各30個セットしたものです。呼13×25は、各100個セットです。
材質フレキパイプ:SUS304、ナット:黄銅、パッキン:EPDM
1セット
17,980 税込19,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト 最高使用圧力(MPa)0.75 取付ねじ管用平行ネジ
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
799 税込879
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

フレキ部分を曲げることで、配管の芯ズレを微調整することができます。
呼び13 ねじサイズG1/2 材質パイプ:SUS316L ナット:黄銅 パッキン:高温用ノンアスベスト パイプ長(mm)300 最高使用圧力(MPa)0.75 パイプ外径(Φmm)14.5 最小曲げ半径(mm)39 仕様フレキ部分を曲げ、配管の芯ズレを調節可能 長さ(mm)300 全長(mm)300 呼び径13 取付ねじG1/2 材質(パッキン)高温用ノンアスベスト 材質(ナット)黄銅 入数10/箱、100/梱 材質(パイプ)SUS316L
1個
819 税込901
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプ表面をステンレス製ブレードで覆い、外面保護ならびにパイプの伸びを防止します。ファンコイル廻り及び機器装置廻り用
材質パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、ブレード:SUS304、パッキン:ノンアスベスト 最高使用圧力(MPa)0.75
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

取付ネジは管用平行ネジ
材質パイプ:SUS304、ナット:黄銅、パッキン:EPDM 最高使用圧力(MPa)0.75 パイプ外径(Φmm)16 最小曲げ半径(mm)39
1個
729 税込802
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付ネジは管用平行ネジ
材質パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト 最高使用圧力(MPa)0.75 パイプ外径(Φmm)16.8 最小曲げ半径(mm)39
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

熟練の焼鈍技術により、丈夫でよく曲がるフレキパイプです。
用途配管部材 材質パイプ/SUS304、ナット/黄銅、パッキン/ノンアスベスト 最高使用圧力(MPa)0.5 最小曲げ半径(mm)100 取付ねじG11/4 呼び径(Φmm)32 パイプ外径(Φmm)32.7
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)