ほとんどの湯沸器に合うように違ったアダプター付き
付属品(アダプターねじ)G:G1/2、P:M19×1、R:M18×1、GL:M18×1.5、PL:M20×1.5、RN:M22×1.5
材質ステンレス、PE、黄銅、ABS、POM
パイプ形状フレキパイプ
材質ステンレス、黄銅
パイプ外径(Φmm)12
ストレートとシャワーの切替えができます。
パイプ長(mm)475
取付ねじW26山20
材質ステンレス、黄銅、PVC
使用温度(℃)1~60
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状フレキパイプ
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
泡沫とシャワーの切替えができます。
付属品213-054キッチンシャワー付き
材質黄銅、ABS
使用温度(℃)1~60
アズワン品番64-6493-27
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状フレキパイプ
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
パイプを上向き・下向きにかえることができます。796-180泡沫金具付き。
材質ステンレス、黄銅、TPE
使用温度範囲(℃)1~60
パイプ形状フレキパイプ
関連キーワード