「穴 ゴム栓」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
洗面器の不要な穴にゴム栓を固定できます。
仕様ゴム栓:35×28mmくさり長さ:330mm
材質NBR、黄銅、ステンレス
適合穴径(Φmm)8~30
材質NBR
瞬間耐熱100℃
瞬間耐寒-20℃
くさりの有無なし
洗面器、手洗器用のオーバーフロー付き排水金具のパーツです。
適合オーバーフロー付き洗面・手洗器用
材質黄銅、NBR、ステンレス
オーバーフロー付き洗面・手洗器用。ポップアップなしタイプ
用途配管部材
仕様ゴム栓(491-000、240)付き
材質PO、ABS
使用温度(℃)1~50
はさみ込み厚さ(mm)約26~35
本体後部にポップアップの引棒を通す穴があります。引棒はΦ6ミリ以下が使用できます。ゴム栓 491-000付き。逆流防止機能が付き。JIS規格。
厚さ(mm)5~35
取付穴径(Φmm)23~26
カートリッジ101-996
グリーン購入法適合
1個
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
本体後部にポップアップの引棒を通す穴があります。引棒はΦ6ミリ以下が使用できます。ゴム栓 491-000付き。逆流防止機能が付いていない製品です。寒冷地での使用に適しています。JIS規格。
厚さ(mm)5~35
取付穴径(Φmm)23~26
カートリッジ101-996
グリーン購入法適合
1個
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
TOTO流しSK6、SK7、SK106に合います。
用途配管部材
仕様ゴム栓付き
材質PP、ステンレス
取付穴径(Φmm)80
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
施工が簡単にできるブレードホースを採用しています。
厚さ(mm)(取付穴)5~35
規格JIS適合品
取付穴径(Φmm)35~38
取付穴径(mm)35~38
施工が簡単にできるブレードホースを採用しています。
厚さ(mm)(取付穴)5~35
規格JIS適合品
取付穴径(Φmm)35~38
取付穴径(mm)35~38
関連キーワード