仕様節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、JIS規格
呼び径(mm)13
規格JIS
ねじ径PJ1/2
取付穴径(Φmm)22~27、厚5~35
アズワン品番64-6489-45
1個
¥10,880
税込¥11,968
当日出荷
仕様節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、JIS規格
呼び径(mm)13
規格JIS
ねじ径PJ1/2
取付穴径(Φmm)22~27、厚5~35
仕様節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、JIS規格
呼び径(mm)13
規格JIS
取付穴径(Φmm)22~27、厚5~35
アズワン品番64-6489-44
1個
¥8,898
税込¥9,788
3日以内出荷
呼び径(mm)13
仕様節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、JIS規格
長さ(mm)150
規格JIS
ねじ径PJ1/2
1個
¥8,898
税込¥9,788
欠品中
呼び径(mm)13
口数2口
ハンドル形状三角ハンドル
ホース接続口対応
漱(ソウ)シリーズ
ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。
手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。
センサー水栓は電子部品を含み、構造が特殊なため、部品の取寄せや修理に時間がかかる場合があります。
衛生水栓は単純なコマ式の止水構造なので、現場で簡単に修理ができ、修理期間が短縮できます。
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。
材質黄銅
色レトロ
水栓タイプ衛生水栓
1個
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
関連キーワード