カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(33)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • カクダイ
  • モノタロウ(18)
  • エスコ(142)
  • SK11(91)
  • RS PRO(91)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(79)
  • 潤工社(50)
  • 吉年(44)
  • フジトク(31)
  • ミヤコ(28)
  • ニューマシン(28)
  • 千代田通商(22)
  • KVK(22)
  • BeHAUS(21)
  • 近畿製作所(19)
  • PISCO(ピスコ)(18)
  • TOYOX(トヨックス)(18)
  • ニッタ(18)
  • イハラサイエンス(18)
  • オンダ製作所(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「管用 ニップル」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
砲金ニップル カクダイ砲金ニップルカクダイ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
コア継手対応
材質青銅
フレキニップル (ステンレス) カクダイフレキニップル (ステンレス)カクダイ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
材質SUS304
砲金ニップル 異径 カクダイ砲金ニップル 異径カクダイ
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
コア継手対応
材質青銅
砲金丸ニップル カクダイ砲金丸ニップルカクダイ
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷
コア継手対応
材質青銅
継足しニップル(2個入) カクダイ継足しニップル(2個入)カクダイ
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
パッキン付き642-805-30の2個セット
材質黄銅
砲金長ニップル カクダイ砲金長ニップルカクダイ
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
コア継手対応
材質青銅
固定金具つきニップル カクダイ固定金具つきニップルカクダイ
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
G1/2外ネジ側に、止水栓給水管(パイプ外径12.7mm)を差込接続することもできます
付属品ビス(4×35mm)2本つき材質黄銅
砲金長ニップル カクダイ砲金長ニップルカクダイ
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
青銅製ロングニップル。
用途配管部材材質青銅
砲金ニップル カクダイ砲金ニップルカクダイ
619税込681
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
青銅製ニップルです。
用途配管部材
コア継手対応砲金ニップル カクダイコア継手対応砲金ニップルカクダイ
949税込1,044
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
砲金継手
材質青銅形状ニップル
砲金長ニップル カクダイ砲金長ニップルカクダイ
999税込1,099
1個
4日以内出荷
材質青銅
銅管スリーブ用ホースニップル カクダイ銅管スリーブ用ホースニップルカクダイ
189税込208
1個
3日以内出荷
呼8スリーブ用のホースニップルです。
形状ホースニップル材質黄銅全長(mm)45
砲金長ニップル カクダイ砲金長ニップルカクダイ
889税込978
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質青銅形状ニップル種類継手
排水持ち出し継手 持出しニップル(VU用) カクダイ排水持ち出し継手 持出しニップル(VU用)カクダイ(1件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
仕様VU管内面接続材質PVC形状ニップルタイプVU種類塩ビ管用継手使用流体排水
ホースニップル カクダイホースニップルカクダイ
239税込263
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手
ペアホース 15A(ネジ) 呼13 カクダイペアホース 15A(ネジ) 呼13カクダイ
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
銅管のような、ろう付け作業が不要。 ねじ込み式接続。 抗菌剤配合。
用途追炊付給湯機から一口循環接続金具までの配管用呼び13
KBニップル カクダイKBニップルカクダイ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
IHシュモクユニオン
材質黄銅、PVC
ナットつきホースニップル カクダイナットつきホースニップルカクダイ(10件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
種類ホース継手形状ホースニップル材質黄銅取付ねじ管用平行ネジ仕様パッキン付き
ペアホース(ネジ) 15A カクダイペアホース(ネジ) 15Aカクダイ(7件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単。銅管のようなろう付け作業が不要。
用途追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用付属品ニップル、パッキン材質EPDM、TPE、黄銅呼び径15A接続方法ねじ込み式
排水持ち出し継手 持出しニップル(VP用) カクダイ排水持ち出し継手 持出しニップル(VP用)カクダイ(2件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
仕様VP管内面接続材質PVC形状ニップルタイプDV種類塩ビ管用継手
KBニップル(13M×13) カクダイKBニップル(13M×13)カクダイ
779税込857
1個
4日以内出荷
用途HIシュモクユニオン材質黄銅、PVC
KBニップル(13F×13) カクダイKBニップル(13F×13)カクダイ
789税込868
1個
4日以内出荷
用途HIシュモクユニオン材質黄銅、PVC
水道メーター用水圧テスター(20ミリ) カクダイ水道メーター用水圧テスター(20ミリ)カクダイ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
圧力計と本体をつなぐ立管が長短2本あり、現場に応じて選択できるので、より確認しやすくなります。テスターの一次側にバルブを設けているので、メーター止水栓に不具合があった場合でも正確なテストが行えます。
用途竣工時やリフォーム時に使用する水圧テスターセット内容本体1式、圧力計1個、計器接続チーズ1個、止水バルブ1個、1/4×1/2ニップル1個、短管1個、長管1個、管接続用ソケット1個
ナットつきホースニップル カクダイナットつきホースニップルカクダイ(11件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
取付ネジは管用平行ネジ、ノンアスベストパッキン付き。
用途配管仕様ノンアスベストパッキン付材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手
ステンレスホースニップル カクダイステンレスホースニップルカクダイ
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス
砲金丸ニップル カクダイ砲金丸ニップルカクダイ
519税込571
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
形状ニップル材質青銅種類ねじ込み継手
クロームニップル カクダイクロームニップルカクダイ
699税込769
1個
4日以内出荷
用途壁抜き配管やアングル形止水栓のニップルなどにご使用ください。種類ねじ込み継手形状ニップル材質仕様シールテープ1mm付き
砲金ニップル カクダイ砲金ニップルカクダイ(1件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質青銅形状ニップル種類ねじ込み継手
クローム丸ニップル カクダイクローム丸ニップルカクダイ(1件のレビュー)
579税込637
1個
3日以内出荷
材質黄銅
ニップル(クローム) カクダイニップル(クローム)カクダイ
829税込912
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質黄銅
ニップル 給湯機用 カクダイニップル 給湯機用カクダイ(3件のレビュー)
679税込747特価
1個
取扱停止中
パッキン付です。
トラスコ品番226-9601材質黄銅(C3604BD)形状ブッシング全長(mm)24質量(g)60種類ねじ込み継手六角対辺(mm)32材質(パッキン)NBR
ニップル(クローム) カクダイニップル(クローム)カクダイ
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
管用テーパーねじです。
全長(mm)36
3ウェイニップル カクダイ3ウェイニップルカクダイ(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
リサールカップリングシステム。抜けにくい4本爪仕様で強度UP。
用途568-012ホーセントのついたホース同士を2方向に分水するのに使用します。材質PP内径(Φmm)9接続方式コネクタ-コネクタ-コネクタ
ステンレスパイプニップル カクダイステンレスパイプニップルカクダイ(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から14日以内出荷
材質SUS304形状ニップル種類ねじ込み継手接続方式両ネジ
ステンレス六角ニップル カクダイステンレス六角ニップルカクダイ
719税込791
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304接続方式両ネジ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら