カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(68)
    • 継手(33)
  • 測定用品(4)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • カクダイ
  • モノタロウ(50)
  • KITZ(キッツ)(23)
  • アソー(23)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(113)
  • 吉年(112)
  • TRUSCO(25)
  • 互省製作所(2)
  • ニッタ(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(19)
  • 三桂製作所(52)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(626)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(356)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(185)
  • オンダ製作所(169)
  • SK11(156)
  • 十川ゴム(120)
  • ミヤコ(100)
  • 桑名金属工業(93)
  • PISCO(ピスコ)(83)
呼び径(B)
  • 1/4(2)
  • 3/8(4)
  • 1/2(8)
  • 3/4(10)
  • 1(8)
  • 1-1/4(3)
  • 1-1/2(5)
  • 2(5)
  • 2-1/2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
ねじの種類
  • PF(管用平行)(8)
  • PS(管用テーパ)(1)
  • PT(管用テーパ)(8)
種類
  • 種類-(1)
  • 種類エルボ(2)
  • 種類ソケット(9)
  • 種類チーズ(4)
  • 種類ニップル(4)
  • 種類ブッシング(1)
  • 種類ホースジョイント(4)
呼び径(A)
  • 6(2)
  • 10(6)
  • 13(12)
  • 16(1)
  • 20(12)
  • 25(11)
  • 30(7)
  • 40(7)
  • 50(7)
  • 65(1)
  • 75(1)
  • 100(1)
材質
  • ステンレス(13)
  • 塩化ビニール(PVC)(7)
  • 樹脂(1)
  • (4)
  • 青銅(7)
  • 黄銅(真鍮)(20)
ステンレス・塩化ビニール(PVC)・樹脂・銅・青銅・黄銅(真鍮)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「管用ねじ」の検索結果

73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水道用フレキパイプ 呼径25 カクダイ水道用フレキパイプ 呼径25カクダイ
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
最高使用圧力:0.75MPa最小曲げ半径75ミリ取付ネジは管用平行ネジパイプ外径:25ミリ熟練の焼鈍技術により、丈夫でよく曲がるフレキパイプ日本製
シンク排水フクロナットセット カクダイシンク排水フクロナットセットカクダイ
472税込519
1個
3日以内出荷
G2ネジのトラップに40A塩ビ管を接続する場合にも使用できます。
材質PP
浅型流し台トラップ(横穴つき) カクダイ浅型流し台トラップ(横穴つき)カクダイ
4,960税込5,456
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応(子シンクとの接続は4560-9と4550をご使用ください。)BL相当品取付寸法 穴径158ミリ 絞り段外径181ミリG2ネジ部に40A塩ビ管を接続する場合は、フクロナットセット458-451をご使用ください。はさみ込み厚最大10ミリ
材質PP、ステンレス
流し台トラップ(横穴つき) カクダイ流し台トラップ(横穴つき)カクダイ
5,680税込6,248
1個
4日以内出荷
親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応(子シンクとの接続は4560-9と4550をご使用ください。)BL相当品取付寸法 穴径158ミリ 絞り段外径181ミリG2ネジ部に40A塩ビ管を接続する場合は、フクロナットセット458-451をご使用ください。はさみ込み厚最大1.5ミリ
材質PP、ステンレス
ステンレスツバヒロ掃除口 カクダイステンレスツバヒロ掃除口カクダイ
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
VP・VU管兼用(接着式)フタはネジ止め式ヘアライン仕上げで表面の映り込みを軽減パッキン付きSUS304
材質ステンレス、PVC
縦引トラップ(ホワイト) カクダイ縦引トラップ(ホワイト)カクダイ
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
エルボを差込むとカチッと音がして接合状態が分かりやすく、漏水防止と点検がさらにスムーズ目皿は簡単に取外し、掃除ができます。封水深50ミリ呼50VP・VU管兼用(外面接続)および専用ネジ接続437-321排水用接続ホースが接続できます。
材質ABSホワイト
縦引トラップ(チャコール) カクダイ縦引トラップ(チャコール)カクダイ
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
エルボを差込むとカチッと音がして接合状態が分かりやすく、漏水防止と点検がさらにスムーズ本体外側が透明で、検査時に床下点検ができます。目皿は簡単に取外し、掃除ができます。封水深50ミリ呼50VP・VU管兼用(外面接続)および専用ネジ接続437-321排水用接続ホースが接続できます。
材質ABSチャコール
ホースカプラー カクダイホースカプラーカクダイ
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
散水・農水用。取付ネジは管用平行ネジ。
材質PP、ABS
固定金具つきニップル カクダイ固定金具つきニップルカクダイ
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
G1/2外ネジ側に、止水栓給水管(パイプ外径12.7mm)を差込接続することもできます
付属品ビス(4×35mm)2本つき材質黄銅
ペア耐熱管部品セット(ねじノコ) 10A カクダイペア耐熱管部品セット(ねじノコ) 10Aカクダイ
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
六角レンチや電動ドライバーによるねじ込み施工で簡単に挿入できます。取付後逆回転で取外せます。再施工の場合は架橋ポリエチレン管を30ミリ以上切断してください。タケノコ先端の特殊ネジ加工と内径部の六角穴(対辺8mm)加工により、六角レンチや電動ドライバーで架橋ポリエチレン管にスムーズに挿入できます。
用途配管部材仕様回転ナット、取付ネジG1/2付属品継手・バンド・パッキン4個セット材質黄銅関連資料(0.03MB)
フラッシュバルブ給水ネジアダプター カクダイフラッシュバルブ給水ネジアダプターカクダイ
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
フラッシュバルブ給水管のネジ変換に使用
材質青銅
水道用フレキパイプ(ガイドつき) カクダイ水道用フレキパイプ(ガイドつき)カクダイ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
取付ネジは管用平行ネジ
材質パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト最高使用圧力(MPa)0.75パイプ外径(Φmm)16.8最小曲げ半径(mm)39
片ナットHIVP変換アダプター カクダイ片ナットHIVP変換アダプターカクダイ
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
Gネジと塩ビ管の接続用
材質PVC、黄銅
HIVP変換アダプター カクダイHIVP変換アダプターカクダイ
949税込1,044
1個
12日以内出荷
呼20塩ビ管に接続してG1/2(外ネジ)を取出せます。
材質PVC呼び20×13
外釜用接続管アダプター カクダイ外釜用接続管アダプターカクダイ
3,298税込3,628
1セット(2個)
4日以内出荷
外釜用接続管に接続してG1/2ネジが取出せます。 2個1組
材質黄銅アズワン品番64-6509-80
水道用フレキパイプ カクダイ水道用フレキパイプカクダイ
729税込802
1個
4日以内出荷
取付ネジは管用平行ネジ
材質パイプ:SUS304、ナット:黄銅、パッキン:EPDM最高使用圧力(MPa)0.75パイプ外径(Φmm)16最小曲げ半径(mm)39
山型防虫目皿 カクダイ山型防虫目皿カクダイ
6,698税込7,368
1個
当日出荷から4日以内出荷
VP・VU管兼用(接着式)。アミは線径0.4ミリ、16メッシュ。アミはネジ止め式。
材質黄銅、ステンレス(アミ)
砲金チーズ カクダイ砲金チーズカクダイ
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
材質青銅形状チーズ呼び13
蒸気用圧力計(一般用・Bタイプ) カクダイ蒸気用圧力計(一般用・Bタイプ)カクダイ
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
サイホン管との併用が必要です。
種類汎用圧力計材質(ねじ部)黄銅材質(ケース)取付ねじ管用平行ネジ
汎用圧力計(Bタイプ) カクダイ汎用圧力計(Bタイプ)カクダイ
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
圧力の瞬時変化の割合が1秒間あたり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用
使用流体水・油・エアー取付ねじ管用平行ネジケース形状B枠(立型つば有り)種類汎用圧力計接続ねじ3/8材質(ねじ部)黄銅材質(ケース)測定流体水・油・空気
汎用圧力計(Aタイプ) カクダイ汎用圧力計(Aタイプ)カクダイ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
圧力の瞬時変化の割合が1秒間あたり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用
種類汎用圧力計材質(ねじ部)黄銅材質(ケース)取付ねじ管用平行ネジ使用流体水・油・エアー
3管兼用ジョイントネジつきチーズ(白) カクダイ3管兼用ジョイントネジつきチーズ(白)カクダイ
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ナットを外すことなくパイプを挿入し、基準締付けトルクまでナットを締付けるだけで施工できます。
用途鋼管、塩ビ管、ポリ管の3管種兼用メカニカル継手形状ネジつきチーズ
3管兼用ジョイントネジつきチーズ カクダイ3管兼用ジョイントネジつきチーズカクダイ
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ナットを外すことなくパイプを挿入し、基準締付けトルクまでナットを締付けるだけで施工できます。
用途鋼管、塩ビ管、ポリ管の3管種兼用メカニカル継手形状ネジつきチーズ
ファンコイル用フレキパイプ カクダイファンコイル用フレキパイプカクダイ
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト最高使用圧力(MPa)0.75取付ねじ管用平行ネジ
グローブバルブ カクダイグローブバルブカクダイ
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
取付ねじ管用テーパネジバルブ種類グローブバルブ
砲金長ニップル カクダイ砲金長ニップルカクダイ
889税込978
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質青銅形状ニップル種類継手
銅管用水栓チーズ カクダイ銅管用水栓チーズカクダイ
999税込1,099
1個
4日以内出荷
材質青銅形状チーズねじの種類Rp使用流体
蒸気用圧力計(一般用・Aタイプ) カクダイ蒸気用圧力計(一般用・Aタイプ)カクダイ
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
サイホン管との併用が必要です。
用途取り付けは管用平行ネジ。ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計材質(ねじ部)黄銅材質(ケース)取付ねじ管用平行ネジ
銅管ホースエンド カクダイ銅管ホースエンドカクダイ
639税込703
1個
3日以内出荷
用途Φ8銅管と灯油ホースの接続用材質黄銅、(スリーブ)樹脂形状ストレート種類銅管ホース継手アズワン品番64-6499-38
水道用フレキパイプ(SUS304・ノンアスパッキン) カクダイ水道用フレキパイプ(SUS304・ノンアスパッキン)カクダイ
919税込1,011
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
材質(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)ノンアスベスト最高使用圧力(MPa)0.75取付ねじ管用平行ネジ
異径バルブソケット2型 カクダイ異径バルブソケット2型カクダイ
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
金属と樹脂はインサート加工。 給水用。
用途塩ビ管と銅管、バルブなどの接続用。材質ポリ塩化ビニル、青銅形状ソケット種類樹脂管用継手取付ねじ管用テーパネジ最高使用温度(℃)50アズワン品番64-6498-08
ホースニップル カクダイホースニップルカクダイ
239税込263
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手
ステンレスボールバルブ カクダイステンレスボールバルブカクダイ
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
形状ストレート材質(本体)SUS304接続Rc取付ねじ管用テーパネジ使用流体水・油・エアー口径タイプレデューストボア最高許容圧力(MPa)常温の水・油・エアー:4.12 150℃以下の水・油・エアー:0.98ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
ナットつきホースニップル カクダイナットつきホースニップルカクダイ(10件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
種類ホース継手形状ホースニップル材質黄銅取付ねじ管用平行ネジ仕様パッキン付き
PVCボールバルブ 接着式 カクダイPVCボールバルブ 接着式カクダイ(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
農水産業などの配管に適しています。
用途塩ビ配管用ねじ式バルブ材質(本体)PVC、EPDM使用温度範囲(℃)1~45以下最高使用圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む)バルブ種類ボールバルブ
PVCボールバルブ ねじ式 カクダイPVCボールバルブ ねじ式カクダイ(11件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
農水産業などの配管に適しています。
用途塩ビ配管用ねじ式バルブ材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)1~45以下最高使用圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む)バルブ種類ボールバルブ
取付ラッパ カクダイ取付ラッパカクダイ(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
排水トラップまたは排水栓のネジ部がG1 1/4とG1 1/2に取付できます。4540流し台用ホース、4542流し台用ホースW管に付いています。
材質PVC
VP・VU兼用掃除口(接着式) カクダイVP・VU兼用掃除口(接着式)カクダイ
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
フタはネジ止め式。ネットパッキン入り(呼200を除く) VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)
用途VP・VU管に接着材質黄銅
洗浄管固定金具 全ネジ支持棒 カクダイ洗浄管固定金具 全ネジ支持棒カクダイ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
材質黄銅取付ねじW1/4×山20
外ネジ洗浄管アダプター カクダイ外ネジ洗浄管アダプターカクダイ
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
用途鉄管と洗浄管の接続用材質黄銅
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら