材質EPDM、黄銅
タイプ寒冷地対応
呼び径(mm)13
使用温度(℃)1~80
最高耐熱温度(℃)80
1セット(2個)
¥399
税込¥439
当日出荷
適合13用
外径(Φmm)14.5
材質EPDM、黄銅
呼び径(mm)13
使用温度(℃)1~80
最高耐熱温度(℃)80
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
材質EPDM、黄銅
使用温度(℃)1~80
最高耐熱温度(℃)80
材質EPDM、黄銅
使用温度(℃)1~80
最高耐熱温度(℃)80
1袋(2個)
¥329
税込¥362
4日以内出荷
仕様節水固定コマ仕様
材質黄銅、EPDM
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
固定コマに使用する取替用パッキンとビスです。
材質EPDM、ステンレス
使用温度(℃)1~80
最高使用温度(℃)80
1パック(2個)
¥199
税込¥219
当日出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
用途左ネジ用
材質黄銅、EPDM
アズワン品番64-6492-78
1個
¥729
税込¥802
4日以内出荷
用途寒冷地用水栓のコマに使用している取替用パッキンとビスです。
材質EPDM、ステンレス
タイプ寒冷地対応
使用温度(℃)1~80
最高使用温度(℃)80
節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
色カッパーブラウン
先端金具取付ネジ:G1/2
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
呼び13
材質青銅
アズワン品番64-6488-81
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
1個
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
材質青銅
アズワン品番64-6488-94
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用
呼び13
材質青銅
アズワン品番64-6488-93
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
呼び13
材質青銅
取付穴径(Φmm)2~27
取付厚(mm)5~35
アズワン品番64-6488-15
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
1個
¥5,198
税込¥5,718
4日以内出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。整流器付き
先端金具取付ネジ:W22山20
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
材質EPDM、黄銅
最高耐熱温度(℃)80
節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。G1/2接続パイプは回転吐水口
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
ドライバーハンドル側:固定コマ仕様 三角ハンドル側:節水固定コマ仕様
衛生コック付き
G1/2接続パイプは回転吐水口
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。
材質青銅
水栓タイプ衛生水栓
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
G1/2接続パイプは回転吐水口
材質青銅
呼び13
呼び径(mm)13
口数2口
ハンドル形状三角ハンドル
使用地区一般地・寒冷地
ホース接続口対応
1個
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
取付穴径22~27ミリ・厚5~35ミリ。節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
色カッパーブラウン
取付穴径22~27ミリ・厚5~35ミリ。節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
色カッパーブラウン
JIS規格水栓呼13用。節水固定コマ仕様。H・Cビス各1個付き。
材質黄銅
呼び径(mm)JIS13
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッケージ:90×165×55
本体形状クロス
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
秋津(あきつ)シリーズ
「秋津」の雅名を持つトンボは、不退転の精神を表す縁起の良い生きものとして古くから日本人の心を掴んできました。そんな意匠を頂に宿したこの水栓に触れるたび、人々の心にはどこか懐かしい日本の原風景が映し出されます。
節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
呼び13
材質青銅
仕上ニッケルメッキ
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
色シルバー
ハンドル形状三角ハンドル
使用地区一般地・寒冷地共用
仕様節水固定コマ(一般地・寒冷地共用)
直径(Φmm)水栓設置面:約40
規格JIS規格
アズワン品番64-6488-03
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
二条ネジスピンドル固定コマ仕様。90°開閉制限仕様。水流切替:ミストシャワー・ストレート。整流器に比べて約70%(メーカー比)の節水効果があります。ミストシャワーが広範囲に広がることで時短洗浄ができます。レバーハンドル内の六角インサートは金属製。スピンドル:792-806
1個
¥9,198
税込¥10,118
4日以内出荷
仕様節水固定コマ(一般地・寒冷地共用)
厚さ(mm)5~35
規格JIS規格
取付穴径(Φmm)22~27
アズワン品番64-6487-94
1個
¥5,688
税込¥6,257
当日出荷
二条ネジスピンドル固定コマ仕様。90°開閉制限仕様。水流切替:ミストシャワー・ストレート。整流器に比べて約70%(メーカー比)の節水効果があります。ミストシャワーが広範囲に広がることで時短洗浄ができます。レバーハンドル内の六角インサートは金属製。スピンドル:792-806
1個
¥9,198
税込¥10,118
4日以内出荷
取付穴径22~27ミリ・厚5~35ミリ。二条ネジスピンドル固定コマ仕様。90°開閉制限仕様。水流切替:ミストシャワー・ストレート。整流器に比べて約70%(メーカー比)の節水効果があります。ミストシャワーが広範囲に広がることで時短洗浄ができます。レバーハンドル内の六角インサートは金属製。スピンドル:792-806
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
JIS規格水栓呼13用
用途水栓補修
仕様節水固定コマ仕様
材質黄銅
呼び径(mm)JIS13
本体形状クロス
仕様節水固定コマ(一般地・寒冷地共用)
厚さ(mm)5~35
規格JIS規格
取付穴径(Φmm)22~27
1個
¥5,688
税込¥6,257
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ