「給水-ホース」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ほとんどの全自動洗濯機に使用可能です
材質PVC、POM
洗濯機の給水ホースです。
ほとんどの全自動洗濯機に使用可能!
水栓と給水ホースをワンタッチで接続することができる!
給水ホース用口金付
材質PVC、POM
二槽式洗濯機の給水用ホース
材質PVC
ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20
風呂水給水機能付き洗濯機の交換用
長さ(m)4
材質TPE、PP
ホース長さ(m)4
アズワン品番64-6502-63
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
長さ(m)20
材質TPE
ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20
ホース長さ(m)20
1本
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
用途SHARP製の風呂水給水機能付き洗濯機の交換用
長さ(m)4
材質PP、PE
ホース長さ(m)4
アズワン品番64-6502-65
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
仕様自動閉止機構付き
材質PVC、POM
長さ(m)0.8
仕様口金なし
材質PVC、POM
ホース長さ(m)0.8
アズワン品番64-6502-70
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
用途東芝製の風呂水給水機能付き洗濯機の交換用
長さ(m)4
材質PP、PE
ホース長さ(m)4
アズワン品番64-6502-64
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
水栓と洗濯機給水ホースの接続アダプターで、ビス止め式です。
用途水栓吐水口の外径14~23mm用
適合吐水口外径14~23ミリの横水栓
トラスコ品番326-1123
材質POM、亜鉛
パッキンNo.772-900
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
洗濯機本体と給水ホースの間に取付け、使用します。パッキン付き。コンセント型水栓など水栓側に水撃防止器具を取付けできない場合でも使用できます。ネジ部は洗濯機や洗濯機用給水ホースを傷めにくい樹脂製
用途洗濯機パーツ
使用温度(℃)1~50
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
洗濯機給水ホース(JEM1206規格)の継手と同構造です。
用途ガーデン商材
仕様ロック機能付き
材質PP、PPS
取付ねじG1/2
流路内径(Φmm)9
自動閉止機構付き
水栓と洗濯機給水ホースの接続アダプターで、水栓吐水口の外径14~23ミリ用でビス止め式
材質POM、亜鉛
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
風呂水を洗濯機へ再利用する
用途風呂水給水ホースへの接続用
適合内径15mmホース用
材質PP
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
散水栓ボックスの上に設置または、移動水栓柱として使用できます。上部は、鉢として使用できます。給水ホース、ネジ口金、万能口金、ホーセンド2個付き
材質陶器、黄銅
アズワン品番64-6511-31
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
VARUNAシリーズ
水をつかさどる古代インドの最高神 VARUNAの名を冠したこのシリーズは、
日本国内の革新的な鋳造技術で大幅な軽量化に成功しています。
また新設計によるハンドルの大胆かつ繊細な動きもご堪能いただけます。
給水・給湯のブレードホースは、本体と同じ色のホースを採用しており、ブレードホースを露出させても美観を損ないません。
使用地区一般地・寒冷地共用
材質黄銅
取付穴径(Φmm)25~28、35
取付厚(mm)5~35
洗浄・漏水検査用ポンプとしても使用できます。タンク内にボールタップを内蔵。ホースを接続することで自動給水ができます。
仕様吐水圧力/6段階調節機能付き耐水ホース10m付き
トラスコ品番420-2643
質量(kg)15
タンク容量(L)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×430×500
最高圧力(MPa)3.5
電源コード(m)2.5
モーター出力(W)200/100V
吸水量(L/min)2.9(50Hz)/3.5(60Hz)
定格電流(A)(50/60Hz)5.6/4.8
1個
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
洗濯機側、散水側への給水ができます。ホーセンド付き。屋外設置の洗濯機用室内に散水ホースを通さないでください。ホーセンド付き。屋外設置の洗濯機用室内に散水ホースを通さないでください
仕様上部(品番):104-010
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
洗濯機側、散水側への給水ができます。ホーセンド付き。屋外設置の洗濯機用。室内に散水ホースを通さないでください。呼13の万能ホーム水栓用。791-710-CH付き(取付ネジG1/2)
材質黄銅、POM、PP
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
洗濯機トラップを10ミリかさ上げでき、床下寸法がないときの排水勾配確保に有効です。
付属のインナーで、軟質ホースに対応
自動閉止機構付き
用途VP・VU管兼用
付属品洗濯機給水ホース2m、専用ユニット取出し金具、バンド、インナー、キャップ、ビス
材質ABS、ポリ塩化ビニル
アズワン品番64-6503-14
1個
¥8,298
税込¥9,128
4日以内出荷