カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(20)
    • 洗濯機用品(17)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 住設機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • カクダイ
  • モノタロウ(9)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(69)
  • 三洋化成(21)
  • エスコ(34)
  • ウエルドテック社(3)
  • 十川産業(3)
  • INAX(LIXIL)(21)
  • アズワン(3)
  • GAONA(ガオナ)(46)
  • BIGM(丸山製作所)(182)
  • 岩崎製作所(23)
  • アイリスオーヤマ(22)
  • RS PRO(17)
  • ケルヒャー(16)
  • テンポスドットコム(14)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(13)
  • 日之出化成(12)
  • Haier(ハイアール)(11)
  • 工進(10)
ホース長さ(m)
  • 0.5(1)
  • 0.8(2)
  • 1(4)
  • 1.5(2)
  • 2(5)
  • 3(4)
  • 4(3)
  • 5(1)
  • 20(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「給水ホース」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーミスト カクダイスーパーミストカクダイ
249,800税込274,780
1個
3日以内出荷
連続運転と3パターンの間欠運転機能(50秒ON15秒OFF、50秒ON30秒OFF、50秒ON50秒OFF)付き噴霧ノズル最大使用数20個、ミストホースの最大延長は24m電源コード長さ3m水道直結式576-200に比べて霧がより細かいです。小・中規模施設での使用に適しています。同梱品は取扱説明書をご確認ください。専用収納ボックス付き
屋外手洗いセット(ウィンザーⅡ) カクダイ屋外手洗いセット(ウィンザーⅡ)カクダイ
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
散水栓ボックスの上に設置、または移動水栓柱として使用できます。手洗鉢には立形水栓がセットされており玄関前の屋外手洗いとして最適
付属品給水ホース2本・ネジ口金・万能口金・ホーセンド2個材質表面:陶器、給水ホース:ステンレス、Si
洗濯機用分岐パイプ カクダイ洗濯機用分岐パイプカクダイ
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
洗濯機側、散水側への給水ができます。ホーセンド付き屋外設置の洗濯機用。室内に散水ホースを通さないでください。呼13の万能ホーム水栓用791-710-CH付き(取付ネジG1/2)
材質黄銅、POM、PP
洗濯機用双口水栓 カクダイ洗濯機用双口水栓カクダイ
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
洗濯機側、散水側への給水ができますホーセンド付き屋外設置の洗濯機用室内に散水ホースを通さないでくださいホーセンド付き屋外設置の洗濯機用室内に散水ホースを通さないでください
仕様上部(品番):104-010
洗濯機用立水栓 ストッパーつき カクダイ洗濯機用立水栓 ストッパーつきカクダイ
10,980税込12,078
1個
予約販売
自動閉止機構付き
仕様止水栓ワン外径×高さ(mm):65×10付属品洗濯機給水ホース2m付き長さ(mm)給水管:75呼び径13口数1ストッパーあり取付ねじR1/2ハンドル形状グリップハンドル使用地区一般地
ボンパミニ 洗濯機接続用 カクダイボンパミニ 洗濯機接続用カクダイ(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
洗濯機本体と給水ホースの間に取付け、使用します。パッキン付きコンセント型水栓など水栓側に水撃防止器具を取付けできない場合でも使用できます。ネジ部は洗濯機や洗濯機用給水ホースを傷めにくい樹脂製
用途洗濯機パーツ使用温度(℃)1~50
ガチっとジョイント カクダイガチっとジョイントカクダイ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
洗濯機給水ホース(JEM1206規格)の継手と同構造です。
用途ガーデン商材仕様ロック機能付き材質PP、PPS取付ねじG1/2流路内径(Φmm)9
シングルレバー混合栓 カクダイシングルレバー混合栓カクダイ
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷
VARUNAシリーズ 水をつかさどる古代インドの最高神 VARUNAの名を冠したこのシリーズは、 日本国内の革新的な鋳造技術で大幅な軽量化に成功しています。 また新設計によるハンドルの大胆かつ繊細な動きもご堪能いただけます。 給水・給湯のブレードホースは、本体と同じ色のホースを採用しており、ブレードホースを露出させても美観を損ないません。
使用地区一般地・寒冷地共用材質黄銅取付穴径(Φmm)25~28、35取付厚(mm)5~35
ビス止め口金(ストッパーつき) カクダイビス止め口金(ストッパーつき)カクダイ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
自動閉止機構付き 水栓と洗濯機給水ホースの接続アダプターで、水栓吐水口の外径14~23ミリ用でビス止め式
材質POM、亜鉛
洗濯機給水ホース カクダイ洗濯機給水ホースカクダイ
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
口金なし
材質PVC、POM
二槽式洗濯機給水ホース カクダイ二槽式洗濯機給水ホースカクダイ
729税込802
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
二槽式洗濯機の給水用ホース
材質PVCホース寸法(内径×外径)(mm)15×20
風呂水給水ホース カクダイ風呂水給水ホースカクダイ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
風呂水給水機能付き洗濯機の交換用
長さ(m)4材質TPE、PPホース長さ(m)4アズワン品番64-6502-63
ロータンク カクダイロータンクカクダイ
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
アングル形止水栓・給水ホース(850ミリ)付き
洗浄水量(L)大:6 、小:4アズワン品番64-6505-61
洗濯機給水ホース(L型) カクダイ洗濯機給水ホース(L型)カクダイ
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
長さ(m)0.8仕様口金なし材質PVC、POMホース長さ(m)0.8アズワン品番64-6502-70
風呂水給水ホース(ポンプつき) カクダイ風呂水給水ホース(ポンプつき)カクダイ
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
用途SHARP製の風呂水給水機能付き洗濯機の交換用長さ(m)4材質PP、PEホース長さ(m)4アズワン品番64-6502-65
風呂水給水ホース(伸縮式) カクダイ風呂水給水ホース(伸縮式)カクダイ
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
用途東芝製の風呂水給水機能付き洗濯機の交換用長さ(m)4材質PP、PEホース長さ(m)4アズワン品番64-6502-64
嵩上げ用洗濯機排水トラップ(水栓つき) カクダイ嵩上げ用洗濯機排水トラップ(水栓つき)カクダイ
8,298税込9,128
1個
4日以内出荷
洗濯機トラップを10ミリかさ上げでき、床下寸法がないときの排水勾配確保に有効です。 付属のインナーで、軟質ホースに対応 自動閉止機構付き
用途VP・VU管兼用付属品洗濯機給水ホース2m、専用ユニット取出し金具、バンド、インナー、キャップ、ビス材質ABS、ポリ塩化ビニルアズワン品番64-6503-14
レトロホースリール カクダイレトロホースリールカクダイ
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
付属の専用ノズルは先端をまわすとストレート・シャワー2種類・カクサン3種類・キリ・アングル・セイリュウ(全9パターン)に変化
付属品ホース20m、散水ノズル1個、ノズルフック1個、万能口金1個、ホーセンド1個、給水ホース2m材質アルミニウムカバーなしキャスターなし巻取形式手動
噴霧ポンプユニット カクダイ噴霧ポンプユニットカクダイ
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷
洗浄・漏水検査用ポンプとしても使用できます。タンク内にボールタップを内蔵。ホースを接続することで自動給水ができます。
仕様吐水圧力/6段階調節機能付き耐水ホース10m付きトラスコ品番420-2643質量(kg)15タンク容量(L)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×430×500最高圧力(MPa)3.5電源コード(m)2.5モーター出力(W)200/100V吸水量(L/min)2.9(50Hz)/3.5(60Hz)定格電流(A)(50/60Hz)5.6/4.8
移動水栓柱 ウェールズ カクダイ移動水栓柱 ウェールズカクダイ(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
散水栓ボックスの上に設置または、移動水栓柱として使用できます。上部は、鉢として使用できます。給水ホース、ネジ口金、万能口金、ホーセンド2個付き
材質陶器、黄銅アズワン品番64-6511-31
風呂水給水ホース カクダイ風呂水給水ホースカクダイ
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷
長さ(m)20材質TPEホース寸法(内径×外径)(mm)15×20ホース長さ(m)20
風呂水フィルター カクダイ風呂水フィルターカクダイ
799税込879
1個
当日出荷
風呂水を洗濯機へ再利用する
用途風呂水給水ホースへの接続用適合内径15mmホース用材質PP
洗濯機給水ホース ストッパーつき カクダイ洗濯機給水ホース ストッパーつきカクダイ
3,500税込3,850
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
仕様自動閉止機構付き材質PVC、POM
給水延長ホース カクダイ給水延長ホースカクダイ
2,798税込3,078
1本
当日出荷
ほとんどの全自動洗濯機に使用可能です
材質PVC、POM
洗濯機給水ホース カクダイ洗濯機給水ホースカクダイ
2,998税込3,298
1本
当日出荷から7日以内出荷
洗濯機の給水ホースです。 ほとんどの全自動洗濯機に使用可能! 水栓と給水ホースをワンタッチで接続することができる! 給水ホース用口金付
材質PVC、POM
ビス止め口金 カクダイビス止め口金カクダイ(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースの接続アダプターで、ビス止め式です。
用途水栓吐水口の外径14~23mm用適合吐水口外径14~23ミリの横水栓トラスコ品番326-1123材質POM、亜鉛パッキンNo.772-900
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら