不要になって取り外した水栓の穴を塞ぐプラグになります。
材質黄銅
六角対辺(mm)19
入数10/箱、120/梱
カギ穴は正方形です。
材質亜鉛
材質黄銅
六角対辺(mm)12.5(穴径)
六角穴対辺(mm)12.5
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
材質ステンレス
パイプ外径(Φmm)12.7
材質銅
パイプ外径(Φmm)12.7
材質銅
パイプ外径(Φmm)12.7
用途ツバなし給水管を確実に固定し、抜け防止します。
仕様ツバなし給水管を確実に固定し、抜けを防止、757-00止水栓給水フレキ管には使用できません
材質黄銅、NBR
高さ(mm)15
入数10/箱、200/梱
ねじサイズG1/2
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
大きめの給水栓プラグ。不要になった水栓をふさぐ。
用途配管部材
材質黄銅、ステンレス
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
給水栓取付ネジは3/4なので大流量を確保することができます。呼20配管に2ハンドル混合栓を取付ける場合に使用します。
仕様2ハンドル混合栓用
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
水洗トイレ内への給水パイプや洗面器のアングル形止水栓から立水栓への給水パイプ部分の補修用パッキンセットです。
材質NBR、EPDM、PE
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
止水栓給水管(パイプ外径12.7ミリ)を差込み、接続することができます。
材質黄銅
アズワン品番64-6498-17
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
止水栓用給水管です。
材質銅
止水栓給水管(パイプ外径12.7ミリ)を差込み、接続することができます。
材質黄銅
穴径(Φmm)ビス/4.5
アズワン品番64-6498-15
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
止水栓給水管(パイプ外径12.7ミリ)を差込み、接続することができます。
材質黄銅
アズワン品番64-6498-19
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
用途自在水栓の修理に必要なパーツセット
洗濯機の給水ホースです。
ほとんどの全自動洗濯機に使用可能!
水栓と給水ホースをワンタッチで接続することができる!
給水ホース用口金付
材質PVC、POM
水栓と洗濯機給水ホースの接続アダプターで、ビス止め式です。
用途水栓吐水口の外径14~23mm用
適合吐水口外径14~23ミリの横水栓
トラスコ品番326-1123
材質POM、亜鉛
パッキンNo.772-900
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
自動閉止機構付き
水栓と洗濯機給水ホースの接続アダプターで、水栓吐水口の外径14~23ミリ用でビス止め式
材質POM、亜鉛
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
止水栓と給水管の間に取付けてください。
清掃用の直射と止水ができます。
付属品壁固定フック1個付き
ホース長さ(m)1.3
1セット
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
給水ユニット付き。底板は散水栓の位置を固定できます。
材質ABS、PP
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
パイプ先端取付けタイプ。外径16~23ミリのパイプおよび水栓に使用できます。ダイヤルの目盛りを合わせると設定量給水して自動的に止水。
材質ABS、POM
アズワン品番64-6508-84
使用温度1~50℃
水量(L)最大設定:450
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
止水栓給水管(パイプ外径12.7ミリ)を差込み、接続することもできます。
ビス穴径5.0ミリ
形状チーズ
材質黄銅
パイプ外径(Φmm)12.7
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
洗濯機本体と給水ホースの間に取付け、使用します。パッキン付き。コンセント型水栓など水栓側に水撃防止器具を取付けできない場合でも使用できます。ネジ部は洗濯機や洗濯機用給水ホースを傷めにくい樹脂製
用途洗濯機パーツ
使用温度(℃)1~50
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
出隅・入隅部など専用継手がない場合の固定に最適。止水栓給水管(12.7ミリ)用
用途配管部材
材質ステンレス
適合管外径(Φmm)12.7
ビス長さ(mm)4.5
1個
¥199
税込¥219
3日以内出荷
止水栓給水管(パイプ外径12.7mm)を差込接続することもできます
付属品ビス(4×35mm)2本つき
材質青銅
1個
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
止水栓給水管(パイプ外径12.7ミリ)を差込み、接続することができます。
材質黄銅
アズワン品番64-6498-20
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
止水栓給水管(パイプ外径12.7ミリ)を差込み、接続することができます。
材質黄銅
アズワン品番64-6498-18
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
止水栓給水管(パイプ外径12.7ミリ)を差込み、接続することができます。
材質黄銅
アズワン品番64-6498-16
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
ビス付き
止水栓給水管(パイプ外径12.7ミリ)を差込み、接続することもできます。
形状エルボ
材質青銅
パイプ外径(Φmm)12.7
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
G1/2外ネジ側に、止水栓給水管(パイプ外径12.7mm)を差込接続することもできます
付属品ビス(4×35mm)2本つき
材質黄銅
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
水栓補修、取り付け用簡易レンチです。
付属品水道用コマケレップ節水コマ水栓パッキン×3個、シールテープ×1m
材質鋼
全長(mm)195
質量(g)220
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
JIS規格水栓の呼13用。水栓は壁に取付けたまま、上部交換だけで新しい給水口が得られ両方同時に給水も出来ます。
材質青銅
呼び口径(inch)G1/2
縦(mm)112.5
横(mm)100
1個
¥8,398
税込¥9,238
翌々日出荷
水栓呼13用厚さ1ミリの給水ザガネ
のり付き
ステンレス厚さ0.3ミリ、のり厚さ0.7ミリ
内径(Φmm)22
材質ステンレス
床給水に対してストレート形止水栓と組合わせて壁から単水栓を取出せます。横水栓を露出配管で設置することにより従来とは異なる雰囲気をつくることができます。また、止水栓を設けることにより、水栓のメンテナンスが容易になります。
用途配管部材
仕様ビス・パッキン付き
色レトロシルバー
関連資料(0.06MB)
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ