503件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)


水洗トイレ内への給水パイプや洗面器のアングル形止水栓から立水栓への給水パイプ部分の補修用パッキンセットです。
材質NBR、EPDM、PE
1個
199 税込219
当日出荷




管温度3℃で通電開始、10℃で自動停止(サーモスタット内蔵)
用途金属管専用(鋼管、銅管、ステンレス管) 定格電圧(V)100 電源コード(m)1.8
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

不要になって取り外した水栓の穴を塞ぐプラグになります。
材質黄銅 六角対辺(mm)19 入数10/箱、120/梱
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


水漏れを防ぐ排水管補修用ゴムテープです。 完全防水、耐熱。のりなしで溶着でき、ベタツキゼロ。剥した後もキレイです。 良く伸びて、凹凸でもラクラク巻きつけることができます。
用途排水専用 材質シリコンゴム グレー 材質(テープ)Si
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
109 税込120
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

床・壁の給水管貫通配管において防虫・防臭効果が得られる送りワンです。ワン裏のスポンジパッキンが給水管に密着し、固定できます。
用途配管部材 材質ステンレス
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

1セット
249 税込274
欠品中

ワン裏のスポンジパッキンが給水管に密着し、固定できます。
用途配管部材 材質ステンレス 関連資料(0.02MB)
1個
989 税込1,088
4日以内出荷

適合13用 材質EPDM、黄銅 タイプ寒冷地対応 呼び径(mm)13 使用温度(℃)1~80 最高耐熱温度(℃)80
1袋(2個)
309 税込340
当日出荷

用途ツバなし給水管を確実に固定し、抜け防止します。 仕様ツバなし給水管を確実に固定し、抜けを防止、757-00止水栓給水フレキ管には使用できません 材質黄銅、NBR 高さ(mm)15 入数10/箱、200/梱 ねじサイズG1/2
1個
729 税込802
当日出荷

床・壁の給水管貫通配管において、害虫や外気の侵入を防ぎます。床・壁にビス止めでき、給水管のグラつきを抑えます
付属品ビス(3.5X20mm)3本付き 材質NBR
1個
729 税込802
4日以内出荷

床・壁の給水管貫通配管において、害虫や外気の侵入を防ぎます。給水管固定ゴムを床・壁にビス止めでき、給水管のグラつきを抑えます。ワンの裏に付いているスポンジパッキンが管に密着し、ワンが固定できます
付属品ビス(3.5X20mm)3本付き 材質ステンレス/NBR
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

カクダイ給水ザガネ
壁と水栓の間にすき間ができたときに使用します。塗装仕上げ
用途配管部材 材質ステンレス マットブラック
1個
329 税込362
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

カクダイ給水ザガネ
壁と水栓の間にすき間ができたときに使用します。
用途配管部材 材質ステンレス
1個
319 税込351
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

カクダイ給水プラグ
水栓を取外したあとの止水用としてご使用ください。
付属品シールテープ1m付き。温水表示リング付き。 材質黄銅
1個
839 税込923
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付ネジは管用平行ネジ
材質パイプ:SUS304、ナット:黄銅、パッキン:EPDM 最高使用圧力(MPa)0.75 パイプ外径(Φmm)16 最小曲げ半径(mm)39
1個
729 税込802
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

1個
519 税込571
4日以内出荷

1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ガイド付きフクロナットの採用によりシート面の水平が確保され安心して施工できます。
材質(パイプ)SUS316L 取付ねじ管用平行ネジ 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(ナット)黄銅
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

金属管専用(鋼管、銅管、ステンレス管) 管温度約3℃で通電開始、約10℃で自動停止(サーモスタット内蔵) 保温テープ付き
用途給湯・給水管兼用 材質PVC アズワン品番64-6501-06
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

取付ネジは管用平行ネジ
材質パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト 最高使用圧力(MPa)0.75 パイプ外径(Φmm)16.8 最小曲げ半径(mm)39
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

洗濯機の給水ホースです。 ほとんどの全自動洗濯機に使用可能! 水栓と給水ホースをワンタッチで接続することができる! 給水ホース用口金付
材質PVC、POM
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


取付ネジの片側がL字に曲がっているので、機器・器具類の設置など狭小配管に最適です。
材質パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、パッキン:EPDM 最高使用圧力(MPa)0.75 取付ねじG1/2 パイプ外径(Φmm)15
1個
949 税込1,044
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)ノンアスベスト 最高使用圧力(MPa)0.75 取付ねじ管用平行ネジ
1個
919 税込1,011
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)